70件中 4170
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラリンクケーブル”CL-Sシリーズ” 沖電線カメラリンクケーブル”CL-Sシリーズ”沖電線
8,698税込9,568
1本
14日以内出荷から24日以内出荷
固定部用の細径ケーブルです。ミディアム/ベースコンフィグレーションで使用できます。
用途カメラリンクインターフェースによる産業用カメラ画像伝送。材質PVCほかケーブルベージュケーブルタイプ細径ケーブル
カメラリンクケーブル”CL-Kシリーズ” 沖電線カメラリンクケーブル”CL-Kシリーズ”沖電線
11,980税込13,178
1本
14日以内出荷から24日以内出荷
固定部および可動部(摺動)用のケーブルです。ミディアム/ベースコンフィグレーションで使用できます。
用途カメラリンクインターフェースによる産業用カメラ画像伝送。材質PVCほかケーブルケーブルタイプ高摺動対応ケーブル
ACアダプター AC-E19N CanonACアダプター AC-E19NCanon
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
AC-E19の後継機で、DCカプラーDR-E19と接続し、家庭用電源で使用するためのACアダプターです。
仕様外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(mm):約118.0×34.0×51.4(接続コード除く)その他DC 12.0V/5.0A(60W)質量(g)約249(電源コード除く)対応機種EOS R1、EOS R3、EOS-1D X Mark III
カメラアクセサリーキューブ king(撮影・写真用品)カメラアクセサリーキューブking(撮影・写真用品)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
カメラのホットシュー部やシューアクセサリー対応のケージ/リグに取り付けて、複数のコールドシューアクセサリーを取り付け可能とするアダプターです。主に動画の撮影などマイクやLEDライト、モニターといった様々なアクセサリーが必要とされる場面で、MAC5を介してアクセサリーを取り付けることで快適な撮影が行えます。
用途マルチアクセサリーキューブ材質アルミニウム寸法(mm)34×42×34質量(g)64
カメラアクセサリーアーム king(撮影・写真用品)カメラアクセサリーアームking(撮影・写真用品)
999税込1,099
1個
6日以内出荷
撮影の負担になりにくい軽量な樹脂製アクセサリーアーム です。各アームで4ヶ所可動部分があるため、ねらった角度にアクセサリーを向けられます。
用途アクセサリーアーム質量(g)42折りたたみ寸法(mm)35×85×25最大全長(mm)155
シューアダプタ IFOOTAGEシューアダプタIFOOTAGE
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
Spider Crab マジックアームに対応するコールドシューアクセサリマウントです。1/4インチメスネジ取り付けのため、1/4インチオスネジのアクセサリーに対応可能。コールドシュー対応アクセサリやカメラホットシュー部への取り付けが行えます。コールドシュー上部は、1/4インチメスネジになっています。
用途シューアクセサリーマウント寸法(mm)15×27×27質量(g)15取付部1/4インチネジ適応アクセサリコールドシュー(ホットシュー)、1/4インチネジ
アダプタ Raja Inner Speed Ring for Profoto 144mm Phottix(フォティックス)アダプタ Raja Inner Speed Ring for Profoto 144mmPhottix(フォティックス)
8,098税込8,908
1個
5日以内出荷
Raja Inner Speed Ring for Profotoは、Bowensマウントのリングを付属しているRajaシリーズをProfoto製品に装着することができるアダプターです。
対応製品Phottix Rajaシリーズ
USBプロテクタ オリンパスUSBプロテクタオリンパス
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
OM-1にUSB/HDMIケーブルを装着するときに、ボディに取り付けてコネクター部分を保護するOM-1用ケーブルプロテクターです。OM-1に同梱しています。
ワイヤレスファイルトランスミッター WFT-R10B Canonワイヤレスファイルトランスミッター WFT-R10BCanon
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
準拠規格はIEEE 802.11ac/a/b/g/n。2.5GHz帯と比較して混信が少ないといわれる5GHz帯を使用し、通信速度も高速なIEEE 802.11acをサポートしています。ネットワークアクセスが集中する報道現場やスポーツイベント会場などからでも、より確実性の高い画像転送が可能です。 デュアルバンド(2.4/5GHz)対応アンテナを2つ内蔵。複数のアンテナを使い、通信品質を向上させるMIMO(multiple-input and multiple-output)に対応しています。データのスループットを大幅に高速化できるほか、通信の安定性も向上。大量の画像を転送したいときに有効です。 カメラ内蔵のWi-Fiでは難しい長距離でも通信が可能です。撮影者とカメラのポジションが厳しく制限されているスポーツ競技や野生動物の撮影、ドローンを使った空撮などにも対応できます。 小型・軽量設計のため、ドローンを使用した空撮、クレーンからの俯瞰撮影、狭小空間への仕込みなど、さまざまなアングルからの映像表現を実現できます。また、EOS R5同様、雨滴やホコリが侵入しにくい防塵・防滴構造を採用。高い信頼性でプロの業務を支えます。 LAN接続の認証規格であるIEEE 802.1Xに対応。認証サーバーを使用して認証を行うWPA2エンタープライズに対応しており、接続時にユーザー認証(EAP認証)が求められるネットワーク環境下でも使用が可能です。また、FTP転送は、SFTP※モードを新搭載(カメラ内蔵Wi-Fiは非対応)。従来のFTPSモードと合わせて、セキュリティーに配慮したさまざまなサーバー環境に対応できます。
対応機種EOS R5アズワン品番64-8002-97
DCカプラー CanonDCカプラーCanon
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ACアダプターキット AC-E19用のDCカプラー
対応機種EOS 1D X Mark II/1D X/1D Mark IV/1Ds Mark III/1D Mark III
DCカプラー CanonDCカプラーCanon
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
ACアダプターキット ACK-E12用のDCカプラー
入力電圧(V)AC100~240に対応対応機種EOS M/M2/M10/M100/Kiss M
DCカプラー CanonDCカプラーCanon
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
ACアダプターキット ACK-E10用のDCカプラー
入力電圧(V)AC100~240に対応対応機種EOS Kiss X90/Kiss X80/Kiss X70/Kiss X50
ACアダプター CanonACアダプターCanon
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
カメラをAC駆動させるためDCカプラーDR-E19と組み合せて使用
対応機種EOS 1D X Mark II/1D X/1D Mark IV/1Ds Mark III/1D Mark III
インターフェースケーブル CanonインターフェースケーブルCanon
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
EOSデジタルをプリンタやPCに接続するためのケーブルです。USB/4.7m、A-ミニB ※EOS 10D、EOS Kiss デジタルでは使用できません。
対応機種1DX、1DsMkIII、1DsMkII、1DMkIV、1DMkIII、1DMkII、5DMkII、7D、5D、60D、50D、40D、30D、20D、20Da、KissDX、KissDN、KissX5、KissX4、KissX3、KissX2、KissX50、KissF
接続コード Nikon(ニコン)接続コードNikon(ニコン)
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
カメラを2台同時に作動可能
ブラックケーブル長(m)約0.4対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D300S、D300、D200、D100※MB-D100併用、D1、F6、F5、F100
HDMIケーブル Nikon(ニコン)HDMIケーブルNikon(ニコン)
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
カメラ側がType C、HDMI機器側がType AのHDMIケーブル。長さ約2.9m。
ブラックケーブル長(m)約2.9対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3S、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D750、D700、D610、D600、D500、D300S、D90、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3500、D3400、D3300、D3200、D3100、[ミラーレスカメラ]Z7、Z6、V2、AW1、[コンパクトデジタルカメラ]A、P7800
USBケーブル Nikon(ニコン)USBケーブルNikon(ニコン)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
D5・D850・D810・D810A・D500用USBケーブル。
長さ(m)USBケーブル/約1対応機種【一眼レフカメラ】D5、D850、D810、D810A、D500
ステレオミニプラグケーブル用端子カバー Nikon(ニコン)ステレオミニプラグケーブル用端子カバーNikon(ニコン)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
デジタル一眼レフカメラ D5との接続時、ステレオマイクロホンME-1のステレオミニプラグが不用意にカメラから外れることを防ぎます。
対応機種【一眼レフカメラ】D5
USBケーブル用端子カバー Nikon(ニコン)USBケーブル用端子カバーNikon(ニコン)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
USBケーブルの端子に取り付けることにより、カメラからUSBケーブルが不用意に外れることを防止します。
対応機種【一眼レフカメラ】D5
アダプターリング 富士フイルムイメージングシステムズアダプターリング富士フイルムイメージングシステムズ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から63日以内出荷
富士フイルム アダプターリング。
フィルター直径(Φmm)49対応機種FUJIFILM X100F / X100T / X100S / X100
ケーブルプロテクター オリンパスケーブルプロテクターオリンパス
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
USB/HDMIケーブルを装着する時に、コネクター部分を保護するケーブルプロテクター。OM-DE-M1×に同梱しています。
ケーブルクリップ オリンパスケーブルクリップオリンパス
599税込659
1個
5日以内出荷
カメラ本体からUSBケーブルやHDMIケーブルが外れることを防ぐ汎用的なクリップ。OM-DE-M1MarkIIに同梱しています。
AVケーブル オリンパスAVケーブルオリンパス
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
デジタルカメラからテレビ等に映像音声出力するための接続ケーブル
対応機種STYLUS1s/STYLUS1/×Z-10/×Z-2/×Z-1/SH-3/SH-2/SH-1/SH-60/SH-50/SH-25MR/SH-21/SZ-31MR/SZ-30MR/SZ-20/SZ-16/SZ-14/SZ-11/SZ-10/TG-4/TG-3/TG-2/TG-1/TG-870/TG-860/TG-850/TG-835/TG-830/TG-820/TG-810/TG-630/TG-625/TG-620/TG-615/TG-610/TG-320/TG-310/SP-100EE/SP-820UZ/SP-810UZ/SP-800UZ/SP-720UZ/SP-700/SP-620UZ/SP-610UZ/SP-590UZ/SP-570UZ/SP-565UZ/SP-560UZ/SP-550UZ/SP-510UZ/SP-500UZ/SP-350/SP-320/μ-9010/μ-9000/μTOUGH-8010/μTOUGH-8000/μ-7050/μ-7040μ-7020/μ-7000/μTOUGH-6020/μTOUGH-6010/μTOUGH-6000/μ-5010/μTOUGH-3000/μ1200/μ-1070/μ1060/μ1050SW/μ1030SW/μ1020/μ1000/μ850SW/μ830/μ810/μ795SW/μ790SW/μ780/μ770SW/μ760/μ750/μ730/μ725SW/μ720SW/μ710/μ-miniDIGITALS/μ-miniDIGITAL
インターフェースケーブル CanonインターフェースケーブルCanon
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
カメラとワイヤレスファイルトランスミッター WFT-E7B(Ver.2)に接続するためのUSBケーブルです。コネクター形状:C to MiniA。USB通信規格:USB 2.0準拠。
対応機種EOSR
インターフェースケーブル IFC-400U Canonインターフェースケーブル IFC-400UCanon
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
カメラをPCに接続するためのUSBケーブルです。コネクター形状:C to C。長さ:4.0m。USB通信規格:USB 2.0準拠。
対応機種EOSR
USBケーブル UC-E24 Nikon(ニコン)USBケーブル UC-E24Nikon(ニコン)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
カメラ側がType-C、接続機器側がType-AのUSBケーブル。
仕様ボディー標準付属品対応機種Z7、Z6
カメラ(映像・電源)ケーブル コロナ電業カメラ(映像・電源)ケーブルコロナ電業
7,998税込8,798
1個
11日以内出荷
アズワン品番64-9500-96
カメラ(映像・音声・電源)ケーブル コロナ電業カメラ(映像・音声・電源)ケーブルコロナ電業
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷
アズワン品番64-9500-97
オリンパス ACアダプター オリンパスオリンパス ACアダプターオリンパス
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
パワーバッテリーホルダー「HLD-9」を介して接続することで、バッテリー残量を気にせず撮影が行えます。 定格入力電圧が100V~240Vで海外での使用も可能なACアダプターです。
アズワン品番64-9619-17
キヤノン純正 HDMIケーブル Canonキヤノン純正 HDMIケーブルCanon
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
カメラをテレビなどに接続するためのHDMIミニコネクター対応ケーブル。ハイビジョンの画像表示ができます。
長さ(m)約2.9対応機種PowerShotシリーズ:G3 X、SX530 HS、SX60 HS、D30、G16、S120、S200、SX510 HS、SX280 HS、G1 X、G15、S110、SX50 HS、SX500 IS、SX260 HS、D20、S100、SX40 HS、SX230 HS、S95、G12、SX30 IS、SX210 IS、S90、G11、SX20 IS、SX1 IS、【IXYシリーズ】620F、610F、1、420F、3、430F、220F、600F、600F×Samantha Thavasa Petit Choice、51S、32S、31S、410F、210F、50S、30S、10S、400F、930 IS、830 IS、510 IS、220 IS、210 ISアズワン品番64-9618-35
カメラ用ケーブル/アダプタ