62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キヤノン純正 インターフェイスケーブル Canon

    キヤノン純正 インターフェイスケーブル

    Canon(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    カメラをプリンターやPCに接続するためのUSB接続ケーブルです。
  • USBケーブル I-USB157 RICOH(リコー)

    USBケーブル I-USB157

    RICOH(リコー)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    USBケーブル
    対応機種WG-30/WG-40/WG-50/WG-60/WG-70
  • USBケーブル CB-USB8 OM SYSTEM

    USBケーブル CB-USB8

    OM SYSTEM
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    カメラとパソコンの接続に使用するUSB接続ケーブルです。
    対応機種TG-4/TG-3/TG-2/TG-1/TG-870/TG-860/TG-850/TG-835/TG-830/TG-820/TG-810/TG-630/TG-625/TG-620/TG-615/TG-610/TG-320/TG-310、XZ-2/XZ-1/XZ-10、SH-3/SH-2/SH-1/SH-60/SH-50/SH-25MR/SH-21、SZ-31MR/SZ-30MR/SZ-20/SZ-16/SZ-14/SZ-11/SZ-10、SP-100EE/SP-820UZ/SP-810UZ/SP-720UZ/SP-620UZ/SP-610UZ端子USB Type-A/ミニ12ピン平型
  • USB-ACアダプター F-5AC OM SYSTEM

    USB-ACアダプター F-5AC

    OM SYSTEM
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    対応するカメラ本体内電池への充電用、USB-ACアダプター F-5AC。
    質量(g)約33使用温度(℃)0~+ 40最大外形寸法(mm)約32.0×60.0×23.0定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力DC5V、1500mA保存温度(℃)-20~+60
  • ACアダプター AC-L200 SONY(ソニー)

    ACアダプター AC-L200

    SONY(ソニー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ACアダプターの買い換えや予備用に。ハンディカムをAC電源で使用する際や、バッテリーを本体内充電する際に使用します
    コード長さ(m)約1質量(g)約170対応機種スタイリッシュコンパクトモデル、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)] 、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)] 、スタンダード画質”ハンディカム”、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、 デジタル録画双眼鏡など ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
  • COOLPIX USBケーブル Nikon(ニコン)

    COOLPIX USBケーブル

    Nikon(ニコン)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    USBケーブル
    対応機種【COOLPIXシリーズ】W300・W100・S33・P900・B700・P610・P600・P340・AW130・AW120・A900・S9900・S9700・S7000・S6900・S6800用、【KeyMissionシリーズ】360・170・80アズワン品番64-9618-51
  • DCカプラー Canon

    DCカプラー

    Canon
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ACアダプターキット ACK-E18用のDCカプラー
    対応機種EOS RP/9000D/8000D/KissX9i/KissX10/KissX9/KissX8i
  • ACアダプター Canon

    ACアダプター

    Canon
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    カメラをAC駆動させるためDCカプラーDR-E6およびDR-E18と組み合せて使用
    対応機種EOS R/EOS RP/EOS 5D Mark IV/EOS 5D Mark III/EOS 5Ds/EOS 5Ds R/EOS 6D Mark II/EOS 6D/EOS 7D Mark II/EOS 7D/EOS 90D/EOS 80D/EOS 70D/EOS 60D/EOS 60Da/EOS 9000D/EOS 8000D/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X10/EOS Kiss X9/EOS Kiss X8i
  • COOLPIX 本体充電ACアダプター Nikon(ニコン)

    COOLPIX 本体充電ACアダプター

    Nikon(ニコン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ACアダプター
    対応機種【COOLPIXシリーズ】W300・W100・S33・A900・S9900・S7000・S6900・P900・B700・P610・AW130用、【KeyMissionシリーズ】360・170・80アズワン品番64-9618-49
  • DJI Power MC4 to XT60 Solar Power Cable DJI

    DJI Power MC4 to XT60 Solar Power Cable

    DJI
    4,500税込4,950
    1本
    6日以内出荷
    互換性:DJI Power 2000、DJI Power 1000 V2、DJI Powerソーラーパネル アダプターモジュール(MPPT)、DJI Power 1000、DJI Power 500
    セット内容DJI Power MC4 - XT60ソーラー電源ケーブル×1長さ(cm)12
  • インターフェースケーブル Canon

    インターフェースケーブル

    Canon
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    EOSデジタルをプリンタやPCに接続するためのケーブルです。 USB/1.9m、A-ミニB。
    対応機種EOSデジタル※2003年(平成15年)03月以前に発売された一眼レフカメラには対応しておりません。
  • カメラリンク PoCL ケーブルアッセンブリ 3M(スリーエム)

    カメラリンク PoCL ケーブルアッセンブリ

    3M(スリーエム)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    カメラ電源供給線を統合した産業用デジタルカメラの伝送規格「PoCL規格」に準拠したケーブルハーネスです。ケーブル1本で映像データ出力、制御、電源供給が可能で、従来のカメラリンク規格の配線に比べて省配線、省スペースを実現します。Base/Medium Configuration用のデザインによって細径化を実現しました。柔軟性も大幅に向上します。
    用途産業用カメラ接続用ケーブルハーネス。材質PVC、発泡ポリエチレンケーブル細線(グレー)
  • インターフェースケーブル Canon

    インターフェースケーブル

    Canon
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    MicroB対応のUSB3.0ケーブルです。USB3.0対応のEOSをPCなどに接続するために使用します。
    接続方式USB3.0(A-MicroB)対応機種1D X MarkⅡ、5Ds、5DsR、 5D MarkIV、7DMk2
  • PGYTECH クイックコネクタースリム セット PGYTECH

    PGYTECH クイックコネクタースリム セット

    PGYTECH
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    PGYTECH独自のクイックリリースバックル スリムにより、片手でカメラの着脱が可能。シーンに応じて柔軟に対応。デッドポイント機構により、安全性と信頼性を確保。多層編組の超高分子量ポリエチレン素材ロープを採用し、高い耐摩耗性と耐久性を実現。耐荷重は最大30kg。各ブランドの純正カメラストラップに対応。確実で安定したスムーズな接続。ポジティブロック機構による確実な固定 ロック後はクイックビーズがあらゆる方向からの力に対して不意の脱落を防止。片手操作で1秒装着。ダイニーマ®;ファイバーランヤード 高耐荷重設計 同重量比で鋼の最大15倍の引張強度を持ち、高い耐引裂性と耐久性を実現。安全性を高める多層構造 摩耗の状態を目で確認できる設計。黄色の内層が露出した場合は、カメラの安全確保のため速やかに交換してください。ダイニーマ®;18本編みファインコードストラップ 同等の耐荷重を保ちながら、より細く柔軟な設計を実現。多くのカメラに直接装着可能。金属製バックル付属で対応機種の幅を拡張。使い勝手を高めるディテール設計 ボール形状クイックビーズ(左):あらゆる角度から装着可能。従来ストラップの回転によるズレを防ぎ、安定したフィット感を実現。PA+GFプラスチック製クイックコネクター(右):高強度かつ滑らかなラウンドエッジで、傷を防ぎ機材を保護。
    セット内容クイックリリースバックル スリム ×2、クイックビーズ スリム (ブラック) ×2、クイックビーズ スリム (オレンジ) ×2材質強化ナイロン、超高分子量ポリエチレン寸法(mm)バックル:30×15×12耐荷重(kg)30本体質量(g)7.6対応機種カメラストラップ スリムシリーズ、LinkGo スマートフォン ストラップコード径(Φmm)1
  • マルチ端子接続ケーブル VMC-MM1 SONY(ソニー)

    マルチ端子接続ケーブル VMC-MM1

    SONY(ソニー)
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    電波式ワイヤレスレシーバー「FA-WRR1」とマルチ端子対応のαボディを接続する専用ケーブルです。
    質量(g)約22長さ(cm)約80
  • 電源コード PW-EH30J Nikon(ニコン)

    電源コード PW-EH30J

    Nikon(ニコン)
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
    国内仕様の電源コードです。電圧は100Vに対応。
    電圧7A/125Vプラグ形状Aタイプ
  • DCカプラー Canon

    DCカプラー

    Canon
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ACアダプターキット ACK-E10用のDCカプラー
    入力電圧(V)AC100~240に対応対応機種EOS Kiss X90/Kiss X80/Kiss X70/Kiss X50
  • インターフェースケーブル Canon

    インターフェースケーブル

    Canon
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    カメラとワイヤレスファイルトランスミッター WFT-E7B(Ver.2)に接続するためのUSBケーブルです。コネクター形状:C to MiniA。USB通信規格:USB 2.0準拠。
    対応機種EOSR
  • オリンパス ACアダプター オリンパス

    オリンパス ACアダプター

    オリンパス
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    パワーバッテリーホルダー「HLD-9」を介して接続することで、バッテリー残量を気にせず撮影が行えます。 定格入力電圧が100V~240Vで海外での使用も可能なACアダプターです。
    アズワン品番64-9619-17
  • デジカメケーブル サンワサプライ

    デジカメケーブル

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    PanasonicのデジカメとDOS/Vパソコンを接続するケーブルです。 Panasonic純正ケーブル「KXL-D42-N」に準拠しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ) ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
    ケーブル長(m)2適合機種【デジカメ】KXL-600A-N・N1※対応機種についてはメーカーサイトのデジカメケーブル対応表をご覧ください規格UL2725(ケーブル)コネクタ形状D-sub9pinメス インチネジ(4-40)-直径2.5mm超小型ステレオミニプラグアズワン品番64-0849-04ケーブル径(Φmm)4
  • PGYTECH DIY クイックコネクトアダプター(メテオライトグレー) PGYTECH

    PGYTECH DIY クイックコネクトアダプター(メテオライトグレー)

    PGYTECH
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    柔軟な取り付け:着脱可能なベース設計により、ループ状ストラップやDIYリストストラップに対応。従来のクイックリリースクリップの制約を解消。幅広い互換性:20 × 4mmスロットにより、最大25mm幅のウェビングや各種DIYコードに対応。独自クイック接続設計:360°どの角度からでも装着可能。片手での着脱に対応。UHMWPE製ランヤードは最大60kgの耐荷重。安定した装着性:流線型のカーブベースがストラップに自然にフィットし、傾きやぐらつきを抑制。保護設計:滑らかな曲面エッジにより、機材への衝撃や傷を防止。創造性を広げる拡張設計。モジュラー設計で瞬時に拡張 アダプターベースをループ状ストラップに装着するだけで、カメラバックパックやスリングバッグ、DIYリストストラップを機材の装着ポイントに変換。拡張性の高いパーソナライズドシステムを構築できます。さまざまな機材に対応する高い互換性 各種ストラップやバッグに対応し、フォトバックパック、スリングバッグ、ショルダーストラップ、リストストラップ間でスムーズに付け替え可能。日常使用から撮影用途までシームレスに移行できます。スムーズな撮影フローを実現するクイックアクセス 独自の自動ロック機構により、片手で確実に着脱可能。ロック後はあらゆる角度からの不意な脱落を防ぎます。日常携行に適した安定性と安全性 流線型のカーブ設計によりストラップへ自然にフィットし、前傾やぐらつきを抑えて安定した装着を実現。滑らかなラウンドエッジが擦れや傷を防ぎ、日常使用時の機材を保護します。3層構造のコード設計により摩耗状態を視覚的に確認可能。内部の黄色層が露出した場合は速やかに交換してください。UHMWPE素材を採用し、高い強度と耐摩耗性を確保。耐荷重は最大60kg。室温環境下での60kg垂直吊り下げ試験(PGYTECH実施)に基づく結果です。極限負荷においてもコードの破断は確認されていません。
    セット内容DIY クイックコネクトアダプター ×1、セルフタッピングスクリュー ×1、1.5mm クイックリリースビーズ(ブラック) ×1、1.5mm クイックリリースビーズ(オレンジ) ×1、プラスドライバー ×1、取扱説明書 ×1寸法(mm)41 × 32 × 17.6メテオライトグレー質量(g)約20(ドライバー除く)耐荷重(kg)60ランヤード(直径)(Φmm)1.5材質(ベース)強化ナイロン、304ステンレス鋼互換性カメラバックパック、アウトドアバックパック、スリングバッグ、ショルダーストラップ、リストストラップ、DIY編み込みコードなど、各種ストラップサイズ(mm)ウェビングスロット:20 × 4使用可能回数セルフタッピングスクリュー再使用:最大30回
  • DJI Power 1.8 kW超急速充電器用XT90 - MC4アダプターケーブル DJI

    DJI Power 1.8 kW超急速充電器用XT90 - MC4アダプターケーブル

    DJI
    3,300税込3,630
    1本
    6日以内出荷
    互換性:DJI Power 1.8 kWソーラー/車内超急速充電器
    セット内容DJI Power 1.8 kW超急速充電器用XT90 - MC4アダプターケーブル×1、M2.5六角穴付きねじ×3長さ(cm)27
  • DJI Powerソーラーパネル用MC4延長ケーブル DJI

    DJI Powerソーラーパネル用MC4延長ケーブル

    DJI
    4,500税込4,950
    1本
    6日以内出荷
    互換性:。IBCPOWER 200 W折りたたみ式ソーラーパネル。LINKSOLAR 200 Wフレキシブルソーラーパネル
    セット内容DJI Powerソーラーパネル用MC4延長ケーブル × 2長さ(m)3
  • DJI Power SDC - DJI Mavic 3シリーズ 急速充電ケーブル DJI

    DJI Power SDC - DJI Mavic 3シリーズ 急速充電ケーブル

    DJI
    2,900税込3,190
    1本
    6日以内出荷
    互換性:DJI Power 2000、DJI Power 1000 V2、DJI Power 1000、DJI Power 500、DJI Mavic 3シリーズ、DJI Mavic 3 Classic、DJI Mavic 3 Proシリーズ、DJI Mavic 3 Enterpriseシリーズ、DJI Mavic 3 Multispectral
    セット内容DJI Power SDC - DJI Mavic 3シリーズ 急速充電ケーブル × 1長さ(cm)40
  • DJI Power SDC - 車用デバイス充電プラグ 電源ケーブル (12 V DJI

    DJI Power SDC - 車用デバイス充電プラグ 電源ケーブル (12 V

    DJI
    3,300税込3,630
    1本
    6日以内出荷
    互換性:DJI Power 2000、DJI Power 1000 V2、DJI Power 1000、DJI Power 500
    セット内容M2.5六角穴付きねじ×3長さ(cm)40
  • DJI Powerソーラーパネル用MC4パラレルケーブル DJI

    DJI Powerソーラーパネル用MC4パラレルケーブル

    DJI
    4,500税込4,950
    1セット
    6日以内出荷
    互換性:。IBCPOWER 200 W折りたたみ式ソーラーパネル。LINKSOLAR 200 Wフレキシブルソーラーパネル
    セット内容DJI Powerソーラーパネル用MC4パラレルコネクター(オス)×1 / DJI Powerソーラーパネル用MC4パラレルコネクター(メス)×1長さ(cm)30
  • ギガビットイーサネットケーブル”C5E(S-HFR)シリーズ” 片端スクリューロック×片端RJ45タイプ 沖電線

    ギガビットイーサネットケーブル”C5E(S-HFR)シリーズ” 片端スクリューロック×片端RJ45タイプ

    沖電線
    8,198税込9,018
    1本
    14日以内出荷
    柔軟性に富み高い屈曲性・摺動性能があり、捻回動作にも対応しています。特殊シールドにより耐ノイズ性を高めています。シールド付モジュラープラグ(RJ-45)、およびスクリューロックタイプコネクタが使用可能です。
    用途Gigabit Etternetによる産業用高速カメラ画像伝送。材質特殊ポリマー、耐油PVCほかケーブルプラグタイプRJ-45×RJ-45(スクリューロックタイプ)ペア数4
  • USB3 Visionケーブル”USB3-KR1シリーズ” 沖電線

    USB3 Visionケーブル”USB3-KR1シリーズ”

    沖電線
    15,980税込17,578
    1本
    14日以内出荷
    伝送性能に優れ、伝送距離を長めに取りたい場合に適しています。可動部(摺動屈曲)用です。
    用途USB3 Visionインターフェースによる産業用高速カメラ画像伝送。材質耐油PVCほかケーブル
  • USB3 Visionケーブル”USB3-KT5シリーズ” 沖電線

    USB3 Visionケーブル”USB3-KT5シリーズ”

    沖電線
    11,980税込13,178
    1本
    14日以内出荷
    細さと優れた可動(摺動)耐久性を両立しました。可動部および固定部での使用に適しています。
    用途USB3 Visionインターフェースによる産業用高速カメラ画像伝送。トラスコ品番207-4301材質耐油PVCほか長さ(m)2ケーブルコネクタ【カメラ側】マイクロBストレート(スクリューロックあり)、【ボード側】スタンダードA(スクリューロックなし)
  • カメラリンクケーブル”CL-Sシリーズ” 沖電線

    カメラリンクケーブル”CL-Sシリーズ”

    沖電線
    8,698税込9,568
    1本
    14日以内出荷から24日以内出荷
    固定部用の細径ケーブルです。ミディアム/ベースコンフィグレーションで使用できます。
    用途カメラリンクインターフェースによる産業用カメラ画像伝送。材質PVCほかケーブルベージュケーブルタイプ細径ケーブル
  • カメラリンクケーブル”CL-Kシリーズ” 沖電線

    カメラリンクケーブル”CL-Kシリーズ”

    沖電線
    11,980税込13,178
    1本
    14日以内出荷から24日以内出荷
    固定部および可動部(摺動)用のケーブルです。ミディアム/ベースコンフィグレーションで使用できます。
    用途カメラリンクインターフェースによる産業用カメラ画像伝送。材質PVCほかケーブルケーブルタイプ高摺動対応ケーブル
  • ギガビットイーサネットケーブル”C5E(S-HFR)シリーズ” 両端RJ45タイプ 沖電線

    ギガビットイーサネットケーブル”C5E(S-HFR)シリーズ” 両端RJ45タイプ

    沖電線
    3,698税込4,068
    1本
    14日以内出荷
    柔軟性に富み高い屈曲性・摺動性能を有します。特殊シールドにより耐ノイズ性を高めています。シールド付モジュラープラグ(RJ-45)、およびスクリューロックタイプコネクタが使用可能です。
    用途Gigabit Etternetによる産業用高速カメラ画像伝送。材質特殊ポリマー、耐油PVCほかケーブルプラグタイプ両端RJ-45ペア数4
  • DCカプラー SONY(ソニー)

    DCカプラー

    SONY(ソニー)
    17,500税込19,250
    1個
    5日以内出荷
    USB Power Delivery(PD)からカメラ本体に直接給電できるDCカプラー。
  • カメラアクセサリーキューブ king(撮影・写真用品)

    カメラアクセサリーキューブ

    king(撮影・写真用品)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    カメラのホットシュー部やシューアクセサリー対応のケージ/リグに取り付けて、複数のコールドシューアクセサリーを取り付け可能とするアダプターです。主に動画の撮影などマイクやLEDライト、モニターといった様々なアクセサリーが必要とされる場面で、MAC5を介してアクセサリーを取り付けることで快適な撮影が行えます。
    用途マルチアクセサリーキューブ材質アルミニウム寸法(mm)34×42×34質量(g)64
  • カメラアクセサリーアーム king(撮影・写真用品)

    カメラアクセサリーアーム

    king(撮影・写真用品)
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    撮影の負担になりにくい軽量な樹脂製アクセサリーアーム です。各アームで4ヶ所可動部分があるため、ねらった角度にアクセサリーを向けられます。
    用途アクセサリーアーム質量(g)42折りたたみ寸法(mm)35×85×25最大全長(mm)155
  • シューアダプタ IFOOTAGE

    シューアダプタ

    IFOOTAGE
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    Spider Crab マジックアームに対応するコールドシューアクセサリマウントです。1/4インチメスネジ取り付けのため、1/4インチオスネジのアクセサリーに対応可能。コールドシュー対応アクセサリやカメラホットシュー部への取り付けが行えます。コールドシュー上部は、1/4インチメスネジになっています。
    用途シューアクセサリーマウント寸法(mm)15×27×27質量(g)15取付部1/4インチネジ適応アクセサリコールドシュー(ホットシュー)、1/4インチネジ
  • ACアダプター オリンパス

    ACアダプター

    オリンパス
    6,298税込6,928
    1個
    8日以内出荷
    OM-1またはバッテリー充電器BCX-1に接続して使用するUSB ACアダプターです。OM-1に同梱しています。端子はUSB Type-Cです。
  • USBプロテクタ オリンパス

    USBプロテクタ

    オリンパス
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    OM-1にUSB/HDMIケーブルを装着するときに、ボディに取り付けてコネクター部分を保護するOM-1用ケーブルプロテクターです。OM-1に同梱しています。
  • USBケーブル オリンパス

    USBケーブル

    オリンパス
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    OM-1またはバッテリー充電器BCX-1に接続して使用するUSBケーブルです。OM-1に同梱しています。
  • ワイヤレスファイルトランスミッター WFT-R10B Canon

    ワイヤレスファイルトランスミッター WFT-R10B

    Canon
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    準拠規格はIEEE 802.11ac/a/b/g/n。2.5GHz帯と比較して混信が少ないといわれる5GHz帯を使用し、通信速度も高速なIEEE 802.11acをサポートしています。ネットワークアクセスが集中する報道現場やスポーツイベント会場などからでも、より確実性の高い画像転送が可能です。 デュアルバンド(2.4/5GHz)対応アンテナを2つ内蔵。複数のアンテナを使い、通信品質を向上させるMIMO(multiple-input and multiple-output)に対応しています。データのスループットを大幅に高速化できるほか、通信の安定性も向上。大量の画像を転送したいときに有効です。 カメラ内蔵のWi-Fiでは難しい長距離でも通信が可能です。撮影者とカメラのポジションが厳しく制限されているスポーツ競技や野生動物の撮影、ドローンを使った空撮などにも対応できます。 小型・軽量設計のため、ドローンを使用した空撮、クレーンからの俯瞰撮影、狭小空間への仕込みなど、さまざまなアングルからの映像表現を実現できます。また、EOS R5同様、雨滴やホコリが侵入しにくい防塵・防滴構造を採用。高い信頼性でプロの業務を支えます。 LAN接続の認証規格であるIEEE 802.1Xに対応。認証サーバーを使用して認証を行うWPA2エンタープライズに対応しており、接続時にユーザー認証(EAP認証)が求められるネットワーク環境下でも使用が可能です。また、FTP転送は、SFTP※モードを新搭載(カメラ内蔵Wi-Fiは非対応)。従来のFTPSモードと合わせて、セキュリティーに配慮したさまざまなサーバー環境に対応できます。
    対応機種EOS R5アズワン品番64-8002-97
カメラ用ケーブル/アダプタ