カメラ交換レンズアクセサリ :「反射防止」の検索結果
関連キーワード
レンズ保護フィルターとして最適。
レンズの色調(可視光域)に影響を与えませんので常用フィルターとして使用可能。
多層膜コートにより、反射防止効果に優れています。
レンズ保護フィルターとして最適。
レンズの色調(可視光域)に影響を与えませんので常用フィルターとして使用可能。
多層膜コートにより、反射防止効果に優れています。
対応レンズ【Fマウント】・AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR・AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
超低反射ARコートの採用と高い光学性能の実現でレンズ本来の描写力に極限まで迫る、高性能保護フィルターです。大切なレンズを保護しながら、画像への影響を最小限にとどめる高い光学性能を実現。新たに帯電防止コート処理をフィルター前面に施し、静電気によるホコリやゴミの吸着も軽減しています。片面反射率約0.1%の超低反射ARコート「ゼロワンARコート」を採用。優れた透明性・均質性を実現する、NIKKORにも採用の高品質な光学ガラス。干渉縞1本以下、高い平面研磨精度を実現。マウントによるガラスの歪みを低減する「フラットプレーンシステム」。効果的な帯電防止コートを採用。優れた撥水・撥油コートを採用。薄型フレーム設計、ガラス端面の墨塗り加工。ニコン純正、信頼のメイドインジャパン。フィルターを装着した状態で、レンズキャップ・レンズフード取り付け可能
超低反射ARコートの採用と高い光学性能の実現でレンズ本来の描写力に極限まで迫る、高性能保護フィルターです。大切なレンズを保護しながら、画像への影響を最小限にとどめる高い光学性能を実現。新たに帯電防止コート処理をフィルター前面に施し、静電気によるホコリやゴミの吸着も軽減しています。・フィルター外周の金枠部分のゴールド塗装でより高級感を醸成。・片面反射率約0.1%の超低反射ARコート「ゼロワンARコート」を採用。・優れた透明性・均質性を実現する、NIKKORにも採用の高品質な光学ガラス。・干渉縞1本以下、高い平面研磨精度を実現。・マウントによるガラスの歪みを低減する「フラットプレーンシステム」。・効果的な帯電防止コートを採用。・優れた撥水・撥油コートを採用。・薄型フレーム設計、ガラス端面の墨塗り加工。・ニコン純正、信頼のメイドインジャパン。・フィルターを装着した状態で、レンズキャップ・レンズフード取り付け可能
色ゴールド
ARCREST PROTECTION FILTERの持つ高い性能を継承した高性能NDフィルターです。
NDフィルターは、レンズから入る光の量を調整して、色に影響を与えることなく光量を減らします。ND4は、光量を減少させることができます。
レンズ本来の描写力を最大限に活かしながら、強い光の中でもスローシャッターを用いた多彩な表現を楽しめます。川や滝の水の流れを滑らかにする、海の波を消すなどの神秘的な表現や、夜景撮影で車のライトの光跡を残すなど、ローシャッターならではの多彩な表現が可能です。
川や滝などの風景写真、日中の長時間露光、ポートレート、花火、夜景、動画などの撮影で活躍します。
片面反射率約0.1%を追求した超低反射ARコート「ゼロワンARコート」の採用により、日中の明るい光源下や夜景撮影でもゴーストやフレアの発生を低減します。日中の明るいシーンでも、開放F値(F1.4、F1.8、F2.8など)を使用したボケのある写真の撮影が可能です。
NIKKORレンズにも使われる高品質な光学ガラス
片面反射率約0.1%を追求した超低反射ARコート「ゼロワンARコート」
ホコリやゴミの付着を防ぐ帯電防止コート処理【NEW】
ガラスのマウント時の歪みを低減するフラットプレーンシステム
描写に影響を与えないかつてない平面精度
広角レンズでもケラレにくい3.4mmの薄型フレーム設計
クリーンな状態を保ちやすい撥水撥油コート
色ブラック
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。