115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レンズ保護フィルター MCプロテクターNEO Kenko(ケンコートキナー)

    レンズ保護フィルター MCプロテクターNEO

    Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    フィルターガラス両面に、面反射1%の高精度マルチコートを施しています。 デジタルカメラの撮像素子に最適化したチューニング。 屋外撮影での砂ぼこりやゴミなどから大切なレンズを保護します。
    用途各種一眼レフの交換レンズの、キズ・汚れなどから保護
  • バリアブル(可変式)NDフィルター ND2-ND400 K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)

    バリアブル(可変式)NDフィルター ND2-ND400

    K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    可変式NDフィルターはフィルターの前枠を回転させるだけで、自在に減光量を調整することができる画期的な撮影アイテムです。 枠を回転させることによりND2からND400まで光量を変えられる可変NDフィルターです。
    仕様減光範囲:ND2-ND400
  • PL(円偏光)レンズフィルター ZX C-PL N(薄枠) Kenko(ケンコートキナー)

    PL(円偏光)レンズフィルター ZX C-PL N(薄枠)

    Kenko(ケンコートキナー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    通常のPLフィルターよりも約1EV明るい透過光量かつ、色味のかたよりが無い高透過偏光膜を採用し、最高のカラーバランスを実現しました。高透過偏光膜を使用した一般的なPLフィルターと比較して、イエローの色カブリが無く、ニュートラルな色再現でPL効果を発揮します。最大で1絞り分しか暗くならず、ファインダーが明るく見やすいままでPL効果が得られます。シャッタースピード低下の影響も少なく、光量が少ない条件下でも使うことができます。露出倍数1.7~2.2倍(約2/3絞り~1絞り分)。一般的なPLフィルターはフィルター枠でガラス面を押さえて固定するため極わずかな歪みがガラス面に生じてしまいます。ZX C-PL Nは特殊な緩衝剤でガラスを保持しているため、ガラスの平面性を保ちます。レンズの解像力をそのままにPL効果を発揮する最高画質のPLフィルターです。ガラス面における反射率0.16~0.2%の超低反射を実現※。フィルター装着による画質への影響を限りなくゼロに近づけました。新たに静電気防止コートを採用。静電気によるホコリの付着を軽減します。日本製
  • プロテクトフィルター PRF-D40.5PRO OM SYSTEM

    プロテクトフィルター PRF-D40.5PRO

    OM SYSTEM
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    両面にマルチコートを施した、フィルター径Φ40.5mmの軽量・薄型のプロテクトフィルターです。撮影や持ち運びの時に、レンズ面に汚れ・キズがつかないので安心です。
    フィルター直径(Φmm)40.5
  • フィルター SMC-PRO レンズガード ハクバ写真産業

    フィルター SMC-PRO レンズガード

    ハクバ写真産業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高性能シリーズのベーシックモデル。汚れやすい状況やレンズ表面をとにかく保護したい場合などコストパフォーマンスを求める方に。スーパーマルチコーティング採用。低反射率0.5% /高透過率を実現した光学性能。表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出すことができます。ワイド対応薄型フィルター枠採用。広角レンズ使用時にケラレにくい薄型設計のフィルター枠を採用しました。コストパフォーマンスにすぐれたプロフェッショナルレンズガード。低価格ながら上位機種に迫る高性能なレンズガードです。
    仕様【レンズキャップ装着可否】可加工【ガラスコート】スーパーマルチコーティングフィルター性能レンズ保護反射率(%)0.5適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
  • バリアブル(可変式)NDフィルター ND8-ND2000 K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)

    バリアブル(可変式)NDフィルター ND8-ND2000

    K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    【利便性を考慮したフィルター設計】 枠は金属製でしっかりと装着でき密閉性に優れ、ケラレにくい薄枠設計。撥水マルチコーティング加工により、防水性に優れています。 【減光量を調整できる可変式】 バリアブル(可変式)NDフィルターは、フィルターの前枠を回転させ、自在に減光量を調整できる画期的なアイテムです。光量は、ND8からND2000まで幅広い調整ができ、撮影によってフィルターを取り替える手間が解消されます。 【NDフィルターならではの幻想的な表現が楽しめる】 レンズの解像度を保ったまま、任意のシャッタースピードで長時間露光撮影が可能。色彩に影響を与えず光量だけを減少させるので、多様な表現が可能です。
    仕様減光範囲:ND8-ND2000コーティング撥水マルチコーティング
  • ND(減光)レンズフィルター PRO ND8 N Kenko(ケンコートキナー)

    ND(減光)レンズフィルター PRO ND8 N

    Kenko(ケンコートキナー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
  • NEW ステップアップリングR Kenko(ケンコートキナー)

    NEW ステップアップリングR

    Kenko(ケンコートキナー)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ステップアップリングはレンズ前面に取り付けることで、サイズの異なるフィルターやコンバージョンレンズを装着できるようにする変換リングです。レンズ口径よりも大きなサイズのフィルター類を取り付けたい場合に必要となります。精密なネジを加工した頑丈で軽量なアルミ素材のリングで、レンズへの取付やフィルターの取付も、確実・快適に行うことができます。また面取りローレット加工により、フィルターとリングの噛み合わせによる外しにくさを軽減しました。安心の日本製。
  • フィルター XC-PRO レンズガード ハクバ写真産業

    フィルター XC-PRO レンズガード

    ハクバ写真産業
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    エクストリームコーティングを採用した、高透過率/撥水/防汚レンズガード。超低反射率0.3% / 高透過率を実現した光学性能。表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出すことができます。極めて高い撥水 / 防汚機能。水滴や汚れが付着しにくく、付着した場合でも容易に拭き取り可能。過酷な環境下でもガラス面を常にクリアに保つことができます。
    仕様【レンズキャップ装着可否】可加工【ガラスコート】エクストリームコーティングフィルター性能レンズ保護反射率(%)0.3適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
  • ガラス製光学フィルタ ケニス

    ガラス製光学フィルタ

    ケニス
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    カメラ・光学機器・理化学・教材・工業・医療などの幅広い分野で使用される、特性を持ったカラーガラスフィルタです。 透過限界波長以下の短波長の光をカットできるフィルタです。
    形状角型寸法(mm)50×50
  • シャープカットフィルター HOYA

    シャープカットフィルター

    HOYA
    7,998税込8,798
    1枚
    7日以内出荷
    波長 350nm から 800nm の範囲において、ある波長以下の光を吸収し、それより長波長の光を透過させるロングパスフィルターです。
    用途映像機器、医療機器外形寸法(mm)50×50肉厚(mm)2.5表面仕上げ光学研磨
  • ND(減光)レンズフィルター PRO ND4 N Kenko(ケンコートキナー)

    ND(減光)レンズフィルター PRO ND4 N

    Kenko(ケンコートキナー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
  • レンズ保護フィルター PRO1Dプロテクター(W) Kenko(ケンコートキナー)

    レンズ保護フィルター PRO1Dプロテクター(W)

    Kenko(ケンコートキナー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    従来のマルチコートより透過率の高い「デジタルマルチコート」の採用により反射を抑制。面反射0.5%を実現。フィルターガラス外周に墨塗り加工を施し、内面反射を減少。広角レンズから望遠タイプまで対応する薄枠タイプ。屋外撮影での砂ぼこりやゴミなどから大切なレンズを保護します。
  • シャープカットフィルター HOYA

    シャープカットフィルター

    HOYA
    7,998税込8,798
    1枚
    7日以内出荷
    高い品質とすぐれた性能を持った新しいシャープカットフィルターを開発、上市いたしました。このWシリーズと呼ばれるフィルターは、世界標準に合わせたロングパスフィルターです。透過率データは内部透過率です。
    用途映像機器、セキュリティ
  • ND(減光)レンズフィルター PRO1D ロータスND32薄枠 Kenko(ケンコートキナー)

    ND(減光)レンズフィルター PRO1D ロータスND32薄枠

    Kenko(ケンコートキナー)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ガラスのコーティング最終層に耐久性の高い撥水・撥油コーティングを成膜。水や油を強力に弾き、指紋などの汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。撥水・撥油機能を持ちながらも、トップレベルの安定した色再現性で減光を可能とする新開発「PRO1D ND CoatⅡ」を採用。真空蒸着技術により極めて高いニュートラル性を実現。静止画、動画問わず使用でき、カメラの感度特性をほとんど崩すことなく減光させる、高品位コーティング処理を施しています。枠の先端に面取り加工、側面に平目ローレット加工を採用。滑りにくく、フィルターの着脱や重ね付けを快適にします。
  • 可変式 ND(減光)レンズフィルター バリアブルND Initial(イニシャル) Kenko(ケンコートキナー)

    可変式 ND(減光)レンズフィルター バリアブルND Initial(イニシャル)

    Kenko(ケンコートキナー)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    バリアブルND Initialは、前枠を回転することで減光量を調整できる可変NDフィルターです。ND3~ND450相当*の濃度を1枚でカバーします。一眼動画撮影で露出オーバーを防ぐのに欠かせないフィルターで、静止画でのスローシャッター撮影にもお使いいただけます。*焦点距離70mm以上で使用の場合にND450相当までお使いいただけます。濃度をMaxに近づけた時に映像にX状のムラを生じることがあります。使用するレンズの焦点距離が短いほどこの現象は起こりやすくなります。
  • ソフト効果用 レンズフィルター ブラックミスト No.05 N Kenko(ケンコートキナー)

    ソフト効果用 レンズフィルター ブラックミスト No.05 N

    Kenko(ケンコートキナー)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    「ブラックミスト」は、非常に微細な黒い拡散材を光学ガラスで挟み込んだソフトフィルターです。ハイライトとシャドウ部のコントラストを抑え、柔らかな描写にしたり、独特の光源のにじみが得られます。レタッチなしで、撮ったその場で映画のような雰囲気を得られるのがブラックミストの魅力です。「ブラックミストNo.05 N」は「ブラックミストNo.1 N」の1/2のソフト効果です。
  • ND(減光)レンズフィルター PRO1D プロND4(W) N Kenko(ケンコートキナー)

    ND(減光)レンズフィルター PRO1D プロND4(W) N

    Kenko(ケンコートキナー)
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    PRO1D NDフィルターは、フラットな透過特性を重視した、PRO1D NDコートを採用。ニュートラル性が極めて高く、色再現性に優れた高精度NDフィルターです。色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。ガラス外周に墨塗り加工を施し、内面反射を極限まで防止。着脱時の操作性を考慮したローレット(すべり止め)付きフィルター枠を採用しています。広角レンズから望遠タイプまで対応する薄枠タイプです。
  • ND(減光)レンズフィルター PRO ND2 N Kenko(ケンコートキナー)

    ND(減光)レンズフィルター PRO ND2 N

    Kenko(ケンコートキナー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
  • ND(減光)レンズフィルター PRO ND1000 N Kenko(ケンコートキナー)

    ND(減光)レンズフィルター PRO ND1000 N

    Kenko(ケンコートキナー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
  • ND(減光)レンズフィルター PROND8N Kenko(ケンコートキナー)

    ND(減光)レンズフィルター PROND8N

    Kenko(ケンコートキナー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
    フィルター直径(Φmm)49
  • フィルター Sワイド サーキュラーPL ハクバ写真産業

    フィルター Sワイド サーキュラーPL

    ハクバ写真産業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    水面やガラスの反射を除去、風景のコントラストを強調。フィルター前部にあるリングを回転させ、効果を確認しながら撮影します。
    仕様【レンズキャップ装着可否】可加工【ガラスコート】単層コートフィルター性能色彩強調・反射光抑制反射率(%)0.04適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ、ムービーカメラ【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
  • 赤外透過フィルター HOYA

    赤外透過フィルター

    HOYA
    11,980税込13,178
    1枚
    7日以内出荷
    可視光を吸収し、赤外域を透過するロングパスフィルターです。赤外線警報機や、暗視装置などの光源として広範囲に使用されます。
    用途映像機器、医療機器、セキュリティ
  • UVフィルター HOYA

    UVフィルター

    HOYA
    7,998税込8,798
    1枚
    7日以内出荷
    紫外域において、ある波長以下の光を吸収し、それより長波長の光を透過させるロングパスフィルターです。
    用途医療機器外形寸法(mm)50×50肉厚(mm)2.5表面仕上げ光学研磨
  • 紫外透過・可視吸収フィルター HOYA

    紫外透過・可視吸収フィルター

    HOYA
    14,980税込16,478
    1枚
    7日以内出荷
    紫外域を透過し、可視域を吸収するバンドパスフィルターです。主として紫外線のみを取り出すときに用います。水銀灯の代表スペクトル線である253.7nmや365nmの波長を選択的に透過させることができます。
    用途医療機器、検査装置、照明外形寸法(mm)50×50表面仕上げ光学研磨
  • ソフト効果用 レンズフィルター PRO1D プロソフトン(A)(W)N Kenko(ケンコートキナー)

    ソフト効果用 レンズフィルター PRO1D プロソフトン(A)(W)N

    Kenko(ケンコートキナー)
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    「プロソフトン」は光のにじみが美しい滑らかなソフト効果が得られるソフトフィルター。フィルター表面に施した特殊コーティングと、非常に微細な特殊効果加工により、広角レンズから望遠レンズまで、絞り値も制限なくお使いいただけます。ポートレートや花、風景、夜景など様々なシーンでお使いいただけます。またプロソフトンは星空撮影の定番フィルターです。明るい星をにじませて、星座を際立たせることができます。[A]は効果弱、[B]は効果強タイプです。
  • レンズフィルター MARUMI

    レンズフィルター

    MARUMI
    3,098税込3,408
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    レンズ保護フィルター
    用途キズやホコリ、指紋などの汚れから大切なレンズを守ってくれる保護フィルター。形状ねじ込み式効果レンズ保護
  • レンズフィルター MARUMI

    レンズフィルター

    MARUMI
    2,198税込2,418
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    レンズ保護フィルター
    用途キズやホコリ、指紋などの汚れから大切なレンズを守ってくれる保護フィルター。形状ねじ込み式効果レンズ保護
  • NANO-X バリアブル(可変式)NDフィルター ND8-ND128 K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)

    NANO-X バリアブル(可変式)NDフィルター ND8-ND128

    K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    フィルターの前枠を回転させ、減光量を調整できる画期的なアイテムです。光量を自在に調整できるので撮影によってフィルターを取り替える手間が解消されます。また、可変フィルター特有の高濃度付近でXムラが出る現象を最小限に抑えました。 レンズの解像度を保ったまま、任意のシャッタースピードで長時間露光撮影が可能。色彩に影響を与えず光量だけを減少させるので、滝や渓流の流動的な描写や車の光を捉える光跡夜景、日中の街角で人混みを消すなど、幻想的で多様な表現が可能です。 色再現性に優れる高品質光学ガラスを使用。枠は金属製でしっかりと装着でき密閉性に優れ、ケラレにくい薄枠設計。軽量かつ耐久性に優れたフィルターです。
    仕様減光範囲:ND8-ND128
  • NANO-X バリアブル(可変式)NDフィルター ND2-ND32 K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)

    NANO-X バリアブル(可変式)NDフィルター ND2-ND32

    K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    NANO-Xバリアブル(可変式)NDフィルターは、フィルターの前枠を回転させ、自在に減光量を調整できる画期的なアイテムです。光量は、ND2からND32まで調整でき、撮影によってフィルターを取り替える手間が解消されます。また、高濃度付近で出るXムラを抑えます。 レンズの解像度を保ったまま、任意のシャッタースピードで長時間露光撮影が可能。色彩に影響を与えず光量だけを減少させるので、滝や渓流の流動的な描写や車の光を捉える光跡夜景、日中の街角で人混みを消すなど、幻想的で多様な表現が可能です。 色再現性に優れる高品質光学ガラスを使用。枠は金属製でしっかりと装着でき密閉性に優れ、ケラレにくい薄枠設計。軽量かつ耐久性に優れたフィルターです。
    仕様減光範囲:ND8-ND32
  • フィルター Nikon(ニコン)

    フィルター

    Nikon(ニコン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レンズ保護フィルターとして最適。 レンズの色調(可視光域)に影響を与えませんので常用フィルターとして使用可能。 多層膜コートにより、反射防止効果に優れています。
  • リングキャップ RICOH(リコー)

    リングキャップ

    RICOH(リコー)
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷
    交換用のリングキャップ。カメラをドレスアップするメタリック仕上げのダークグレーカラーです。
    ダークグレー対応機種GRⅢ
  • プロテクトフィルター オリンパス

    プロテクトフィルター

    オリンパス
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    フィルター径Φ52mmの超軽量、薄型プロテクトフィルターです。大切なレンズにキズがつくことを防ぎ、無色透明で可視光に影響を与えません。また、コーティングはマルチコートを使用しております。プロテクトフィルター PRF-D58 PROは以下のフォーサーズ規格レンズにも対応しています。
    フィルター直径(Φmm)52
  • フィルター XC-PRO サーキュラーPL ハクバ写真産業

    フィルター XC-PRO サーキュラーPL

    ハクバ写真産業
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    エクストリームコーティングを採用した、高性能プロフェッショナルPLフィルター。超低反射率0.6%。エクストリームコーティングにより高透過率を実現した光学性能表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出すことができます。極めて高い撥水/防汚機能。水滴や汚れが付着しにくく、付着した場合でも容易に拭き取り可能。過酷な環境下でもガラス面を常にクリアに保つことができます。精密加工による最新の薄枠設計。精密加工によるケラレの少ないワイド対応薄枠設計。
    仕様【レンズキャップ装着可否】可加工【ガラスコート】エクストリームコーティングフィルター性能色彩強調・反射光抑制反射率(%)0.6適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
  • 円偏光フィルター Canon

    円偏光フィルター

    Canon
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    被写体の描写を妨げる有害な反射光をコントロールして、撮影効果を上げる偏光フィルター。 AFや測光系に影響なく、手軽に使える円形タイプ。 フィルターの上からレンズキャップが取り付け可能な新構造。
    用途ガラス面や水面の反射を除いたり、空の青さをより強調したい時などにタイプスクリュータイプ
  • PROTECTフィルター Canon

    PROTECTフィルター

    Canon
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    レンズのカラーバランスを損なわない保護フィルター。 多層膜コーティングにより、有害な反射光を除去。
    用途常用フィルターとして最適タイプスクリュータイプ
  • MCプロテクター SONY(ソニー)

    MCプロテクター

    SONY(ソニー)
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
    67mm径 MCプロテクター
  • スペアレンズプロテクター SONY(ソニー)

    スペアレンズプロテクター

    SONY(ソニー)
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    破損などに備えるための交換用のレンズプロテクター
  • 差し込み式 円偏光フィルター SONY(ソニー)

    差し込み式 円偏光フィルター

    SONY(ソニー)
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    水面の反射やガラスの映り込みを抑えたり、青空の色などを濃く鮮やかにして、質感やクリアな色彩を引き出します。レンズに装着した状態でも外側からフィルターの回転が可能です。SEL400F28GM専用
  • レンズ保護フィルター MCプロテクター 40.5mm SONY(ソニー)

    レンズ保護フィルター MCプロテクター 40.5mm

    SONY(ソニー)
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    40.5mm径 MCプロテクター

カメラ交換レンズアクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります

レンズフィルター