商品豆知識
デリケートなテレビ画面に最適!やさしく拭いてクリアな仕上がり。有機EL/4Kテレビ対応テレビ用ウェットティッシュ。
用途デリケートなテレビ画面に最適な有機EL/4Kテレビ対応のテレビ用ウェットティッシュです。 拭き取り性能の高い超極細分割繊維を使用しています。力をいれずにやさしく拭くだけで、汚れをしっかりと除去します。 静電気の発生を防ぐ帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。 大型画面をすみずみまで拭ける、従来品より大きい超大判サイズです。 しっかり拭ける厚手タイプです。 テレビ画面に優しいノンアルコールタイプです。 ティッシュが乾いてからでもドライティッシュとして使用可能です。 安心の日本製の商品です。
材質超極細アクリル繊維不織布
寸法(幅W×高さH)(mm)300×400(基布1枚あたり )
主成分精製水、界面活性剤、防腐剤
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。