絞り込み
ブランド
  • Nikon(ニコン)
  • エツミ(9)
  • Canon(7)
  • ソニー(4)
  • DJI(3)
  • RICOH(リコー)(2)
  • Kenko(ケンコートキナー)(2)
  • 富士フイルムイメージングシステムズ(1)
  • マザーツール(1)
  • ケニス(1)
  • SLIK(スリック)(1)
  • JJC(1)
  • CUC(中国産業)(1)
  • OM SYSTEM(1)
  • Arashi Vision(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リモートコード Nikon(ニコン)リモートコードNikon(ニコン)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
接写撮影などカメラブレを避けたいときや、カメラから離れてレリーズ操作をしたいときに最適なリモートコード。 シャッターボタンを押したままの状態で固定できるので、長時間露出(バルブ)撮影にも便利です。 また、MC-DC2はGPSユニット GP-1・GP-1Aにも接続できます。
長さ(m)リモートコード/約1対応機種【一眼レフカメラ】Df、D750、D610、D600、D90、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3300、D3200、D3100、【ミラーレスカメラ】Z7、Z6、【コンパクトデジタルカメラ COOLPIX】A、P7800、P7700、P1000、【GPSユニット】GP-1A、GP-1
リモコン ML-L7 Nikon(ニコン)リモコン ML-L7Nikon(ニコン)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
カメラとBluetooth(R)接続して、ズーム操作、静止画撮影、動画撮影の開始・停止ができます。また、マルチセレクターでマニュアルフォーカスの調整、項目の選択が可能。カメラから機能を割り当てられるFn1/Fn2ボタンも搭載しています。
ワイヤレスリモートコントローラー Nikon(ニコン)ワイヤレスリモートコントローラーNikon(ニコン)
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
2.4 GHz帯の電波を利用、送受信間に遮蔽物があっても快適なリモコン撮影が可能なワイヤレスリモートコントローラー(送信機)です。半押しによるオートフォーカスや連続撮影をはじめ、カメラ側の動画撮影や静音撮影などさまざまな機能を使用できます。 WR-T10 とWR-R10 を取り付けたカメラの1対1のリモコン操作はもちろん、WR-R10 を複数のカメラに取り付けて、マルチにコントロールすることも可能。 また、WR-R10を10ピンターミナル搭載のカメラに装着し、複数のカメラのシャッターをきることもできます。
ブラック対応機種[一眼レフカメラ]D5※、D4S※、D4※、D3X※、D3S※、D3※、D2H※、D2HS※、D2X※、D2XS※、Df、D850※、D810※、D810A※、D800/D800E※、D750、D700※、D610、D600、D500※、D300S※、D300※、D200※、D90、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3300、D3200、D3100、F6※、F5※、F100※ ※WR用変換アダプター WR-A10が必要です。[ミラーレスカメラ]Z7、Z6、[コンパクトデジタルカメラ]A、P7800、P7700、P1000
リモートコード MC-DC3 Nikon(ニコン)リモートコード MC-DC3Nikon(ニコン)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
リモートコード MC-DC3は、長時間露出撮影やクローズアップ撮影など、さまざまな撮影シーンで手ブレを抑えるためのアクセサリーです。ヘッドホン/リモートコード端子に差し込むだけで使用できます。【コードの長さ約1mのリモートコード】カメラのヘッドホン/リモートコード端子に接続し、カメラから離れてシャッターをきることができます。長時間露出撮影やクローズアップ撮影など、わずかなカメラの動きでブレてしまうさまざまな撮影シーンで、安定した撮影が可能です。・花、野鳥、星空、夜景、商品撮影など、シャープな写真をブレを心配せずに撮影できます。・MC-DC3のシャッターボタンは、半押しでも全押しでも、カメラのシャッターボタンと同じように機能します。・ロック機能を使用して、長時間露光(バルブ)や連続撮影時にシャッターボタンの全押し状態を保持することができます。【簡単セットアップ】MC-DC3をカメラのヘッドホン/リモートコード端子に接続し※、カメラのセットアップメニューの[端子の機能]を[自動切り換え]に設定するだけで使用できます。
対応製品Z50II質量(g)(約)81コード長さ(m)約1
リモートグリップ MC-N10 Nikon(ニコン)リモートグリップ MC-N10Nikon(ニコン)
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
Zシリーズカメラと有線接続し、カメラをリモート操作できるリモートグリップ三脚のパン棒やショルダーリグのハンドル等に装着してカメラの様々な機能を操作・制御可能ARRI規格準拠のロゼットにアダプターを装着することで各種動画アクセサリー(市販品)に固定可能。取り付ける動画アクセサリーに応じて、固定位置を柔軟に変更できます。また、カスタムボタンの機能割り当てを含む、静止画・動画撮影に必要なほぼすべての設定が本製品から可能です。動画撮影中でカメラに触れられない状況でも、MC-N10のボタン、ダイヤルからカメラの設定変更ができるため、ワンマンオペレーション撮影でできることが増え、より作品作りに集中できるスタイルを実現。映像表現の幅を広げることができます。さらに、設定変更する際に動画アクセサリーを外すなど撮影を中断することがなくなるため、ドキュメンタリーなど時間のない撮影現場にも最適です。三脚パン棒に固定左手でズーム操作しながら、右手で本製品からカメラの設定変更が可能。持ち替える必要がなく、パンしながらでも設定変更できます。パン棒から楽な体勢で設定できるので、野鳥などの静止画撮影時にも有効です。また、カメラボディーに触れないので、手ブレの心配もありません。ジンバルに固定撮影中に必要な設定変更を手元の本製品から自由に、簡単に行えます。カメラボディーに触れずに操作できるので、設定したジンバルのバランスがくずれる心配もありません。スライダーに固定スライダー操作でクオリティーの高いカメラワークを行いながら、パン棒に固定した本製品でフォーカスロックなどのカメラの設定変更が行えます。ショルダーリグに固定肩に載せているためカメラ本体に触れにくいショルダーリグ使用時にも、撮影者自身が本製品で、手元で自由に設定変更できます。小型のショルダーリグを使用でき、ワンマンでも少人数時でも撮影が容易に行えます。機動力を損なわない、小型・軽量ボディー約65.5×115.5×73.5mm(突起部除く)、約205g(本体のみ)と軽く、手持ちの撮影装備に追加しても負担にならないサイズ。握りやすいグリップ形状とZ シリーズカメラに似たボタンレイアウトで、カメラから持ち替えても慣れた操作感で違和感なく直感的に操作でき、操作ミスのリスクを低減できます。ダイヤルはクリックレスで滑らかな操作ができ、クリック音がないため音声記録中に不要な操作音が入り込む心配もありません。また、ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回す操作も容易です。簡単で安心なUSB(Type-C)による有線接続カメラとの接続※が無線接続に比べて簡単に素早くでき、電波干渉や混線の心配なく使えます。※接続時、カメラの撮影画面にリモートグリップと接続するメッセージが表示されたら、カメラのOKボタンを押すかカメラの画像モニターをタッチしてください。カメラまたは本製品の電源スイッチを入れ直す度にこの操作が必要です。単3形電池2本で長時間の撮影も安心1.5V単3形アルカリ電池×2本または1.2Vニッケル水素電池×2本で約12時間※稼働。安心して長時間の撮影に臨めます。※使用する電池や使用環境、使用状況、保管方法によって異なる場合があります。高い防塵・防滴、耐寒性能Z 9同等の高い防塵・防滴性能※、耐寒-10℃対応。厳しい環境下での撮影でも安心して使えます。※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。また、ケーブル接続時に接続部の防塵・防滴を保証するものではありません。Z 9ファームウェアVer.3.00でさらに機能向上Z 9ファームウェアVer.3.00では、機能を割り当てられる操作部材を追加するとともに、割り当てできる機能も「静止画フリッカー低減」「リモートカメラの優先接続」 「FX/DX切り換え」など11項目を追加。本製品でもこれらの機能を割り当てることができ、より効率的な撮影を可能にしてユーザーの求める表現をサポートします。
付属品USBケーブル(Type-C) ※2022年12月時点、UC-E25が付属質量(g)(本体のみ)約205寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65.5×115.5×73.5(突起部除く)使用電池1.2Vニッケル水素単3形充電池×2/1.5Vアルカリ単3形電池×2電池寿命連続使用12時間 ※使用環境や使用状況、保管状態によって異なる動作湿度(%)85%以下 ※結露しないこと動作温度範囲(℃)-10~40適合カメラZ 9/Z 7II/Z 6II ※2022年11月2日現在USBタイプType-C端子
SmallRig トライポッドグリップ3070 リモコンML-L7セット Nikon(ニコン)SmallRig トライポッドグリップ3070 リモコンML-L7セットNikon(ニコン)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
SmallRig社のトライポッドグリップと「リモコン ML-L7」がセットになった「SmallRig トライポッドグリップ3070 リモコンML-L7セット」手持ちでの動画撮影時にグリップとして使用すると、ハイアングルでの撮影や自分撮りがより容易になります。ミニ三脚としても使用でき、カメラから離れて両手をフリーにして自分撮りする際にも便利です。リモコンML-L7を使って、ズーム操作、静止画撮影、動画撮影の開始・停止ができます(カメラとBluetooth(R)接続)。マルチセレクターでマニュアルフォーカスの調整、項目の選択が可能です。カメラから機能を割り当てられるFn1/Fn2ボタンも搭載しています。※リモコンで可能な操作はカメラによって異なります。詳しくはお使いのカメラの「活用ガイド」をご覧ください。耐荷重:約1500gボディー、レンズ、スピードライト、アクセサリーを組み合わせて、総重量1500g以下となるようにご使用ください。
対応機種Z fc、Z 50、Z 30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×175質量(g)約200
ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b/T10セット Nikon(ニコン)ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b/T10セットNikon(ニコン)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b、ワイヤレスリモートコントローラー WR-T10のセット。対応カメラのアクセサリーターミナルにWR-R11bを装着し、WR-T10を使用して、レリーズや複数の無人カメラの同時レリーズなどをワイヤレスで行えます。また、WR-R11a、WR-R11bを取り付けた複数のカメラの連動レリーズも可能。 WR-R11bは、電波制御アドバンストワイヤレスライティング時のコマンダーとしても使用できます。 対応カメラ:アクセサリーターミナルを装備したカメラ※ ※D90、COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7700、COOLPIX P1000、COOLPIX P950では使えません。 対応スピードライト:スピードライトSB-5000 ・ WR-R11bは、カメラによっては同時装着できるアクセサリーに制限があります。無理に取り付けようとすると、カメラやアクセサリーの破損や故障の原因となります。 ・ 詳しい機能の説明や設定方法などは、SB-5000およびカメラの使用説明書をご覧ください。 ・ SB-5000の説明書をご覧になる際は、「WR-R10」を「WR-R11b」と読み換えてください。 ・ SB-5000を電波制御するには、WR-R11bとペアリングするか、PINコードで接続する必要があります。 ・ 本製品は、米国輸出規制(EAR)を含む米国法の対象であり、米国政府指定の輸出規制国への輸出や持ち出しには、米国政府の許可が必要になりますのでご注意ください。なお、輸出規制国は変更されている可能性がありますので、詳しくは米国商務省へお問い合わせください。 〇WR-R11b/T10セットを使用してできること ・WR-T10を使用してシャッターをきる ・WR-T10で複数のカメラのシャッターをきる(同時レリーズ) ・WR-R11a/WR-R11bを取り付けたカメラで複数のカメラのシャッターをきる(連動レリーズ) ・ワイヤレスリモートコントローラー WR-1と組み合わせて使用する:レリーズ、同時レリーズ、連動レリーズ、インターバルタイマー撮影、長時間露光撮影、カメラの設定変更(一部のカメラを除く) ・スピードライト SB-5000と組み合わせて使用する:電波制御アドバンストワイヤレスライティング ・チャンネルを切り換えて制御する機器を切り換える
仕様D90、COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7700、COOLPIX P1000、COOLPIX P950では使えませんカメラ仕様アクセサリーターミナルを装備したカメラ
ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11a/T10セット Nikon(ニコン)ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11a/T10セットNikon(ニコン)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11a、ワイヤレスリモートコントローラー WR-T10のセット。対応カメラの10ピンターミナルにWR-R11aを装着し、WR-T10を使用して、レリーズや複数の無人カメラの同時レリーズなどをワイヤレスで行えます。また、WR-R11a、WR-R11bを取り付けた複数のカメラの連動レリーズも可能。 WR-R11aは、電波制御アドバンストワイヤレスライティング時のコマンダーとしても使用できます。 対応カメラ:10ピンターミナルを装備したカメラ ※D1、D1H、D1X、D200では使えません。D100にMB-D100を装着した場合も使えません。 対応スピードライト:スピードライトSB-5000 ・ 本製品は、カメラによっては同時装着できるアクセサリーに制限があります。無理に取り付けようとすると、カメラやアクセサリーの破損や故障の原因となります。 ・ 詳しい機能の説明や設定方法などは、SB-5000およびカメラの使用説明書をご覧ください。 ・ SB-5000の説明書をご覧になる際は、「WR-R10」を「WR-R11a」と読み換えてください。 ・ SB-5000を電波制御するには、WR-R11aとペアリングするか、PINコードで接続する必要があります。 ・ 本製品は、米国輸出規制(EAR)を含む米国法の対象であり、米国政府指定の輸出規制国への輸出や持ち出しには、米国政府の許可が必要になりますのでご注意ください。なお、輸出規制国は変更されている可能性がありますので、詳しくは米国商務省へお問い合わせください。 〇WR-R11a/T10セットを使用してできること ・WR-T10を使用してシャッターをきる ・WR-T10で複数のカメラのシャッターをきる(同時レリーズ) ・WR-R11a/WR-R11bを取り付けたカメラで複数のカメラのシャッターをきる(連動レリーズ) ・ワイヤレスリモートコントローラー WR-1と組み合わせて使用する:レリーズ、同時レリーズ、連動レリーズ、インターバルタイマー撮影、長時間露光撮影、カメラの設定変更(一部のカメラを除く) ・スピードライト SB-5000と組み合わせて使用する:電波制御アドバンストワイヤレスライティング ・チャンネルを切り換えて制御する機器を切り換える
仕様D1、D1H、D1X、D200では使えません。D100にMB-D100を装着した場合も使えませんカメラ仕様10ピンターミナルを装備したカメラ
ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b Nikon(ニコン)ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11bNikon(ニコン)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
対応カメラのアクセサリーターミナルに装着し、ワイヤレスリモートコントローラー WR-T10を使用して、レリーズや複数の無人カメラの同時レリーズなどをワイヤレスで行えます。また、WR-R11a、WR-R11bを取り付けた複数のカメラの連動レリーズ、WR-1と組み合わせてのインターバルタイマー撮影や長時間露光撮影も可能。電波制御アドバンストワイヤレスライティング時のコマンダーとしても使用できます。 対応カメラ:アクセサリーターミナルを装備したカメラ※ ※D90、COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7700、COOLPIX P1000、COOLPIX P950では使えません。 対応スピードライト:スピードライトSB-5000 ・ 本製品は、カメラによっては同時装着できるアクセサリーに制限があります。無理に取り付けようとすると、カメラやアクセサリーの破損や故障の原因となります。 ・ WR-R11b使用時はZ-VP1の装着及び縦位置での三脚への装着はできません。 ・ 詳しい機能の説明や設定方法などは、SB-5000およびカメラの使用説明書をご覧ください。 ・ SB-5000の説明書をご覧になる際は、「WR-R10」を「WR-R11b」と読み換えてください。 ・ SB-5000を電波制御するには、WR-R11bとペアリングするか、PINコードで接続する必要があります。 ・ 本製品は、米国輸出規制(EAR)を含む米国法の対象であり、米国政府指定の輸出規制国への輸出や持ち出しには、米国政府の許可が必要になりますのでご注意ください。なお、輸出規制国は変更されている可能性がありますので、詳しくは米国商務省へお問い合わせください。 〇WR-R11bを使用してできること ・WR-T10を使用してシャッターをきる ・WR-T10で複数のカメラのシャッターをきる(同時レリーズ) ・WR-R11a/WR-R11bを取り付けたカメラで複数のカメラのシャッターをきる(連動レリーズ) ・ワイヤレスリモートコントローラー WR-1と組み合わせて使用する:レリーズ、同時レリーズ、連動レリーズ、インターバルタイマー撮影、長時間露光撮影、カメラの設定変更(一部のカメラを除く) ・スピードライト SB-5000と組み合わせて使用する:電波制御アドバンストワイヤレスライティング ・チャンネルを切り換えて制御する機器を切り換える
仕様D90、COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7700、COOLPIX P1000、COOLPIX P950では使えません。カメラ仕様アクセサリーターミナルを装備したカメラ
ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11a Nikon(ニコン)ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11aNikon(ニコン)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
対応カメラの10ピンターミナルに装着し、ワイヤレスリモートコントローラー WR-T10を使用して、レリーズや複数の無人カメラの同時レリーズなどをワイヤレスで行えます。また、WR-R11a、WR-R11bを取り付けた複数のカメラの連動レリーズ、WR-1と組み合わせてのインターバルタイマー撮影や長時間露光撮影も可能。電波制御アドバンストワイヤレスライティング時のコマンダーとしても使用できます。 対応カメラ:10ピンターミナルを装備したカメラ※ ※D1、D1H、D1X、D200では使えません。D100にMB-D100を装着した場合も使えません。 対応スピードライト:スピードライトSB-5000 ・ 本製品は、カメラによっては同時装着できるアクセサリーに制限があります。無理に取り付けようとすると、カメラやアクセサリーの破損や故障の原因となります。 ・ 詳しい機能の説明や設定方法などは、SB-5000およびカメラの使用説明書をご覧ください。 ・ SB-5000の説明書をご覧になる際は、「WR-R10」を「WR-R11a」と読み換えてください。 ・ SB-5000を電波制御するには、WR-R11aとペアリングするか、PINコードで接続する必要があります。 ・ 本製品は、米国輸出規制(EAR)を含む米国法の対象であり、米国政府指定の輸出規制国への輸出や持ち出しには、米国政府の許可が必要になりますのでご注意ください。なお、輸出規制国は変更されている可能性がありますので、詳しくは米国商務省へお問い合わせください。 〇WR-R11aを使用してできること ・WR-T10を使用してシャッターをきる ・WR-T10で複数のカメラのシャッターをきる(同時レリーズ) ・WR-R11a/WR-R11bを取り付けたカメラで複数のカメラのシャッターをきる(連動レリーズ) ・ワイヤレスリモートコントローラー WR-1と組み合わせて使用する:レリーズ、同時レリーズ、連動レリーズ、インターバルタイマー撮影、長時間露光撮影、カメラの設定変更(一部のカメラを除く) ・スピードライト SB-5000と組み合わせて使用する:電波制御アドバンストワイヤレスライティング ・チャンネルを切り換えて制御する機器を切り換える
仕様D1、D1H、D1X、D200では使えません。D100にMB-D100を装着した場合も使えません。カメラ仕様10ピンターミナルを装備したカメラ
ルミコントロールセット ML-3 Nikon(ニコン)ルミコントロールセット ML-3Nikon(ニコン)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
送信機と受信機で1組。 受信機の電源はカメラボディの10ピンターミナルから供給。 チャンネルは2チャンネル備え、3秒後にレリーズ可能なディレイモードなどを装備。 送・受信機間を物体が横切るとシャッターが切れるオートトリガーモードも備えています。 送信到達距離:約8m(S [1コマ撮影] モード・送受信機光軸上時)
質量(g)約40(送信機)約51(受信機)(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:約117×22×30受信機:約50×36×47対応機種D6、D5、D4シリーズ、D3シリーズ、D2シリーズ、D1シリーズ、D850、D810A、D810、D800 シリーズ、D700、D500、D300 シリーズ、D200、D100[MB-D100 併用]、F6、F5、F100、F90X、F90XS、F90XD、F90、F90S、F90D
ワイヤレストランスミッター Nikon(ニコン)ワイヤレストランスミッターNikon(ニコン)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
高速な有線LAN/無線LAN通信を可能にするワイヤレストランスミッター WT-7。
ブラック対応機種[一眼レフカメラ]D850、D810、D810A、D750、D500、D7200、[一眼レフカメラ]Z7、Z6
ワイヤレストランスミッター Nikon(ニコン)ワイヤレストランスミッターNikon(ニコン)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
カメラに接続・装着することで、IEEE802.11ac規格対応の高速無線LANによるパソコンやFTPサーバーへの画像や動画ファイルの転送が可能になります。パソコンやスマートフォンまたはタブレットのWebブラウザーから、カメラ内のメモリーカードに記録した画像などの閲覧やリモート撮影、10台までのリモートカメラをマスターカメラのレリーズに連動させることもできます。
仕様【無線LAN関連】準拠規格:IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n、IEEE802.11ac、伝送方法:IEEE802.11a:OFDM、IEEE802.11g:OFDM、IEEE802.11b:DSSS、IEEE802.11n:OFDM、IEEE802.11ac:OFDM、周波数範囲(中心周波数):5180~5320MHz(36/40/44/48/52/56/60/64チャンネル)、5500~5700MHz(100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140チャンネル)、2412~2472MHz(1~13チャンネル)、通信距離(見通し):約200m、無線LANアクセスポイントに大型アンテナを装備している場合。通信距離は遮蔽物や電波状態等により影響されます。データ転送速度:IEEE802.11a、IEEE802.11g:54M/48M/36M/24M/18M/12M/9M/6M(bps)、IEEE802.11b:11M/5.5M/2M/1M(bps)、IEEE802.11n:最大300M(bps)、IEEE802.11ac:最大866.7M(bps)(表示の数値は、規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。)、セキュリティ:認証方式/オープンシステム、共有キー、WPA-PSK、WPA2-PSK、暗号化/128/64ビット WEP、TKIP、AES、無線設定:WPS2.0対応、アクセス方式:インフラストラクチャーモード/アクセスポイントモードブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.5×49.0×30.0対応機種[一眼レフカメラ]D5最大消費電力(W)約3動作湿度(%)85%以下(結露しないこと)動作温度範囲(℃)0~40
ワイヤレストランスミッター Nikon(ニコン)ワイヤレストランスミッターNikon(ニコン)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
カメラの拡張端子に装着することにより、カメラで撮影した画像をワイヤレスでパソコンまたはFTPサーバーに転送したり、別売のCamera Control Pro 2を使ってパソコンからカメラを遠隔操作できます。さらに、パソコンやiPhoneのWebブラウザーから画像の閲覧やリモート撮影ができます。マスターカメラのレリーズに連動して、複数のリモートカメラをレリーズさせることも可能です。
ブラック対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D810、D810A、D800/D800E、D750、D7200、D7100、D7000。(D810シリーズ・D800シリーズ・D750・D7200・D7100・D7000では、通信ユニット UT-1にWT-5を装着することで、UT-1の通信機能を無線LANにて利用可能)
リモートコード Nikon(ニコン)リモートコードNikon(ニコン)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
設定時間間隔で撮影を行うインターバルタイマーの設定や長時間露出が可能です。表示パネルは照明付き。長時間露出(バルブ)撮影用にシャッターボタンのロックや、レリーズ中1秒毎に電子音で知らせる機能も搭載しています。(約0.85 m)
ブラック電源1.5V LR03アルカリ単4形電池×2ケーブル長(m)約0.85対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D300S、D300、D200、D100、D1、F6※シンクロターミナルを使用する場合は、別売のホットシューアダプターAS-15をカメラのアクセサリーシューに装着してください。F5、F100
リモートコード Nikon(ニコン)リモートコードNikon(ニコン)
5,898税込6,488
1個
14日以内出荷
カメラの半押し、レリーズの遠隔操作が可能。接写撮影などで少しでも手ブレを防ぎたい時や、コード長の範囲でカメラから離れてシャッターボタンを操作したい場合、さらに、シャッターボタンを押し込んだままの状態で固定し、長時間露出(バルブ)撮影や連続撮影などを行いたい場合に便利です。長さは、約0.8m。
ブラックケーブル長(m)約0.8対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X※シンクロターミナルを使用する場合は、別売のホットシューアダプターAS-15をカメラのアクセサリーシューに装着してください。D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D300S、D300、D200、D100、D1、F6、F5、F100
ソフトシャッターレリーズ Nikon(ニコン)ソフトシャッターレリーズNikon(ニコン)
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
シャッターボタンのレリーズソケットにねじ込んで装着すると、よりソフトで軽快なレリーズ感が得られます。 本体は真鍮製で「Nikon」の刻印が入っており、上面にはソフトな感触で指触りがよく、使い込むほどに 独特の風合いが増すエボナイト樹脂を採用しています。
対応機種【一眼レフカメラ】Df F、M10
スピードライトスタンド Nikon(ニコン)スピードライトスタンドNikon(ニコン)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
簡単に補助灯を安定させて設置できるスピードライトスタンドです。 補助灯をカメラから離して設置できます。
対応機種SB-500
スピードライトスタンド Nikon(ニコン)スピードライトスタンドNikon(ニコン)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
SB-700用スピードライトスタンド。SB-700を任意の場所に安定して設置できます。
対応機種SB-700
スピードライトスタンド Nikon(ニコン)スピードライトスタンドNikon(ニコン)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
SB-R200を任意の場所に安定して設置できます。また、アタッチメントリングSX-1を三脚に取り付けできます。
対応機種SB-R200
カラーフィルターホルダー Nikon(ニコン)カラーフィルターホルダーNikon(ニコン)
899税込989
1個
5日以内出荷
SB-R200の発光部に、カラーフィルターSJ-R200(R1C1・R1・SB-R200に付属)またはSJ-2(別売)を装着するためのホルダーです。
対応機種SB-R200
ソフトケース Nikon(ニコン)ソフトケースNikon(ニコン)
799税込879
1個
5日以内出荷
スピードライト SB-500用のソフトケースです。
対応機種SB-500
リモコン/遠隔撮影装置