『消防防災用認定番号エコマーク付エコのぼり旗』を使うことで、よく目立つカラーチチテープで消防防災をPRすることができます。のぼり旗のイラストデザインはオリジナルのものとなっています。生地には再生ポリエステル繊維(100%)エコポンジを採用しており、旗にはエコマーク認定番号も印刷されています。のぼり旗の上下二辺には、風雨による損傷を軽減したり耐久性を向上させるために、縫製補強加工が施されています。サイズ規格は縦1500mm横450mmです。
用途火災や災害の注意喚起に。
仕様【カラーWチチテープ場所】10箇所左付、【仕立】上下三巻縫製補強
寸法(mm)450×1500
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号21 105 006
『ヨルピカ反射のぼり旗』を暗い交差点、カーブ、夜間の事故多発箇所で並べて立てれば、夜間車のヘッドライトでよく光って目立ち、消防・防災・安全のPRをすることができます。高輝度反射Wチチテープは、のぼり旗の下部3箇所に二重縫製されています。また、印刷の際には高輝度反射インクを使用しているので、文字の周囲も反射します。生地にはポリエステルポンジを採用しており、シルク印刷で仕上げています。フチ取り反射印刷部分以外には防炎加工を施しているので、安全・安心です。上部のチチテープは4か所で補強縫製されています。
用途暗い交差点、カーブ、夜間の事故多発箇所での消防・防災・安全のPRに。
仕様【仕立】上下三巻縫製補強
寸法(mm)450×1500
加工防炎加工
印刷高輝度反射シルク印刷
縫製仕様【カラーチチテープ縫製数】7箇所、【高輝度反射Wチチテープ二重縫製数】3箇所
『消防防災フルカラーエコのぼり旗』は、生地に再生ポリエステル繊維100%エコポンジを採用している、消防防災をPRするのぼり旗です。サイズ規格は縦1500mm横450mmです。上下三巻縫製補強で仕立てられており、風の影響による劣化に強く、耐久性があります。Wチチテープが10箇所に左付で縫製されています。イラストはオリジナルのもので、浸透式ダイレクト昇華という特色フルカラー印刷で印刷されています。また、旗にはエコマークも付いています。
用途火災や災害の注意喚起に。
仕様【Wチチテープ場所】10箇所左付、【仕立】上下三巻縫製補強
寸法(mm)450×1500
エコマーク認定認定
印刷特色フルカラー印刷(浸透式ダイレクト昇華)
エコマーク認定番号21 105 006
『のぼり』には他にこんなカテゴリがあります
のぼり本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。