のぼり用備品 :「のぼり用台座 ミニ」の検索結果
「外径(Φmm)」から絞り込む
19(1)
22(1)
定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。
用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。
材質パイプ(スチール+ポリエチレン被覆)
全長(mm)1600~3000
直径(Φmm)(上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24
横棒(mm)850
定番の注水式ポール台!
用途のぼり用ポールの土台に。
タンク容量(L)8
色白
適合ポール外径(Φmm)19~23
材質PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン)
質量(kg)1
高さ(mm)265
内寸法(mm)(差込筒口)Φ33.6
縦(mm)350
横(mm)350
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
『のぼり』には他にこんなカテゴリがあります
- のぼり本体
- のぼり用備品
- のぼりフラッグ・バナー用備品
- 【オーダー/名入れ】のぼり
のぼり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。