4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
1300(1)
3000(2)
全長1.3~2.4mまで伸縮可能!お客様の最適な位置で調整しお使いいただくことができます。 最短は1.3mまで縮小できて、とってもコンパクト!外装ケースの3辺合計は(約)160cm以内で、乗用車にも積載でき、持ち運びにも便利です。回転頭(風車)の構造により、のぼりは風の向きでひるがえります。横棒はパイプの中に収納されています。 焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
その他ネジ式ストッパー付き 材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管他) 長さ(mm)1300 キャップサイズ(mm)Φ24.6 パイプ径(Φmm)上部:19、下部:22
1本ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大3mまで伸縮可能です! ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。 焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)24 長さ(mm)1600~3000 材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他 横棒(mm)840
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2つのネジ式ストッパーで長さを3段階調節できます。最大3mまで伸縮可能!パイプ収納時は1.1mとコンパクトに保管できます。
材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他 長さ(mm)1100~3000 直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)25 横棒(mm)840
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

「かんたんポールスタンド 1セット入」はのぼり竿の設置にご使用いただけます「ポール台」です。工具無しで組み立てが可能なのでイベント会場での設営にオススメです。サイズは高さ380mm×幅130mm×奥行60mmです。
用途イベント会場 のぼり 付属品収納袋付き 材質スチールパイプ樹脂コーティング、 ABS、 ポリエチレン 適合ポール外径(Φmm)19、22※キャップ部分Φ25mm以下 設置寸法(mm)W620×H280
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

『のぼり』には他にこんなカテゴリがあります