のぼり用備品 :「のぼり収納」の検索結果
関連キーワード
「外径(Φmm)」から絞り込む
19(6)
22(6)
25(1)
2.4mのぼり用ポール。スタンダードモデル。サイズ:1.3m~2.4m。直径:22mm。横棒:850mm。横棒はパイプの中に収納。旗の長さ180センチ、注水タンクを使用した場合、下の間隔は約40センチとなります。
用途のぼり旗専用ポール。
段数2
横棒(mm)850
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)1300
最大長(mm)2400
スタンダードなのぼり用ポールです。
1.6m~3mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。
横棒は、のぼりポール内部に収納されています。
用途のぼり旗専用ポール。
段数2
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)1610
最大長(mm)3000
3段伸縮が可能なのぼり用ポールです。
1.6m~4mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。
ジャンボのぼりの取り付けに向いています。
横棒は、のぼりポール内部に収納されています。ジャンボのぼりに対応するのぼりポール。
用途のぼり旗専用ポール。
段数3
横棒(mm)1000
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、中パイプΦ22、下パイプΦ25
最小長(mm)1610
最大長(mm)4000
先端形状が丸型で見た目にもスタイリッシュです。 黒ポールにありがちなジョイント部材が白ということもなく、オールブラックになります。
従来のオールブラックポールがエコ素材を表面被膜に採用してリニューアルしました。好評だった意匠はそのままに環境にやさしいのぼりポールです。
また、管径は取扱のしやすい19/22mmを採用。
3mのぼり用ポール、全てのパーツ(横棒含む)が黒いモデル
最長3000mm(収納時1610mm)横棒は85cmとなります。
上パイプ19mm、下パイプ22mmの2段タイプ
国内工場組立の品質保証モデル
横棒FRPは管の中に入っています。
用途のぼり旗専用ポール
長さ(mm)1610~3000
色ブラック
段数2
横棒(mm)850
パイプ径(Φmm)上パイプ19、下パイプ22
先端形状が丸型で見た目にもスタイリッシュです。 ポールの被膜カラーは何も配合しない素のカラーを採用しました。
ナチュラルなアースカラーの環境にやさしいのぼりポールです。
また、管径は取扱のしやすい19/22mmを採用しています。
3mのぼり用ポール
最長3000mm(収納時1610mm)横棒は85cmのみとなります。
上パイプ19mm、下パイプ22mmの2段タイプ
国内工場組立の品質保証モデル
横棒FRPは管の中に入っています。
用途のぼり旗専用ポール
長さ(mm)1610~3000
色ナチュラル
段数2
横棒(mm)850
パイプ径(Φmm)上パイプ19、下パイプ22
先端形状が丸型で見た目にもスタイリッシュです。 黒ポールにありがちなジョイント部材が白ということもなく、オールブラックになります。
従来のオールブラックポールがエコ素材を表面被膜に採用してリニューアルしました。好評だった意匠はそのままに環境にやさしいのぼりポールです。
また、管径は取扱のしやすい19/22mmを採用。
3mのぼり用ポール、全てのパーツ(横棒含む)が黒いモデル
最長3000mm(収納時1610mm)横棒は65cmとなります。
上パイプ19mm、下パイプ22mmの2段タイプ
国内工場組立の品質保証モデル
横棒FRPは管の中に入っています。
用途のぼり旗専用ポール
長さ(mm)1610~3000
色ブラック
段数2
横棒(mm)650
パイプ径(Φmm)上パイプ19、下パイプ22
『のぼり』には他にこんなカテゴリがあります
- のぼり本体
- のぼり用備品
- のぼりフラッグ・バナー用備品
- 【オーダー/名入れ】のぼり
のぼり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。