のぼり用備品 :「のぼり竿」の検索結果
「長さ(mm)」から絞り込む
1.6~3(1)
2.1~4(1)
3000(1)
4000(1)
全長(m)1.6~3伸縮式
材質スチール、PP、ABS
寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:860
質量(kg)0.7
材質パイプ:スチールパイプ樹脂コーティング・ポリプロピレン、横棒:FRP・PP、ターンキャップ:ABS、ジョイント部:ABS、底キャップ:PP
径(Φmm)下部キャップ:29
全長(m)1.5~4(伸縮式)
横棒(mm)1050
適合パイプ外径(Φmm)内:19
パイプ外径(Φmm)中:22、外:25
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
仕様伸縮式
付属品横棒(かんざし)※お届けの際はポール内に収納してあります。上部キャップを開けて、中から取り出してください。
材質スチール・ポリプロピレン・ABS
全長(mm)2.1~4
質量(kg)1.2
横棒(mm)5×8×L1050
太さ(Φmm)上部パイプ:22、下部パイプ:25、下部キャップ:29、調節部分:35
持ち運びやすい!のぼり竿スタンド! 展示会・イベントなどでの設置、片付けがラク
仕様屋内用
適合のぼり竿:パイプ径Φ22mmまでの2.4/3m伸縮のぼり竿
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ABS、ポリエチレン
質量(g)約350
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大:約620×620×280
1台
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
スライドベースで安定性大幅アップ。
のぼり竿が斜めに設置できます。
見せたい向きにのぼりがなびきPR効果抜群です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(展開時)360×360×350、(収納時)280×280×350
材質本体タンク:ポリエチレン、本体フレーム:ポリプロピレンスライド、ベース:スチール
質量(kg)1.2
タンク容量(L)10.5
適合ポール外径(Φmm)22~25
TKG品番9-2551-1701
TKG品番(2017)6-2341-1901
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
『のぼり』には他にこんなカテゴリがあります
- のぼり本体
- のぼり用備品
- のぼりフラッグ・バナー用備品
- 【オーダー/名入れ】のぼり
のぼり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。