絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
長さ(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: のぼり用備品

242件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
ポール横棒 通常タイプ のぼり屋工房ポール横棒 通常タイプのぼり屋工房
199税込219
1本
翌々日出荷
のぼりには欠かせないかんざし棒。
材質FRP長さ(mm)850アズワン品番65-0383-29メーカー商品コード42172048
ポールホルダー(スチール) 名工社ポールホルダー(スチール)名工社(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
場所をとらない壁面取付け型器具の「のぼり・ポール関連」便利な販促什器、ツール系商品です。
消防冠頭 旗頭 ツルハタ(服部)消防冠頭 旗頭ツルハタ(服部)
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
旗と旗竿の先端を飾る冠等です。
材質金メッキ、ABS樹脂製取付寸法(mm)Φ10.5
のぼりポールスタンド(注水式)11L ジャストコーポレーションのぼりポールスタンド(注水式)11Lジャストコーポレーション
1,698税込1,868
1台ほか
翌々日出荷
水や砂を入れて使用するPE(ポリエチレン)製 のぼり注水台です。風が強い日などには、2段重ねて重量を増やすことが可能です!!すっきりとした見た目で、重ねても違和感なく使用できます。 こちらのスタンドは国内で製作しており安心して御使用頂ける商品となっております。
ホワイト材質PE(ポリエチレン)質量(kg)1、満水時:12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×340× 340対応標準のぼり用ポール:Φ22~25
3mポール ジャストコーポレーション3mポールジャストコーポレーション(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(20本)
3日以内出荷
のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。 焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)寸法(m)1.6~3.0長さ(mm)横棒:850直径(mm)上部パイプ19、下部パイプ22
ポールハーケン(L) 名工社ポールハーケン(L)名工社(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
地中に埋め込むタイプのポールスタンドです。
材質スチール寸法(mm)780
注水型ポールスタンド(S) ブラック イタミアート注水型ポールスタンド(S) ブラックイタミアート
2,298税込2,528
1台
8日以内出荷
ハロウィン・クリスマスなど催事や、コーポレートカラーに合わせていろいろ選べるカラーバリエーション!
材質PE質量(kg)約10kg(注水時)内径(Φmm)30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:280×350×350対応Φ22mm・Φ25mm(対応ポール)
のぼり用ポール クイ型 友屋のぼり用ポール クイ型友屋
2,898税込3,188
1台
7日以内出荷
土の地面に立てるならコレ!鉄杭だから、打ち込みが簡単!のぼり用ポールクイ型は、鉄製でおまけに先がとがっていますので打ち込み作業が簡単、しかも真っ直ぐに打ち込めます。2ヶ所リングが付いていますのでポールを差し込むだけ!
材質全長(mm)1090質量(kg)約1.2リング外径(Φmm)49リング内径(Φmm)35
のぼり立て台 A型 友屋のぼり立て台 A型友屋
4,198税込4,618
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
用途室内向き材質質量(kg)2.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×280パイプ内径(Φmm)25.5適合ポール径(Φmm)22~25
化学物質管理強調月間 のぼり旗 日本緑十字社化学物質管理強調月間 のぼり旗日本緑十字社
3,998税込4,398
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
透過性の高い生地を使用しており、裏面からでも表示内容がハッキリ見えます。生地には耐候性に優れたポリエステル素材を使用しています。
用途当該情報の明示、啓発に。仕様3方3巻縫製材質ポリエステル寸法(mm)1800×600質量(g)82取付け方法ポール用チチテープ(8ヵ所)表示内容化学物質管理強調月間生地厚(mm)0.12
オリジナルワイヤースタンド(2ヶ組) アルファオリジナルワイヤースタンド(2ヶ組)アルファ
2,298税込2,528
1セット
欠品中
パネルの横幅に合わせて脚を広げられます器具の「パネル取付器具」便利な販促什器、ツール系商品です。
仕様5~7mm厚のパネルに対応(パネルサイズは等身大程度まで)寸法(mm)H254×W130×D250
のぼりポールΦ22スタンダード用横棒(チチ止付 ) 友屋のぼりポールΦ22スタンダード用横棒(チチ止付 )友屋
189税込208
1本
4日以内出荷
全長(mm)L860仕様ささくれ防止樹脂コーティング付属品横棒チチ止め付
のぼりポール用横棒黒BK ツルハタ(服部)のぼりポール用横棒黒BKツルハタ(服部)
108税込119
1本
3日以内出荷
劣化や破損したときの交換用パーツです。
仕様4×7mmFRP
のぼり竿 1800H用 ザップのぼり竿 1800H用ザップ
8,498税込9,348
1セット(20本)
5日以内出荷
3m伸縮型の定番ののぼり竿です。
外管径(Φmm)22全長(mm)1800~3000横棒(mm)850内管(Φmm)19
タンクベース サンコー(三甲)タンクベースサンコー(三甲)
1,088税込1,197
1個
翌日出荷
材質HDPE質量(kg)9
注水式のぼり竿用スタンド 第一ビニール注水式のぼり竿用スタンド第一ビニール
2,198税込2,418
1台
3日以内出荷
注水式の、のぼり竿用スタンド(白色)です。ダイヤル式で簡単固定。2段重ねも可能で更に安定感が増します!
適合パイプ径(Φmm)19~26材質ポリエチレン・ポリプロピレン
てんとー君 友屋てんとー君友屋(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
【てんとうむし】みたいなキュートなデザイン。
材質PE、ABS樹脂質量(kg)1.0タンク容量(L)7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×260適合ポール外径(Φmm)22
注水式ポール 30L P・O・Pプロダクツ注水式ポール 30LP・O・Pプロダクツ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
風の強い場所には安心の30Lタイプを。水を満水まで注水していただくと30L入り、安定感があります。風の強い場所や、しっかり支えたい場合にご使用ください。
タンク容量(L)30適合ポール外径(Φmm)22~25仕様注水式、差込口ねじ式材質ポリエチレン・ポリプロピレン質量(kg)2.35高さ(mm)290内寸法(mm)(差込筒口)Φ26縦(mm)480横(mm)480
ポール台 シモジマポール台シモジマ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
スライドベース式で安定感抜群
タンク容量(L)12適合ポール外径(Φmm)22~25ベース寸法(mm)(収納時)330×330×180、(展開時)500×500×205メーカー商品コード007279250
注水式のぼり竿用スタンド 友屋注水式のぼり竿用スタンド友屋
3,298税込3,628
1台
4日以内出荷
材質ポリエチレン、ポリプロピレン
ラクマルポール 伸縮タイプ 友屋ラクマルポール 伸縮タイプ友屋
899税込989
1本
4日以内出荷
横棒が外付けだけで一目で見つけやすい。 回転させるだけで横棒がセットできる。 迷わず旗を取り付けできる。 パッチンは旗のまくれ上がり防止として使用できる。
用途幅600mmのぼり旗用仕様伸縮式材質パイプ:スチールパイプ樹脂コーティング、回転部:ABS、ステンレス、横棒:FRP、他:ABS・PP横棒(mm)650外管径(Φmm)22内管外径(Φmm)19
ミニのぼりクリップ式 友屋ミニのぼりクリップ式友屋
399税込439
1個
4日以内出荷
材質PS、ステンレス線径(Φmm)1.2開口寸法(mm)【クリップ】10まで
ショーザフラッグ2 上下段兼用 結一産業ショーザフラッグ2 上下段兼用結一産業
6,998税込7,698
1セット
翌日出荷
社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。 ピン無し単管に使用できます!ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に! 驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました! 旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです! 伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です。 伸縮ストッパーを下向きにすることで雨が入りにくい設計です!
用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガーセット内容旗支持棒1本、伸縮棒1本、キャップ1個、下段リング1個、旗止めクリップ2個、固定用ボルト5本シルバー対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大)
ポールキャリーカート P・O・PプロダクツポールキャリーカートP・O・Pプロダクツ
27,980税込30,778
1台
当日出荷
移動がスムーズに行えるためのぼりの出し入れに便利です! Φ25mmまでのポールを約60本も収納できます。 大のぼり用ポールは約20本収納できます。 しっかりとしたつくりで、販売用や保管用に重宝します。
用途ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。 各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。 お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。 海草類 飼料材質スチール質量(kg)6.74寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×950×420
注水式スリムスタンド(石目調) 第一ビニール注水式スリムスタンド(石目調)第一ビニール
2,198税込2,418
1台
6日以内出荷
ポールの斜め立てができる注水式スタンド!器具の「のぼり・ポール関連」便利な販促什器、ツール系商品です。
9cm偏平球 国旗球 ツルハタ(服部)9cm偏平球 国旗球ツルハタ(服部)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
旗と旗竿の先端を飾る冠等です。
材質金メッキ、ABS樹脂製方式ネジ式寸法(cm)9
ターンキャップスタイリッシュ 20個セット ツルハタ(服部)ターンキャップスタイリッシュ 20個セットツルハタ(服部)
1,498税込1,648
1セット(20個)
3日以内出荷
劣化や破損したときの交換用パーツです。
のぼりストッパ ジャストコーポレーションのぼりストッパジャストコーポレーション
249税込274
1個
当日出荷
のぼり旗が風でポールに巻きついてすまうなどで、お困りの方オススメです。のぼり旗の巻きつき防止、吹き上がり防止に優れた効果を発揮します。
材質プラスチック
鉄 ポールスタンド 平型 EBM(江部松商事)鉄 ポールスタンド 平型EBM(江部松商事)
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷
適合ポール外径(Φmm)25材質
ポールスタンド プラ杭打込型 吉田織物ポールスタンド プラ杭打込型吉田織物(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
のぼり旗を使用する際、地面や土に杭を打つことができます。 22Φmmのポールに適合致します。
適合ポール外径(Φmm)22材質ポリプロピレン質量(kg)0.2直径×高さ(mm)45×550TKG品番9-2551-1801TKG品番(2017)6-2341-2001
注水式スリムスタンド 石目調 友屋注水式スリムスタンド 石目調友屋(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
スライドベースで安定性大幅アップ。 のぼり竿が斜めに設置できます。 見せたい向きにのぼりがなびきPR効果抜群です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(展開時)360×360×350、(収納時)280×280×350材質本体タンク:ポリエチレン、本体フレーム:ポリプロピレンスライド、ベース:スチール質量(kg)1.2タンク容量(L)10.5適合ポール外径(Φmm)22~25TKG品番9-2551-1701TKG品番(2017)6-2341-1901
Φ52インサート吸盤セット 友屋Φ52インサート吸盤セット友屋
319税込351
1セット
6日以内出荷
吸盤式なので、ガラス面に直接取り付けることが出来ます。設置面(ガラスなど)と吸盤をきれいに拭いてから設置してください。また、取り外しも簡単なので、短期間で取替える季節限定の広告としてもお使いいただけます。吸盤自体取り外しが可能で内貼り外貼りの両方でご使用できます。
セット内容52Φインサート+8角ソケットねじ径(Φmm)6
のぼりステンレスポール4m用横棒 友屋のぼりステンレスポール4m用横棒友屋
229税込252
1本
6日以内出荷
仕様4mステンポール専用寸法(mm)11×5、L1100
旗竿固定ストッパー ジャストコーポレーション旗竿固定ストッパージャストコーポレーション
759税込835
1本
当日出荷
旗竿固定ストッパーを、穴直径 Φ32mmのぼりスタンドに差し込み、標準のぼり用ポール(Φ22mm)をストッパーに差し込めばしっかり固定ができます。
材質パイプ:スチールメッキ、ストッパーノブ:ABS、ストッパーホルダー:ナイロンサイズ(cm)23.6外径×内径(Φmm)ストッパー:40×26外管径(Φmm)31.8
のぼりポールスタンド(注水式)16L ジャストコーポレーションのぼりポールスタンド(注水式)16Lジャストコーポレーション(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1台ほか
翌々日出荷
水を入れて使用するタイプのPE(ポリエチレン)製のぼりスタンドです。水を抜けば大変軽くなりますので移動や片付けも簡単です。 風が強い日などには、水の中に砂を混ぜるとさらに重量を増すことが出来ます。
用途風が強めの場所に最適! 安定感とスマートなフォルム材質PE(ポリエチレン)質量(kg)1.6、満水時:16寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300(支柱含む)×390×390 ・190(支柱含まず)対応標準のぼり用ポール:Φ22~25
のぼり用ポール(マグネット付) ジャストコーポレーションのぼり用ポール(マグネット付)ジャストコーポレーション
399税込439
1本
当日出荷
ポール太さΦ5.8mmのミニのぼり用ポールです。 ワンタッチのマグネット付きタイプなので取り付け簡単。
材質ポリプロピレン(PP)寸法(高さH×幅W)(mm)ポール:300×95直径(mm)マグネット:32、横棒:5.8
クロススタンド ワヨークロススタンドワヨー(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
欠品中
組立て簡単な屋内用のスタンドです。
材質スチール製寸法(cm)25×60×60
クイックリー ポール差し替え用 名工社クイックリー ポール差し替え用名工社
3,488税込3,837
1本
当日出荷
フェンスへののぼりの取り付けが簡単です!
材質アルミ寸法(内径Φ×長さL)(mm)32×500
エコマルジャンボ・スーパー用回転頭 友屋エコマルジャンボ・スーパー用回転頭友屋
249税込274
1個
5日以内出荷
種別回転頭
ミニのぼり NT-45型 友屋ミニのぼり NT-45型友屋
279税込307
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
寸法(mm)P玉(横棒):Φ3×150、ポール先端パーツ:10×20寸法(幅W×高さH)(mm)対応のぼり:100~120×360までベースΦ76mmポールΦ5.8×440mm

のぼり』には他にこんなカテゴリがあります

のぼり用備品