のぼり用備品 :「のぼり ポール 3段伸縮」の検索結果
「長さ(mm)」から絞り込む
コンパクトで軽自動車にもラクラク積み込めます。
省スペースのコンパクトポール!。3mのぼり用ポール、3段伸縮のコンパクトモデル。
用途のぼり旗専用ポール。
段数3
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、中パイプΦ22、下パイプΦ25
最小長(mm)1200
最大長(mm)3000
持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!
用途のぼり用
材質スチール
棒径(Φmm)25
質量(g)約800
横棒(mm)850
縦(mm)1200~3000
こんなお得な商品も!

のぼり用伸縮式ポール
モノタロウ
¥679
税込¥747
2つのネジ式ストッパーで長さを3段階調節できます。最大3mまで伸縮可能!パイプ収納時は1.1mとコンパクトに保管できます。
材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他
長さ(mm)1100~3000
直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)25
横棒(mm)840
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
3段伸縮が可能なのぼり用ポールです。
1.6m~4mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。
ジャンボのぼりの取り付けに向いています。
横棒は、のぼりポール内部に収納されています。ジャンボのぼりに対応するのぼりポール。
用途のぼり旗専用ポール。
段数3
横棒(mm)1000
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、中パイプΦ22、下パイプΦ25
最小長(mm)1610
最大長(mm)4000
3段伸縮式!ジャンボのぼり対応!
ステンレスで錆びにくく長持ちします。
材質パイプ:ステンレス、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)
色シルバー
寸法(m)1.5~4.0
長さ(mm)横棒:1200
直径(mm)上部パイプ18、中部パイプ22、下部パイプ25
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
持ち運びや収納にとても便利なポールです。
通常の2段伸縮式ポールは伸縮時160cmですが、こちらは伸縮時は118cmになるので、車への積み込みもラクチンです!
最大で3mまで伸縮できますので、通常のぼりでも問題なく対応できます。
材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)
色ホワイト
寸法(m)1.18~3
長さ(mm)横棒:850
パイプ直径(Φmm)19(上部)/22(下部)
1本
¥679
税込¥747
翌々日出荷
定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。
用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。
材質パイプ(スチール+ポリエチレン被覆)
全長(mm)1600~3000
直径(Φmm)(上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24
横棒(mm)850
人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます。3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。
用途のぼり旗専用ポール。
段数2
横棒(mm)650
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)1610
最大長(mm)3000
のぼりや学級旗などを立てるのに便利。最大3mまで伸びます。
材質スチール
仕様横棒付
寸法(mm)Φ22×1610(収納時)
1個
¥955
税込¥1,051
3日以内出荷
ポールの横棒の突き出ている部分を取り除くことで、屋内外ともに安心してご使用いただくことができます。
不格好なはみ出し部分が無くなる事でのぼり全体のデザインがスマートに!。3mのぼり用ポール、ポールの横棒の突き出ている部分を取り除いた安心モデル。
用途のぼり旗専用ポール。
色白
段数2
横棒(mm)650
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)1610
最大長(mm)3000
1本
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
材質パイプ:スチールパイプ樹脂コーティング・ポリプロピレン、横棒:FRP・PP、ターンキャップ:ABS、ジョイント部:ABS、底キャップ:PP
径(Φmm)下部キャップ:29
全長(m)1.5~4(伸縮式)
横棒(mm)1050
適合パイプ外径(Φmm)内:19
パイプ外径(Φmm)中:22、外:25
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

のぼり用伸縮式ポール
モノタロウ
¥679
税込¥747
最大3mまで伸縮可能です!
ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。
焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)24
長さ(mm)1600~3000
材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他
横棒(mm)840
スタンダードなのぼり用ポールです。
1.6m~3mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。
横棒は、のぼりポール内部に収納されています。
用途のぼり旗専用ポール。
段数2
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)1610
最大長(mm)3000
『のぼり』には他にこんなカテゴリがあります
- のぼり本体
- のぼり用備品
- のぼりフラッグ・バナー用備品
- 【オーダー/名入れ】のぼり
のぼり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。