5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マンフロットのスーパークランプ(035)にピッタリなアクセサリー。スーパークランプ035に装着することで、スーパークランプの用途が広がります
用途汎用性が広く、035以外にも様々な機材と使用できます。
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

このナノクランプは、軽量で持ち運びに便利で頼りになる、人気のスーパークランプのポケット版です。 場所を節約しつつ、効果を最大限に高めたいと考えているフォトグラファーにとって、この高品質クランプ三脚は、助手の代わりを務めてくれる優れたソリューションです。 ナノクランプは、機材を素早く確実に取り付けることができる、機材バッグになくてはならないアクセサリーです。 三脚、ライト、棚、バーなど、ジョーが届くものであれば何でもクランプできるため、不測の事態にも幅広く、的確に対処できます。 丈夫なアルミニウム製で、機材バッグに入れておいてもその存在にほとんど気付かないほど軽量です。 一方で、重量わずか110gながら、最大4kgの機材を軽々とサポートします。現場から現場への移動に際してもまったく邪魔にならず、撮影のたびに新たな用途が見つかるでしょう。 技術の粋を凝らして直感的に扱えるよう作られているため、いつでもすぐに使用できます。 特許取得済みのフルカバードスレッドシステム、高性能アルミニウム製プル&ロックハンドル、そして、独自の表面設計により、円形のポールも方形のポールもクランプできる、頼りになるアイテムです。 グリップ性を向上させ、クランプをより確実にする新しいハイフリクションテープも付属しています。 このナノクランプは、9.5mmおよび6.35mmのメス型アタッチメントにより、幅広いライティングアクセサリーに対応します。 また、新しいフリクションアームの回転防止アダプターにもぴったりフィットします。加えて、世界最高レベルのイタリアの品質基準に適合しています。
質量(kg)0.097 耐荷重(kg)4 クランプ幅(mm)最大(円型チューブ):55、最小(円型チューブ):13
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

3/8オスネジを1/4オスネジに変換するアダプターです。とても小さくて頑丈で、様々な目的に使用できます。
用途カメラ機材、照明スタンドやアクセサリーを取り付ける際に、ネジサイズの違いを補うために使用できます。 材質真鍮 質量(kg)0.01 高さ(cm)2
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

正確、多芸、長持ち。このバリアブルフリクションアームは、完全コントロールや完璧な撮影結果を提供します。 このバリアブルフリクションアームの高いクオリティの秘密はイタリアのデザインなのです。 上等なアルミニウムで作られ、このキットは長持ちできることに信頼できます。990gしかありませんが、3kgの負担を支えれます。 この特長でバリアブルフリクションアームは持ち運びやすく、どこに持って行っても信頼できる強い製品です。 53cmまで引き伸ばせ、仕事仕方にも関わらずバリアブルフリクションアームは最上の柔軟性を与えます。 このバリアブルフリクションアームは16mmびょうと9.5mm付属品の加え、スタンダードギアに組み合わせることも可能。 この柔軟性で、どんなアクセサリーにもかかわらず、簡単に速いセットアップをできるようにします。 耐久アルミニウム、持ち運びやすい、イタリア製。このバリアブルフリクションアームは最高の製品です。今すぐ購入!
質量(kg)1.09 耐荷重(kg)3 アーム長さ(cm)53 アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴, 1 5/8″ (16mm) オス、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ穴, 5/8″ (16mm) オス型
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

軽量や強い、このコンパクトスタンドは携帯の形で、忙しいフォトグラファーにとって運びやすいスタンドです。 頼りできるアルミニウムボーデイはカメラを固定させ、自分のギアは安全だと認識すれば、パーフェクト撮影ができるでしょう。 革新的なクイックスタックシステムが含まれ、このスマートなフォトグラフィーアクセサリーは簡単にセットアップができます。 セットアップするとき単にパートをはめ込み、終わりましたら折りたたみだけで完了。 さらに小型バッグに入れて保管することも可能。空間を蓄えるデザインは、手ぎわを要するアウトドア撮影には理想。 楽や効率的に使えるために、このコンパクトスタンドはエアクッションが含まれます。プレッシャー付けてもギアに指詰めは心配ありません。 10mmトレードや外せるM6×1トレード付きの便利なスピゴットが最大の互換性を与えます。最後に、大きな109cm設置面で安定性を確保されます。
質量(kg)1.23 耐荷重(kg)5 伸長(cm)237 最低高さ(cm)101
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

『撮影用品』には他にこんなカテゴリがあります