外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光するダークカーテンです。
お部屋が暗室・簡易スタジオ・ホームシアターに早変わり。
素材は塩化ビニール製。冬でも固くなりません。
材質塩化ビニール
ハトメピッチ(cm)20
必要なスペースだけを容易に暗室にすることができます。
組み立て、分解移転が容易です。
材質(カバー)ポリエステル・裏面ゴムコーティング(防炎・黒)
材質(フレーム)Φ28mmスチールパイプ(プラスチックコーティング)
発塵を抑えるためレーザーカット、クリーン洗浄、クリーンパックされた製品です。
材料はワイパーとしても使えるマイクロファイバーを採用しました。
仕様(裁断方法)レーザーカット
材質マイクロファイバー(ポリエステル70%、ナイロン30%)
卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。
検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
材質(フレーム)Φ13mmステンレスパイプ、(暗幕)ビニール
1個
¥121,000
税込¥133,100
当日出荷
組み立て式簡易暗室です。暗幕を用い、暗室効果はもちろん室内の空気の流れを防ぐために開口部は二重になっています。定盤や作業机などの上に置いてその内部を暗室にする卓上用です。掲載以外のサイズについては別途御見積いたします。必要なカーテンサイズ幅・奥行き・高さ、入口の位置などをご指示ください。
高さ(mm)1000
寸法(mm)暗幕のすそ:100
開口部(mm)200
フレームΦ28mmプラスチックコーティングスチールパイプ
卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
材質フレーム/Φ13mmステンレスパイプ、暗幕/ビニール
寸法(mm)900×750×900
アズワン品番2-8070-04
1個
¥77,900
税込¥85,690
翌々日出荷
卓上サイズの暗室です。
収納に場所を取らず、持ち運びも容易です。
フレームは折りたたみ式ですので、組立・収納が容易です。
検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用可能です。
取手付きパッキングケースが付属しています。
持ち運びが可能です。
材質フレーム/アルミニウム、暗幕/PVC
組み立て式簡易暗室です。暗幕を用い、暗室効果はもちろん室内の空気の流れを防ぐために開口部は二重になっています。作業空間ごと暗室にするタイプです。掲載以外のサイズについては別途御見積いたします。必要なカーテンサイズ幅・奥行き・高さ、入口の位置などをご指示ください。
高さ(mm)2000
寸法(mm)暗幕のすそ:100
開口部(mm)300
フレームΦ28mmプラスチックコーティングスチールパイプ
一般の実験室内に、写真の現像ができる遮光性を持った暗室を作る事が可能です。組立は、樹脂コーティングしたスチールのポールをはめ込み式のジョイントコーナー金具で組み立てて、暗幕をかぶせるだけで簡単にできます。暗室内の作業内容に応じて次の3タイプを用意しています。
高さ(mm)2000
『撮影用品』には他にこんなカテゴリがあります
- カラーチャート/グレーチャート
- 簡易撮影スタジオ/ボックス
- レフ板
- ベスト/服
- 冠布
- カメラレインカバー/レインブラケット
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。