1,181件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格から絞り込む
  • イージーリンクスタンド看板 A4横4片面 常磐精工

    イージーリンクスタンド看板 A4横4片面

    常磐精工
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    ”もったいない”の思いから生まれた、リーズナブルで使いやすいお手頃スタンド看板
    用途【製造過程で出てしまう”端材”を活用して、お手頃価格を実現】年間数万台のスタンド看板を生産する中で、どう知っても出てきてしまうアルミフレームの切れ端。この端材を活用することで、原材料コストを削減、廃棄ロスも減らして、SDGsにも貢献している製品です。【製品の品質に自信があるからできる連結・拡張構造】イージーリンクスタンド看板は専用ボルトで複数台を連結、拡張させることができます。アルミフレームの切断、加工、組み立て等、全工程を国内自社工場で行っている為、品質のブレ無く生産が可能。品質が安定しているからこそ、複数台数を連結してもガタつくことはありません。【A4、A3サイズのチラシを掲示・配布できるのでランニングコストを削減】イージーリンクスタンド看板は家庭用プリンターでも出力できるA4、A3サイズのコピー用紙を掲示したり、ラックに入れて配布することができます。自社でポスターやチラシを用意できるので、掲示内用が変わる度に印刷会社に依頼する必要はありません。更に複数台連結することで、大型ポスターを掲示することも可能。TPOに応じて使い分けることができます。仕様インボイス対応ができる看板材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板=アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明1.5mm or 2mm厚幅(mm)440質量(kg)3シルバー高さ(mm)1180奥行(mm)297
  • PG-Aサイン片面 屋外レインシールド シンエイ[店舗什器・備品]

    PG-Aサイン片面 屋外レインシールド

    シンエイ[店舗什器・備品]
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    パネルは使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップを使用しています。シーリングテープがついた表面カバー付きなのでポスター内への雨水の侵入を軽減します。低価格、短納期、国内製造品の超定番Aサインシリーズです。国内製造品だから安心の高品質です。
    材質フレーム:アルミ・脚部:アルミ・表面カバー:アクリル・バックボード:アルミ複合板
  • ポスターグリップスタンド看板 屋外用 片面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工

    ポスターグリップスタンド看板 屋外用 片面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット

    常磐精工
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    四辺を開閉してポスターを交換する最もメジャーなスタンド看板
    用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。すぐに使える3点セットセット内容ウエイトアーム・水タンクセット材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白)シルバー材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)
  • パネルスタンド(両面仕様) 61-799-96シリーズ ストア・エキスプレス

    パネルスタンド(両面仕様) 61-799-96シリーズ

    ストア・エキスプレス
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    両面にパネルを掲示できるキャスター付きのスタンド。B3ヨコ~A1タテまで対応しています。
    仕様●素材:スチール製 粉体塗装●サイズ:W40.6×D42×H85.2~135cm、パネル受け/D3cmまで●重量:3.8kg●耐荷重:片面約6kg●キャスター付き(ストッパー付き・無し×各2個)●※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時の屋外での使用はお避けください。●※使用例のポップなどは販売していません。
  • パネルジョイント十字用 友屋

    パネルジョイント十字用

    友屋(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様t5mmのパネルに対応材質ポリカーボネイト制寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:38×38×36
  • 丸ヒモ(グレー) アルテ

    丸ヒモ(グレー)

    アルテ
    149税込164
    1個
    当日出荷
    額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
    用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品ですセット内容ヒモ1本グレー直径(Φmm)2長さ(m)2安全荷重(kg)3
  • ポスターパネル両面 ワールドクラフト

    ポスターパネル両面

    ワールドクラフト(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    A1・A2サイズに対応した「ポスターパネルシリーズ」
    材質本体:アルミ押出し材、表面カバー:PC、バックボード:PE厚さ(mm)表面カバー:0.5、バックボード:4ホワイト
  • ポスターグリップスタンド看板 屋内用 常磐精工

    ポスターグリップスタンド看板 屋内用

    常磐精工
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    フロントオープン型のパネル搭載で低価格を実現した定番シリーズ! ハイクオリティなスタンド
    材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋内用:ハードボード使用場所屋内専用
  • ポスター用スタンド看板アクリル板 常磐精工

    ポスター用スタンド看板アクリル板

    常磐精工
    3,998税込4,398
    1台
    翌々日出荷
    表面のアクリルカバーを交換するだけで美しさを取り戻します。また、ポケット付のアクリルにも交換できます。
  • ポスター用スタンド看板 A1 常磐精工

    ポスター用スタンド看板 A1

    常磐精工
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    一押しベストセラーのスタンド看板
    サイズポスター:A1材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)
  • ポスター用スタンド看板 A3 常磐精工

    ポスター用スタンド看板 A3

    常磐精工
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    一押しベストセラーのスタンド看板
    サイズポスター:A3材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)
  • アルミ枠インフォメーションスタンド 光

    アルミ枠インフォメーションスタンド

    (1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    ボード部分はブラックボード用マーカーで書き消し自由、マグネットも使用できます。A3用ポスターパネルとしても利用可能です。面板は角度調節・タテ、ヨコ回転可能です。
    仕様完成品マグネット対応トラスコ品番382-8255材質(本体)アルミ(透明シート)ポリカーボネート(面板)スチール幅(mm)460板面:黒、枠:シルバー高さ(mm)1000質量(g)4860奥行(mm)337
  • ポスタースタンド A1サイズ キャスター付き 林製作所

    ポスタースタンド A1サイズ キャスター付き

    林製作所
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    材質スチール、アクリル質量(kg)8.5シルバー幅(cm)66高さ(cm)113奥行き(cm)45
  • ブラックポスター用スタンド看板 B0片面ブラック アームキャスターセット 常磐精工

    ブラックポスター用スタンド看板 B0片面ブラック アームキャスターセット

    常磐精工
    88,980税込97,878
    1台
    4日以内出荷
    アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板+アームキャスターセット
    用途【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、四隅の化粧ビスを取り外し、面板とアクリルカバーの間にポスターをセットして化粧ビスを留めるだけです。【面板の色とフレームカラーは3種類】面板の色とフレームカラーの組み合わせは3パターンからお選び頂けます。1フレームシルバーX面板白 2フレームシルバーX面板黒 3フレームブラックX面板黒からお選びください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)材質フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板:アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm、化粧ビス:アルミ/アルマイト仕上幅(mm)1110質量(kg)15.7ブラック高さ(mm)1675奥行(mm)620
  • PG-Aサイン両面 屋外用 シンエイ[店舗什器・備品]

    PG-Aサイン両面 屋外用

    シンエイ[店舗什器・備品]
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    パネルは使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップを使用しています。低価格、短納期、国内製造品の超定番Aサインシリーズです。国内製造品だから安心の高品質です。
    材質フレーム:アルミ・脚部:アルミ・表面カバー:アクリル・バックボード:アルミ複合板
  • イージーリンクスタンド看板 カタログケース3段片面 常磐精工

    イージーリンクスタンド看板 カタログケース3段片面

    常磐精工
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    ”もったいない”の思いから生まれた、リーズナブルで使いやすいお手頃スタンド看板
    用途【A4サイズのチラシを縦に3段、配布できる】イージーリンクスタンド看板は家庭用プリンターでも出力できるサイズのコピー用紙をラックに入れて配布することができます。【製造過程で出てしまう”端材”を活用して、お手頃価格を実現】年間数万台のスタンド看板を生産する中で、どう知っても出てきてしまうアルミフレームの切れ端。この端材を活用することで、原材料コストを削減、廃棄ロスも減らして、SDGsにも貢献している製品です。【製品の品質に自信があるからできる連結・拡張構造】イージーリンクスタンド看板は専用ボルトで複数台を連結、拡張させることができます。アルミフレームの切断、加工、組み立て等、全工程を国内自社工場で行っている為、品質のブレ無く生産が可能。品質が安定しているからこそ、複数台数を連結してもガタつくことはありません。仕様インボイス対応ができる看板材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)440質量(kg)3.3シルバー高さ(mm)1180奥行(mm)225
  • PG-Aサイン片面 屋外パックシート入仕様 シンエイ[店舗什器・備品]

    PG-Aサイン片面 屋外パックシート入仕様

    シンエイ[店舗什器・備品]
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    パネルは使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップを使用しています。防水パックシート付なのでポスターは紙のポスターでOKです(防水加工不要)。低価格、短納期、国内製造品の超定番Aサインシリーズです。国内製造品だから安心の高品質です。
    材質フレーム:アルミ・脚部:アルミ・表面カバー(パックシート):塩化ビニール・バックボード:アルミ複合板
  • ポスタースタンド用前面カバー ストア・エキスプレス

    ポスタースタンド用前面カバー

    ストア・エキスプレス
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    フロントオープンスタンド用の前面カバーです。
  • 屋外ポスタースタンド アルモード (ベルク)

    屋外ポスタースタンド

    アルモード (ベルク)
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    屋外でも使える防水機能ある片面ポスタースタンド。
    付属品1.5mm透明アクリル防水枠付面板1枚、2mmプラダン+3mmアルミ複合板1枚、保持パイプ付き仕様折りたたみ式材質/仕上フレーム:アルミ押出材/アルマイト仕上シルバーコーナーナイロン
  • フロアスタンド アルモード (ベルク)

    フロアスタンド

    アルモード (ベルク)
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    スマートな入替簡単フロアスタンド。 4辺開閉でカンタン差し替え。
    用途A3プリント用紙表示適合サイズA3
  • 木目調フロントオープンポスタースタンド(片面仕様) ストア・エキスプレス

    木目調フロントオープンポスタースタンド(片面仕様)

    ストア・エキスプレス
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    温かみのある木目調で馴染みやすいデザイン。 フロントオープンタイプでポスターの入れ替えが簡単にできます。 完全防水ではないので屋外でご使用の際は、ポスターが濡れないよう防水加工を施してください。
    材質本体:アルミ製 木目調転写 前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
  • コルクボード50×80cm サンワダイレクト

    コルクボード50×80cm

    サンワダイレクト
    3,398税込3,738
    1台
    3日以内出荷
    メモや写真、書類の一時貼り付けに最適です。 ご家庭から業務用メニューボードなど、幅広く使えるコルクボードです。
    付属品壁掛金具材質コルク寸法(mm)500×800質量(kg)1.05組立時間20分色(マンセル値)該当なし
  • ペタンフック 友屋

    ペタンフック

    友屋
    409税込450
    1袋(10個)
    当日出荷
    付属品両面テープ付材質ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)本体:15×70
  • グリップT ローリングベーススタンド 友屋

    グリップT ローリングベーススタンド

    友屋(1件のレビュー)
    40,980税込45,078
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    付属品ベース短辺に固定式キャスター2ケ付、止水パッキン付材質パネル:アルミフレーム、ベース:樹脂寸法(Φmm)注水口:33
  • ワイヤー自在用フック 回縁用 アルテ

    ワイヤー自在用フック 回縁用

    アルテ
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
    用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品ですセット内容本体2個/ピン4本安全荷重(kg)5
  • テグス 自在 アルテ

    テグス 自在

    アルテ
    729税込802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
    用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品ですセット内容テグス1セット直径(Φmm)1.3安全荷重(kg)5
  • ブラックフロアバリウススタンドI型アクリルタイプ 常磐精工

    ブラックフロアバリウススタンドI型アクリルタイプ

    常磐精工
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    使用場所に応じて角度を調整できる便利なI型。 見やすい角度に面板を固定できます。 オリジナルフレームと面板は溝に差し込むだけの簡単構造。 ポスター交換も工具不要の簡単仕様です。
  • C型フロアスタンド 常磐精工

    C型フロアスタンド

    常磐精工(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    じっくりと見て頂きたい告知を展示するのに最適なスタンド
  • ポスター用スタンド看板用化粧ビス 常磐精工

    ポスター用スタンド看板用化粧ビス

    常磐精工
    539税込593
    1個
    6日以内出荷
  • ポスターグリップスタンド看板 屋内用 A型 TOKISEI

    ポスターグリップスタンド看板 屋内用 A型

    TOKISEI
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様完成品、屋内用材質本体:アルミ、パネル部:(表面カバー)1.5mm厚アクリル板、(背面)ハードボードフレーム幅(mm)(パネル)32
  • カードケーススタンド看板両面タイプA4横24枚 高昇

    カードケーススタンド看板両面タイプA4横24枚

    高昇
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • フロアバリウススタンドI型 A3縦縦ロウ キャスターセット 常磐精工

    フロアバリウススタンドI型 A3縦縦ロウ キャスターセット

    常磐精工
    26,980税込29,678
    1台(5.2kg)
    4日以内出荷
    見る距離感に合わせてポスターの展示角度を調節できるスタンド看板
    用途【展示角度を調節可能】展示するポスターの内容に合わせて、展示パネルの傾斜角度を0~35度まで調節できます。遠方からのアイキャッチ重視なら垂直展示、近くでじっくり見せたいなら見下ろせる傾斜展示がおすすめです。角度の調節は工具も必要なく簡単に行えます。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。【キャスター付きオプション】移動に便利なキャスター付きオプションもございます。(ご注文時にお申し付け下さい)材質パネル・本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、脚部:縦パイプ/アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 横パイプ/ステンレスパイプ #400(シルバー)、面板:アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー:アクリル 透明1.5mm厚幅(mm)333質量(kg)5.2シルバー高さ(mm)990奥行(mm)420
  • フラットオープンメッセージスタンドB1片面 キャスターセット 常磐精工

    フラットオープンメッセージスタンドB1片面 キャスターセット

    常磐精工
    36,980税込40,678
    1台(7.2kg)
    4日以内出荷
    高機能&高強度&低価格を実現した純国産の直立型ポスタースタンド
    用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー:アクリル(透明)1.5mm厚、面板:アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)764質量(kg)7.2シルバー高さ(mm)1350奥行(mm)420
  • ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋内用) B1両面ブラック アームキャスターセット 常磐精工

    ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋内用) B1両面ブラック アームキャスターセット

    常磐精工
    82,980税込91,278
    1台
    4日以内出荷
    A4サイズのカタログを配布できるケースが付いた四辺開閉式のスタンド看板+アームキャスターセット
    用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、四辺のフレームを空け、透明カバーを外してポスターをセットし、再び透明カバーを入れて四辺のフレームを閉めるだけです。【カタログ配布に便利なケース付き】A4サイズのカタログがぴったり入る透明ケースが付属しています。屋外用は雨を防ぐフタ付ケースになっています。(防水仕様ではありません)またケースは脱着式になっているので、もしケースが破損してもケースのみ購入して頂き、取り換え可能です。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)材質フレーム=アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)、パネル=ポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、背面板=屋内用:ハードボード、パネルフレーム幅=32mm、カタログケース6個付(フタ無)幅(mm)778質量(kg)12.2ブラック高さ(mm)1475奥行(mm)780
  • ポスターグリップスタンド看板 屋内用 B1両面ブラック アームキャスターセット 常磐精工

    ポスターグリップスタンド看板 屋内用 B1両面ブラック アームキャスターセット

    常磐精工
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷
    四辺を開閉してポスターを交換する最もメジャーなスタンド看板+アームキャスターセット
    用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、四辺のフレームを空け、透明カバーを外してポスターをセットし、再び透明カバーを入れて四辺のフレームを閉めるだけです。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)材質フレーム=アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)、パネル=ポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、背面板=屋内用:ハードボード、パネルフレーム幅=32mm幅(mm)778質量(kg)11ブラック高さ(mm)1300奥行(mm)670
  • ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B0横両面ブラック アームキャスターセット 常磐精工

    ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B0横両面ブラック アームキャスターセット

    常磐精工
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    四辺を開閉してポスターを交換する最もメジャーなスタンド看板+アームキャスターセット
    用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、四辺のフレームを空け、透明カバーを外してポスターをセットし、再び透明カバーを入れて四辺のフレームを閉めるだけです。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)材質フレーム=アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)、パネル=ポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、背面板=屋外用:アルミ複合板(白)、パネルフレーム幅=44mm幅(mm)1507質量(kg)24.2ブラック高さ(mm)1300奥行(mm)670
  • バリウススタンド看板 A1ロウ片面 アームキャスターセット 常磐精工

    バリウススタンド看板 A1ロウ片面 アームキャスターセット

    常磐精工
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    スマートでシンプルなデザインを追求した薄型スタンド看板+アームキャスターセット
    用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しくは説明動画をご覧ください。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)970質量(kg)4.3シルバー高さ(mm)630奥行(mm)360
  • マルチパネルジョイント 友屋

    マルチパネルジョイント

    友屋
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    パネルのコーナーに取り付けて四方向に連結可能なパーツです。立方体的にパネルを組み込むことで様々なカタチのディスプレイができます。
    材質PS寸法(mm)Φ50×40適合パネル厚さ(mm)5厚のパネルのみ対応
  • PG-Aサイン両面 屋内用 シンエイ[店舗什器・備品]

    PG-Aサイン両面 屋内用

    シンエイ[店舗什器・備品]
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    パネルは使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップを使用しています。低価格、短納期、国内製造品の超定番Aサインシリーズです。国内製造品だから安心の高品質です。
    材質フレーム:アルミ・脚部:アルミ・表面カバー:アクリル・バックボード:ハードボード
  • PG-Aサイン片面 屋外用 シンエイ[店舗什器・備品]

    PG-Aサイン片面 屋外用

    シンエイ[店舗什器・備品]
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    パネルは使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップを使用しています。低価格、短納期、国内製造品の超定番Aサインシリーズです。国内製造品だから安心の高品質です。
    材質フレーム:アルミ・脚部:アルミ・表面カバー:アクリル・バックボード:アルミ複合板

インフォメーションスタンド』には他にこんなカテゴリがあります

ポスタースタンド