絞り込み
ブランド
- 常磐精工(897)
- トレード(127)
- 友屋(32)
- アルテ(24)
- 高昇(22)
- アルモード (ベルク)(17)
- ストア・エキスプレス(16)
- シンエイ[店舗什器・備品](13)
- ジャストコーポレーション(6)
- Asmix(アスカ)(5)
- TOKISEI(4)
- EBM(江部松商事)(3)
- アズワン(2)
- 光(2)
- トレンドサイン(2)
- ワールドクラフト(2)
- サンワダイレクト(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
特価
本日9月16日(水)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「規格」から絞り込む

転倒防止ポスタースタンド
Asmix(アスカ)(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。用途ポスタースタンド
フロントオープンポスタースタンド(両面仕様)
ストア・エキスプレス(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台翌日出荷人気のポスタースタンドがリニューアル! 背面はアルミ複合板を使用しているため、屋外での設置も可能です。完全防水ではないため、屋外でご使用の際はポスターが濡れないよう防水加工を施してください。 [売れてるヒミツ] 前面フレームが開閉でき、ポスターの交換がカンタン! 前面フレームの4辺が開閉するフロントオープンタイプ。材質本体:アルミ 前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
フロントオープンポスタースタンド(片面仕様)
ストア・エキスプレス¥10,980~税込¥12,078~1台翌日出荷人気のポスタースタンドがリニューアル! 背面はアルミ複合板を使用しているため、屋外での設置も可能です。完全防水ではないため、屋外でご使用の際はポスターが濡れないよう防水加工を施してください。 [売れてるヒミツ] 前面フレームが開閉でき、ポスターの交換がカンタン! 前面フレームの4辺が開閉するフロントオープンタイプ。材質本体:アルミ 前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
フロアボードスタンド
友屋(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷お客様の目を引く店頭や店内の大型パネル(スチレンボード)を自立させるのに最適。仕様B1サイズ9mmまでのボード用、折りたたみ式材質スチール・クロームメッキ質量(kg)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×230×132
丸ヒモ(ホワイト)
アルテ¥159税込¥1751個当日出荷額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品ですセット内容ヒモ1本色ホワイト直径(Φmm)2長さ(m)2安全荷重(kg)3
ポスターグリップスタンド看板 屋外用
常磐精工(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台翌々日出荷フロントオープン型のパネル搭載で低価格を実現した定番シリーズ! ハイクオリティなスタンド材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
スナップフレームスタンド A1
アール・エフ・ヤマカワ(6件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷ポスター掲示に適した自立式パネルのフレームスタンド。フレームに入れることでポスターでも看板のように飾ることができる、自立式のパネルスタンドです。A1サイズの用紙がぴったりおさまります。スナップ式なので用紙の入れ替えも簡単で、さらに収納に便利な折りたたみ式です。材質脚・フレーム:アルミ、表面:PET、背板:PS色シルバー
スリムグリップA ロータイプ(屋内用)
友屋¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から9日以内出荷材質本体:アルミアルマイト仕上、バックボード:MDFt3、透明板:PETt1色シルバーフレーム幅(mm)25
ポスタースタンド用前面カバー A1用
ストア・エキスプレス¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷フロントオープンスタンドA1(61-799-89-2~3、61-799-90-2~3)用の前面カバーです。仕様●素材:PET樹脂0.5mm厚●サイズ:W59.4×H84.1cmアズワン品番65-5562-97
ダブルスタンドポスター掛 クローム
友屋(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷1台2役。小スペースでダブルの販促効果。リップは滑り止め樹脂付。材質(本体)スチールクロームメッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×135×300~550TKG品番9-2034-0201TKG品番(2017)6-1840-0201
掲示用品 フロントオープンポスタースタンド(両面仕様)
ストア・エキスプレス¥13,980~税込¥15,378~1台翌日出荷ポスター掲示に最適なA型看板。 背面にはアルミ複合板を使用しているため、屋外での設置も可能です。完全防水ではないため、屋外でご使用の際はポスターが濡れないよう防水加工を施してください。 フロントオープンパネルは、前面からフレーム4辺を開閉できるので、後ろに回らずにポスターやポップの差し替えが簡単にできます。材質本体:アルミ、前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
ポスターグリップスタンド看板 屋外用 (防水パック付)
常磐精工(2件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷ポスターを雨から守る防水パックシート付きスタンド看板。【ポスターを雨から守る防水パック】透明度(PCV)1.0mm/塩ビ板0.5mm/3辺圧着(折り返し部付)のパックシートです。使用場所屋内・屋外
グリップA A1
トレード¥22,980~税込¥25,278~1台5日以内出荷ポスターの交換が簡単な四辺開閉式のA型看板になります。 折りたたみ式でコンパクトに収納可能で店内に保管しても場所を取りません。 背板にアルミ複合板を使用しているため屋外対応可能です。用途店舗やイベント、飲食店などのメニューやお知らせ看板に材質本体:アルミアルマイト仕上、透明面板:PET1mm板、背板:アルミ複合版3mm規格ポスター:A1寸法(幅W×高さH)(mm)ポスター:594×841、有効表示面:581×828![たおれん君 ローリングベース タンクグレー 防水パックシート仕様 (屋外用) シンエイ[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31302076-240509-02.jpg)
たおれん君 ローリングベース タンクグレー 防水パックシート仕様 (屋外用)
シンエイ[店舗什器・備品]¥99,980~税込¥109,978~1枚翌々日出荷風速30メートルまで耐えられる風に強い両面用屋外スタンド看板です。両面にポスターをセットして使用します。フレーム開閉式なのでポスターのセット交換が簡単に行えます。キャスターも付いているので移動も簡単です。防水パックシート付なのでポスターの防水加工は不要です。ベース部に水を入れてお使いください。ロングセラー商品、公園、大学、テーマパークなどあらゆるシーンで活躍しています。B2サイズのみタンクの色はブラックになります。用途屋外で看板を設置したい時に付属品防水パックシート仕様屋外用材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:塩ビ、パネル受け:スチール、水タンク:樹脂色シルバー
転倒防止アルミ枠ポスタースタンド
Asmix(アスカ)¥6,998~税込¥7,698~1台4日以内出荷から5日以内出荷ペットボトルを設置できる強風に強いポスタースタンドです。ポスター入り口は4辺開閉できフレームでしっかり保持。パネル部分はフレキシブルに調整可能用途ポスター/掲示/案内板仕様(ペットボトル設置可能数)2本まで高さ調節【支柱】520~1000mm
ウエイト付 ポスタースタンド 片面仕様 フロントオープン
YAMAZEN(山善)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷A1サイズ対応アルミフレームポスタースタンド。対応ポスターサイズ:A1サイズ。店頭・イベント・展示会に最適。フレーム4辺が開閉する仕様なので簡単にポスターの交換が可能。容量約2.5リットルのウエイト2個付。長時間の使用にも耐えられるアルミ製。本製品は屋内用です用途ポスタースタンドとして。A1ポスター ディスプレイ スタンド看板 立て看板 屋内用材質【構造部材】フレーム:アルミニウム、ウエイト:塩化ビニル樹脂、面板:塩化ビニル樹脂 PET【表面加工】フレーム:アルマイト加工質量(kg)2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×106
掲示用品 フロントオープンポスタースタンド(片面仕様)
ストア・エキスプレス¥10,980~税込¥12,078~1台翌日出荷ポスター掲示に最適なA型看板。 背面にはアルミ複合板を使用しているため、屋外での設置も可能です。完全防水ではないため、屋外でご使用の際はポスターが濡れないよう防水加工を施してください。 前面フレームが開閉できポスターの交換がカンタン!前面フレームの4辺が開閉するフロントオープンタイプ。材質本体:アルミ、前面カバー:PET樹脂0.5mm厚![PG-Aサイン両面 屋外レインシールド シンエイ[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81583016-240807-02.jpg)
PG-Aサイン両面 屋外レインシールド
シンエイ[店舗什器・備品]¥24,980~税込¥27,478~1台3日以内出荷パネルは使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップを使用しています。シーリングテープがついた表面カバー付きなのでポスター内への雨水の侵入を軽減します。低価格、短納期、国内製造品の超定番Aサインシリーズです。国内製造品だから安心の高品質です。材質フレーム:アルミ・脚部:アルミ・表面カバー:アクリル・バックボード:アルミ複合板
転倒防止アルミ枠ポスタースタンド両面
Asmix(アスカ)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷から7日以内出荷強風に強い転倒防止機能付きポスタースタンド。2Lのペットボトルを4本(5本)おけるから重し対策が不要です。 この看板はパネル枠にはアルミニウムを採用している為丈夫です。 更にペットボトルを置くトレーの材質にもスチール、アルミニウムを使用して強度を持たせています。 人気の木製枠転倒防止シリーズよりも材質の点で耐久性が高い商品となっています。 折りたたむとスリムになり収納する際にも場所をとりません。 4辺の開閉フレームで入れ替えが簡単用途ポスターなどの掲示、展示
ポスターグリップスタンド看板 屋外用 横ロウ
常磐精工¥28,980~税込¥31,878~1台翌々日出荷から4日以内出荷フロントオープン型のパネル搭載で低価格を実現した定番シリーズ! ハイクオリティなスタンド使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
パネルスタンド
アイリスオーヤマ¥16,980税込¥18,6781台当日出荷スタッキングが可能で、収納時に場所を取りません。A1・A2・B1・B2サイズのパネルにぴったりです。ワンタッチストッパー付なので、パネルの固定が簡単に行うことができます。底板に重りを置くことで転倒しにくくなっています。適合縦592~1160mm、横400~1100mm、厚み25mm以下のボード材質スチール(クロームメッキ)質量(kg)4.8外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)720×510×981~1420![PG-Aサイン片面 屋内用 シンエイ[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02495976-240925-02.jpg)
PG-Aサイン片面 屋内用
シンエイ[店舗什器・備品]¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷パネルは使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップを使用しています。低価格、短納期、国内製造品の超定番Aサインシリーズです。国内製造品だから安心の高品質です。材質フレーム:アルミ・脚部:アルミ・表面カバー:アクリル・バックボード:ハードボード
イージーリンクスタンド看板
常磐精工¥9,498~税込¥10,448~1台3日以内出荷から4日以内出荷”もったいない”の思いから生まれた、リーズナブルで使いやすいお手頃スタンド看板用途【製造過程で出てしまう”端材”を活用して、お手頃価格を実現】年間数万台のスタンド看板を生産する中で、どう知っても出てきてしまうアルミフレームの切れ端。この端材を活用することで、原材料コストを削減、廃棄ロスも減らして、SDGsにも貢献している製品です。【製品の品質に自信があるからできる連結・拡張構造】イージーリンクスタンド看板は専用ボルトで複数台を連結、拡張させることができます。アルミフレームの切断、加工、組み立て等、全工程を国内自社工場で行っている為、品質のブレ無く生産が可能。品質が安定しているからこそ、複数台数を連結してもガタつくことはありません。【A4、A3サイズのチラシを掲示・配布できるのでランニングコストを削減】イージーリンクスタンド看板は家庭用プリンターでも出力できるA4、A3サイズのコピー用紙を掲示したり、ラックに入れて配布することができます。自社でポスターやチラシを用意できるので、掲示内用が変わる度に印刷会社に依頼する必要はありません。更に複数台連結することで、大型ポスターを掲示することも可能。TPOに応じて使い分けることができます。仕様インボイス対応ができる看板材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板=アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明1.5mm or 2mm厚色シルバー![記名台スタンド シンエイ[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62976167-240524-02.jpg)
記名台スタンド
シンエイ[店舗什器・備品]¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷スタンダードなタイプの記名台スタンドです。角度調整が可能です。メニュースタンドとしても使用可能です。材質スチール色ブラック
C型パネルスタンド
常磐精工¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷お客様のアイキャッチを増やす事ができるスタンド色シルバータイプ片面材質(フレーム)(本体・ベース)スチール製/アクリル焼付け塗装仕上、材質(ベース)スチール製/アクリル焼付け塗装仕上使用場所屋内専用材質(パイプ)ステンパイプパネルポスターグリップ(フロントオープン式)
ブラックバリウスメッセージスタンド アクリルタイプ
常磐精工¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷パネルがフレームと一体化 直立型で場所を取らないスタンド 面板差し替えで仕様変更も可能〈片面表示のみ〉材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚タイプ片面材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
ポスター用スタンド看板 A3
常磐精工¥18,980~税込¥20,878~1台翌々日出荷から4日以内出荷一押しベストセラーのスタンド看板サイズポスター:A3材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)
























![たおれん君 ローリングベース タンクグレー 防水パックシート仕様 (屋外用) シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31302076-240509-02.jpg)



![PG-Aサイン両面 屋外レインシールド シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81583016-240807-02.jpg)







![PG-Aサイン片面 屋内用 シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02495976-240925-02.jpg)

![記名台スタンド シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62976167-240524-02.jpg)