「色」から絞り込む

ブラック

ベージュ(1)

ホワイト(15)
10cmフルレンジコーンドライバーを搭載した小型モデル
小型ながらPGM60Wの高耐入力を実現
仕様コンポーネント:10cmコーン
付属品グリル、Oリング、ボルト吊下金具、テンプレート、ユーロブロックプラグ(4P)×1、落下防止ワイヤー×2
質量(kg)6.2
形式フルレンジバックカン バスレフ
間口(mm)Φ186
角度(°)公称指向:130円錐状
寸法(Φ×高さH)(mm)285×112
音圧レベル(dB)出力:87SPL
取付板厚(mm)5~35
インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:330(30W)、670(15W)、1.3k(7.5W)、70V系:170(30W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)
周波数帯域(Hz)再生:80-20k(-10dB)
許容入力NOISE(30W)、PGM(60W)、MAX(120W)
幅広い周波数特性と低歪率により忠実な音楽再生を実現。コンパクトながら高感度で、キレのよいサウンドを出力。24Cはロー・インピーダンス、24CTはハイ・インピーダンス仕様。過負荷からドライバーを効果的に保護するソニックガード回路を内蔵。
付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書
寸法(Φ×高さH)(mm)196×207
開口寸法(mm)170
周波数クロスオーバー:3.0kHz
端子ユーロブロック(入力/ループスルー)
周波数レンジ80Hz~20kHz(-10dB)
ドライバー径(Φmm)LF:4インチ(102、HF:0.75インチ(19
取付可能板厚(mm)11~33
低域ドライバーの中心に高域ドライバーを配した、同軸構造のスピーカー・ユニットを搭載。コンパクトなボディーから高品位なサウンドを出力。カバレージ角が120°と大きく、1本で広いエリアをカバー。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
仕様カバレージ角(1~16kHz平均)(°):120、トランス・タップ:(100V)25W、12.5W、6.3W・(70V)25W、12.5W、6.3W、3.2W
付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書
質量(kg)2.2
寸法(Φ×高さH)(mm)196×197
感度87dB SPL(1~16kHz平均)
開口寸法(mm)171
音圧レベル(dB)最大:108dB SPL(ピーク)
端子ユーロブロック(入力/ループスルー)
インピーダンス(Ω)公称:8
周波数レンジ74Hz~20kHz(-10dB)
ドライバー径(Φmm)LF:4インチ(102、HF:0.75インチ(19
許容入力(W)60/30(プログラム/ピンク)
低域ドライバーの中心に高域ドライバーを配した、同軸構造のスピーカー・ユニットを搭載。8インチの大型低域ドライバーによりサブウーファーなしでも力強いサウンドを出力。最大音圧レベルは118dB SPLに達し、天井の高い空間や騒がしい場所でも活躍。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
仕様カバレージ角(1~16kHz平均)(°):90、トランス・タップ:(100V)60W、30W、15W・(70V)60W、30W、15W、7.5W
付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書
質量(kg)5.5
寸法(Φ×高さH)(mm)307×290
感度92dB SPL(1~16kHz平均)
開口寸法(mm)282
音圧レベル(dB)118dB SPL(ピーク)
端子ユーロブロック(入力/ループスルー)
インピーダンス(Ω)公称:8
周波数レンジ58Hz~20kHz(-10dB)
ドライバー径(Φmm)LF:8インチ(203、HF:1インチ(25
取付可能板厚(mm)15~35
許容入力(W)180/90(プログラム/ピンク)
クリアなアナウンスを出力する、小型フルレンジ・ドライバーを搭載。大音量の連続再生時も音質の変化を最小限に抑制。カバレージ角が130°と大きく、1本で広いエリアをカバー。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。色は白と黒(-BK)を用意。
仕様カバレージ角(1~16kHz平均)(°):130、トランス・タップ:(100V)15W、7.5W、3.8W・(70V)15W、7.5W、3.8W、1.9W
付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書
質量(kg)1.6
寸法(Φ×高さH)(mm)196×154
感度84dB SPL(1~16kHz平均)
開口寸法(mm)171
端子ユーロブロック(入力/ループスルー)
インピーダンス(Ω)公称:8
ドライバー径(Φmm)3インチ(76
許容入力(W)40/20(プログラム/ピンク)
低域ドライバーの中心に高域ドライバーを配した、同軸構造のスピーカー・ユニットを搭載。6.5インチの低域ドライバーにより力強いサウンドを出力。最大音圧レベルは116dB SPLに達し、天井の高い空間や騒がしい場所でも活躍。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
仕様カバレージ角(1~16kHz平均)(°):110、トランス・タップ:(100V)30W、15W、7.5W・(70V)30W、15W、7.5W、3.8W
付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書
質量(kg)3.4
寸法(Φ×高さH)(mm)253×241
感度91dB SPL(1~16kHz平均)
開口寸法(mm)226
音圧レベル(dB)最大:116dB SPL(ピーク)
端子ユーロブロック(入力/ループスルー)
インピーダンス(Ω)公称:8
周波数レンジ62Hz~20kHz(-10dB)
ドライバー径(Φmm)LF:6.5インチ(165、HF:0.75インチ(19
許容入力(W)100/50(プログラム/ピンク)
低域に20cmウーファー、高域に2.5cmドームツイーターを搭載
PGM180Wの高耐入力を実現
仕様コンポーネント:20cmコーン(LH)、2.5cmソフトドーム(HF)
付属品グリル、Oリング、ボルト吊下金具、テンプレート、ユーロブロックプラグ(4P)×1、落下防止ワイヤー×2
質量(kg)6.6
形式2WAYバスレフ型
間口(mm)Φ285
角度(°)公称指向:100
寸法(Φ×高さH)(mm)32×259
音圧レベル(dB)出力:90SPL(1W、 1m)
コネクタユーロブロック(4P)×1 (インプット:+/-、ループスルー:+/-)
取付板厚(mm)5~35
インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:170(60W)、330(30W)、670(15W)、70V系:83(60W)、170(30W)、330(15W)、670(7. 5W)
周波数帯域(Hz)再生:55-20k(-10dB)
許容入力NOISE(90W)、PGM(180W)、MAX(360W)
4.5"フルレンジユニットを搭載
BGM再生に最適な音響設計
1台で広範囲のエリアをカバーするワイドカバレッジ
1台でハイインピーダンス接続/ローインピーダンス接続の両方に対応
限られた天井裏スペースにも対応するロープロファイルモデル
安全な施工に寄与する「キャリーバンド」を搭載
確実な仮留を実現する「アンチドロップタブ」機構を搭載
二条ねじクランプ機構による素早い設置
ペイント可能なマグネットキャッチ式グリル
仕様コンポーネント:11.5cm (4.5インチ)(フルレンジユニット)
付属品Oリング、 ボルト吊り下げ金具、 穴開け用テンプレート、 ユーロブロック (4ピン)、 ターミナルカバー
適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護
質量(kg)3.1
形式フルレンジバックカン バスレフ
間口(mm)Φ285
角度(°)公称指向:130円錐状
寸法(Φ×高さH)(mm)324 × 143
音圧レベル(dB)出力:89SPL(1W, 1m)、最大出力:111SPL
コネクタユーロブロック (4ピン)×1(インプット:+/-、ループスルー:+/-)
取付板厚(mm)5~37
インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:330(30W)、670(15W)、1.3k(7.5W)、70V系:170(30W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)
周波数帯域(Hz)再生:60-20k(-10dB)
許容入力NOISE(40W)、PGM(80W)、MAX(160W)/
3.5"フルレンジユニットを搭載
BGM再生に最適な音響設計
1台で広範囲のエリアをカバーするワイドカバレッジ
1台でハイインピーダンス接続/ローインピーダンス接続の両方に対応
限られた天井裏スペースにも対応するロープロファイルモデル
安全な施工に寄与する「キャリーバンド」を搭載
確実な仮留を実現する「アンチドロップタブ」機構を搭載
二条ねじクランプ機構による素早い設置
ペイント可能なマグネットキャッチ式グリル
仕様コンポーネント:9cm(3.5インチ)(フルレンジユニット)
付属品Oリング、 ボルト吊り下げ金具、 穴開け用テンプレート、 ユーロブロック (4ピン)、 ターミナルカバー
適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護
質量(kg)5.2
形式フルレンジバックカン バスレフ
角度(°)公称指向:140円錐状
寸法(Φ×高さH)(mm)285×112
適合配管径(Φmm)対応:15.4~21.3
仕上白(マンセル N9.3近似値)
音圧レベル(dB)出力:87SPL、最大出力:106SPL(計算値、 1m)
コネクタユーロブロック (4ピン)×1(インプット:+/-、ループスルー:+/-)
取付板厚(mm)5~37
インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:670(15W)、1.3k(7.5W )、2.7k(3.8W)、70V系:330(15W)、670(7.5W )、1.3k(3.8W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)、2.7k(1.9W )
周波数帯域(Hz)再生:71-20k(-10dB)
許容入力NOISE(20W)、PGM(40W)、MAX(80W)
『スピーカー』には他にこんなカテゴリがあります
スピーカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。