キャセロール :「PTFEコーティング」の検索結果
関連キーワード
「材質」から絞り込む
アルミ(1)
クリームホワイトの本体とステンレスハンドルがマッチしたキャセロール。フッ素樹脂を一切使用しない安心安全な「セラミック・コーティング」を用いています。「セラミック・コーティング」は、主に砂と同じ成分の原料から作られているので、人体や環境に影響を及ぼす化学物質を含んでいません。この表面のコーティング効果でこびりつきにくく、お手入れも簡単なのが特徴です。約450℃の耐熱温度があるので、耐久性にも優れています。セラミックは元々熱伝導性が高く、さらに鉱物の中でも熱伝導率が高いダイヤモンドをちりばめているので省エネ調理が可能です。本体はこびりつきにくく、お手入れも簡単です。ハンドルは握りやすい形状で、毎日のお料理を楽しくします。
仕様100VIH/200VIH/オーブン/食器洗浄乾燥機使用可
材質本体:アルミニウム合金、表面加工(内面・外面):セラミックコーティング、ハンドル:ステンレス鋼
寸法(mm)245×166×82
色ホワイト
容量(mL)1600
質量(g)570
サイズ(cm)16
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
『オーブンウェア』には他にこんなカテゴリがあります
- 耐熱皿
- 耐熱容器(スフレ・ココット)
- グラタン皿
- キャセロール
フライパン・グリルパン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。