ハンドブラシ :「洗浄器具」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こだわりの持ちやすさ、コンパクトかつ滑りにくさを追求。抜群のフィット感と手が滑りにくい丸みを帯びた形状により、手の小さい方でも持ちやすい。必要以上に力を入れることなく使用できるため、身体への負荷を軽減させます。それによって、清掃がしやすくなり、洗浄力UPにつながります。ボディとブラシが同一色に。5色展開のため、使用箇所や衛生区域ごとの色分けが可能です。万が一ボディが欠けた場合でも、目視で発見がしやすい。
用途まな板洗浄。平面洗浄。調理器具、機械の洗浄 トラスコ品番568-8385 材質PBT(ブラシ材質)、PP(ブラシ台) 厚さ(mm)45 縦(mm)120 横(mm)52 耐熱温度(℃)134 線径(mm)0.5
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

こだわりの持ちやすさ、コンパクトかつ滑りにくさを追求。抜群のフィット感と手が滑りにくい丸みを帯びた形状により、手の小さい方でも持ちやすい。必要以上に力を入れることなく使用できるため、身体への負荷を軽減させます。それによって、清掃がしやすくなり、洗浄力UPにつながります。青色のボディにより、万が一ボディが欠けた場合でも、目視で発見がしやすい。ブラシフィラメントは金属検出機対応のため、万が一ブラシが抜けた場合は検出が可能。
用途まな板洗浄。平面洗浄。調理器具、機械の洗浄 トラスコ品番568-8403 材質PBT/鉄成分(ブラシ材質)、PP(ブラシ台) 厚さ(mm)45 グレー 縦(mm)120 横(mm)52 耐熱温度(℃)134 線径(mm)0.6
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷

刃がついた器具を安全に洗浄できる、ガード付きブラシです。指がフィットする柄の構造により、握りやすい。吊り下げ保管ができます。
用途スライサーなど、刃物がついた機械の清掃
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『グリス除去装置・業務用清掃ブラシ』には他にこんなカテゴリがあります