ハンドブラシ :「業務用 厨房」の検索結果
関連キーワード
金属検出機対応。ロングハンドル付きで大型の厨房機器の洗浄も楽な金属検出機対応モデルです。
材質ポリエステル毛
質量(g)215
外形寸法(mm)400×50
線径(Φmm)0.6
毛丈(mm)35
耐熱温度(℃)130
毛のかたさハード
曲面の洗浄も容易な、本体が曲がるソフトスクラブブラシです。
材質(毛)ポリエステル
質量(g)110
タイプソフト
外形寸法(mm)190×70
線径(Φmm)0.35
毛丈(mm)25
耐熱温度(℃)110
金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。
シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。
異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質(毛)ポリエステル
材質(本体)ポリプロピレン
タイプハード
線径(Φmm)0.5
間口W×奥行D(mm)80×215
毛丈(mm)30
耐熱温度(℃)130
TKG品番9-1290-0301
TKG品番(2017)6-1157-0301
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
耐熱性が高く耐久性、耐薬品性に優れています。本体が自由に曲がるので曲面や筒状の部分の洗浄ができます。筒洗浄時の入れる。
材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル
線径(Φmm)0.35
毛丈(mm)25
幅×長さ(mm)70×190
金属検出機対応。作業台などの厨房設備機器を素早く洗浄するスクラブブラシ。金属検出機対応の安心設計です。
材質ポリエステル毛
質量(g)260
外形寸法(mm)190×63
線径(Φmm)0.6
毛丈(mm)65
耐熱温度(℃)130
毛のかたさハード
異物混入防止に効果的なレジンセット構造。ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使うことができる4色カラーにより、衛生管理の基本を実行に移せます。使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造されたHACCP対応ブラシです。
金属検出機対応。機械などの狭い隙間に最適なユニバーサルデザインの万能ブラシ。金属検出機対応モデルです。
質量(g)30
外形寸法(mm)225×10
線径(Φmm)0.6
毛のかたさポリエステル毛
使いやすいハンドル付。手に馴染んで滑らず使いやすいネイルブラシです。
材質ナイロン毛
質量(g)50
外形寸法(mm)93×35
線径(Φmm)0.35
毛丈(mm)13
毛材ミディアム
耐熱温度(℃)130
異物混入防止に効果的なレジンセット構造サーモンレジンブラシは、タフト(房)をステンレステープルで止めるだけでなく、その後に、流動状のエポキシレジンをブラシ面の凹みの中に入れて固定するセット構造です。
レジンはタフトの中心まで浸透し、フィラメント(ブラシ毛)の中にシールします。これにより、フィラメント(ブラシ毛)が抜け落ちる危険性がほとんど解消され、異物混入事故防止に大変効果的です。
ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使う ことができる4色カラーにより、衛生管理の徹底が はかれます。
使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、 高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、 アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。
サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、 食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造 されたHACCP対応ブラシです。
材質材質:本体/ポリプロピレン 、毛/ミディアムポリエステル
毛丈(mm)15
耐熱温度(℃)130
幅×長さ(mm)45×120
毛丈が長くハード毛で狭い隙間にフィットするユニバーサルデザインの万能ブラシで
材質ポリエステル毛
全長(mm)225×10
質量(g)25
線径(Φmm)0.5
毛丈(mm)20
毛材ハード
耐熱温度(℃)130
ブラシ寸法(mm)85×8
安全なハンドガード付ミートカッターブラシです。カッターの刃の洗浄用
材質ポリエステル毛
質量(g)150
外形寸法(mm)490×10(最大幅118)
線径(Φmm)0.5
毛丈(mm)45
毛材ハード
耐熱温度(℃)130
食品機械や狭い箇所の洗浄用ハードブラシです。
材質ポリエステル毛
質量(g)150
外形寸法(mm)490×10(最大幅118)
線径(Φmm)0.5
毛丈(mm)45
毛材ハード
耐熱温度(℃)130
パウダー等のはき取りに最適な軽くて丈夫な一体成型カラーチリトリです。
材質ポリプロピレン製
質量(g)130
外形寸法(mm)350×220×75
耐熱温度(℃)-30+80
オーバルヘッドデザインにより角、隅、前方、曲面などあらゆる面に対応したスーパーミニブラシです。
材質ナイロン毛
全長(mm)270×65
質量(g)52
線径(Φmm)0.4
毛丈(mm)20
本体寸法(mm)255×25
毛材ミディアム
耐熱温度(℃)130
ブラシ寸法(mm)75×65
ブラシと柄を組み合わせて使うパイプブラシ
材質ポリエステル毛
質量(g)32
外形寸法(mm)150×Φ60
線径(Φmm)0.4
毛丈(mm)25
耐熱温度(℃)130
毛の抜けを防止するレジンセット構造で加工されたロングハンドルブラシです。
材質ソフトポリエステル毛
質量(g)230
外形寸法(mm)410×50
毛丈(mm)40
耐熱温度(℃)130
毛のかたさソフト
ブラシ寸法(mm)120×65
ハード毛、ミディアム毛を両面に配置し爪と手を洗えるハンド&ネイルブラシです。
材質ナイロン毛
質量(g)60
外形寸法(mm)95×47
線径(Φmm)0.35
毛丈(mm)13/9
毛材ハード/ミディアム
耐熱温度(℃)130
微細なパウダーを綺麗に掃きとる
付属品専用ハンドル付(ハンドル1200mm、アルミニウム)
材質ポリエステル毛
質量(g)570
外形寸法(mm)230×35
線径(Φmm)0.25
毛丈(mm)75~80
耐熱温度(℃)130
毛のかたさソフト
ブラシと柄を組み合わせて使うパイプブラシ。ジョイントパイプクリーナーをより長いサイズでご利用いただく事が可能になります。
種別延長専用
寸法(mm)1000
アズワン品番62-2970-89
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
洗剤入りのコンパクトブラシ。洗剤を流しながら洗浄出来るディスペンサー付ブラシです。
材質ナイロン毛
質量(g)40
外形寸法(mm)65×70
線径(Φmm)0.37
毛丈(mm)18
毛材ミディアム
耐熱温度(℃)130
ブラシと柄を組み合わせて使うパイプブラシ
材質ポリエステル毛
質量(g)24
外形寸法(mm)150×Φ35
線径(Φmm)0.4
毛丈(mm)16
耐熱温度(℃)130
ゆるみやガタつきを防ぐダブルロック型柄。軽くてにぎりやすいエルゴノミックデザインのインアップハンドルは長時間の使用でも疲れが軽減出来ます。しかもダブルロック機能で耐久性も抜群です。
中型サイズの床用ブルーム。幅300mmの中型ソフトフロアーブラシです。
材質ポリエステル毛
質量(g)475
外形寸法(mm)300×70
線径(Φmm)0.25
毛丈(mm)50
耐熱温度(℃)130
毛のかたさソフト
内径82mm用パイプ洗浄ブラシです。
材質ブラシ:ポリエステル毛、ハンドル:ポリプロピレン
色白
質量(g)210
外形寸法(mm)375×Φ82
線径(Φmm)0.5
アズワン品番62-2970-51
毛のかたさハード
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
内径98mm用パイプ洗浄ブラシです。
材質ブラシ:ポリエステル毛、ハンドル:ポリプロピレン
色白
質量(g)220
外形寸法(mm)380×Φ98
線径(Φmm)0.5
アズワン品番62-2970-50
毛のかたさハード
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
ブラシと柄を組み合わせて使うパイプブラシ
材質ポリエステル毛
質量(g)16
外形寸法(mm)150×Φ20
線径(Φmm)0.2
毛丈(mm)8
耐熱温度(℃)130
柄が自在に曲がる大型スイーパー。幅僅か10mmの薄型スイーパー。ベルトコンベアーをはじめカウンターや機器の狭い箇所の洗浄ブラシです。
寸法(mm)450×14
ハンドルが自由に動き便利な水切り。ハンドルとの接合部が自在に動くスクイージー。角度を変えて使用出来ます。
質量(g)390
外形寸法(mm)420×53
機能自在型(交換ラバー付)
耐熱温度(℃)80
内径70mm用パイプ洗浄ブラシです。
材質ブラシ:ポリエステル毛、ハンドル:ポリプロピレン
色白
質量(g)200
外形寸法(mm)370×Φ70
線径(Φmm)0.5
アズワン品番62-2970-52
毛のかたさハード
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
1
2
次へ
グリス除去装置・業務用清掃ブラシ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。