1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。 シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。 異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質(毛)ポリエステル 材質(本体)ポリプロピレン タイプハード 線径(Φmm)0.5 間口W×奥行D(mm)80×215 毛丈(mm)30 耐熱温度(℃)130 TKG品番9-1290-0301 TKG品番(2017)6-1157-0301
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

『グリス除去装置・業務用清掃ブラシ』には他にこんなカテゴリがあります