3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「規格」から絞り込む
RL3(1)
6000/2091-RL3M A+1 アスベスト対策防じんマスクキット(面体6000 Mサイズ + ろ過材2091×2組) 3M(スリーエム) 動画あり
DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。 ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。 あらかじめろ過材2091が装着されており、さらに交換用のろ過材がもう1組入ったセットです。(ろ過材2091は計2組、4枚)
用途アスベスト除去作業 保護具区分3・ダイオキシン類対応レベル1 仕様半面形面体・4点支持しめひもタイプ・面体6000(Mサイズ) + ろ過材2091 2組(4枚) サイズM 区分RL3 国家検定合格番号TM371 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 適合フィルター2091 関連資料(0.73MB) 指定防護係数10
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷

3000/5744J-RS2 10 【ろ過材10枚付き徳用セット】取替え式防じんマスク(防毒兼用:吸収缶別売) 3000/5744J-RS2 + ろ過材10枚セット M/Lサイズ 3M(スリーエム) 動画あり
軽やかな呼吸・快適な作業が可能です。呼吸のしやすさ、快適さを実現します。この製品の面体は、防じんマスク、防毒マスク両方の国家検定に合格しています。ホルダーとろ過材を装着すると防じんマスクとして粉じん作業に、吸収缶(3000シリーズ)を装着すると防毒マスクとしてご使用いただけます
用途粉じん作業。溶接作業。研磨作業 仕様【国家検定】RS2合格品 適合ろ過材:7711J(吸収缶3000シリーズにリテイナー774を使って装着) 材質【面体接顔部】熱可塑性エラストマー【ろ過材】ポリプロピレン【ホルダー】ポリプロピレン サイズM/L 吸気抵抗(Pa)80以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 排気抵抗(Pa)70以下 ろ過材の種類5744J 粒子捕集効率(%)(平均実測値)粒子補修効率99.3%/吸気抵抗55Pa/排気抵抗42Pa 適合吸収缶有機ガス用:3301J-55/3301J-100/3311J-55-S1/3311J-100-S1、酸性ガス用:3302J、コンビネーション用:3303J 取扱説明書(0.26MB) 指定防護係数10
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

取替え式防じんマスク(防毒兼用:吸収缶別売) 3000/5744J-RS2 3M(スリーエム) 動画あり
軽やかな呼吸・快適な作業が可能です。呼吸のしやすさ、快適さを実現します。この製品の面体は、防じんマスク、防毒マスク両方の国家検定に合格しています。ホルダーとろ過材を装着すると防じんマスクとして粉じん作業に、吸収缶(3000シリーズ)を装着すると防毒マスクとしてご使用いただけます
用途粉じん作業。溶接作業。研磨作業 仕様【国家検定】RS2合格品 適合ろ過材:7711J(吸収缶3000シリーズにリテイナー774を使って装着) 材質【面体接顔部】熱可塑性エラストマー【ろ過材】ポリプロピレン【ホルダー】ポリプロピレン 吸気抵抗(Pa)80以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 排気抵抗(Pa)70以下 ろ過材の種類5744J 粒子捕集効率(%)(平均実測値)粒子補修効率99.3%/吸気抵抗55Pa/排気抵抗42Pa 適合吸収缶有機ガス用:3301J-55/3301J-100/3311J-55-S1/3311J-100-S1、酸性ガス用:3302J、コンビネーション用:3303J 取扱説明書(0.26MB) 指定防護係数10
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『防じんマスク(取替え式)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング