コーナータップ/トリプルタップ :「二股」の検索結果
関連キーワード
「コンセント個数」から絞り込む
3(4)
RoHS指令適合製品です。
定格125V 15A
スイッチ×
コンセント個数3
コンセント形状2P
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
プラグ形状2P
コンセント形状2P
トラスコ品番431-5197
寸法(mm)68×42×14
色乳白
質量(g)46
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
OAタップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。