コーナータップ/トリプルタップ :「USB c」の検索結果
関連キーワード
「コンセント個数」から絞り込む
3(1)
色ホワイト
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格【USB充電ポート】USB Aポート: 5V/3.1A 最大、Type-C: 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、USB-A+C(同時): 5V/3.1A(最大)
コンセント個数3個口
本体寸法(mm)約80×45×30
プラグ180°回転ムービープラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電力(W)1400
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
OAタップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。