「コンセント個数」から絞り込む
プラグアダプターエスコ翌日出荷
AC差込口。プラグの向きを縦方向に変えることで、コードを真下に配線できます。
使用温度範囲(℃)-10~40定格15A・125V (1500W)プラグ2P、仕様:よこ型サイズ(mm)24×18×43コンセント2P×1口
プラグアダプターエスコ翌日出荷
AC差込口。プラグの向きを横方向に変えることで、コードを真横に配線できます。
使用温度範囲(℃)-10~40定格15A・125V (1500W)プラグ2P、仕様:よこ型サイズ(mm)24×18×43コンセント2P×1口
2口タップエスコ翌日出荷
AC差込口。1つのコンセントから2つに電源を分配することができます。出張・旅行に携帯して便利!トラッキング火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
材質難燃性ABS樹脂定格15A・125V (合計1,500Wまで)プラグ2P(90°スイングプラグ)サイズ(mm)48×37×17.6コンセント2P×2口
3口タップエスコ翌日出荷
AC差込口。1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。耐トラッキングカバー付き。
材質ABS色ホワイト定格15A・125V(1500W)プラグ2Pサイズ(mm)48×23.3×39.6(プラグ部除く)コンセント2P×3口
2口タップ(雷ガード付)エスコ翌日出荷
AC差込口。出張・旅行に携帯して便利!1つのコンセントから2つに電源を分配することができます。火災防止機能搭載(耐電サージ機能・耐トラッキングカバー)。
材質難燃性ABS樹脂定格15A・125V (合計1,500Wまで)機能電源ラインサージ低減:内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。プラグ2P(90°スイングプラグ))サイズ(mm)48×37×17.6コンセント2P×2口最大サージ電圧(V)3,000 (バリスタ性能)
『OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります
OAタップ/電源タップ の新着商品
ページ: 1/ 3
電源タップラスタバナナ税込¥4,290¥3,900
電源タップラスタバナナ税込¥3,691¥3,355
プラグミニSwitchBot税込¥3,078¥2,798