コーナータップ/トリプルタップ :「増設用壁タップ」の検索結果
「コンセント個数」から絞り込む
3(3)
6(2)
耐雷サージ機能付集中スイッチをON/OFFすることにより全ての差込口の電源をまとめて入/切できます。
用途屋内専用
仕様1500Wまで
使用温度範囲(℃)-10~40
定格AC125V 15A
コンセント個数6
機能耐雷サージ
アズワン品番64-4373-84
1個
¥1,044
税込¥1,148
当日出荷
1つのコンセントから3つに電源を分配することができます
中央の差込口が180°可動しますのでACアダプターなどを差し込むことができます
電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります
製品性能
・バリスタ電圧:240V
・制限電圧:395V
・最大サージ電圧:3,000V
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用
差込口は熱に強いユリア樹脂採用
耐雷サージ機能が作動中に両面のLEDが点灯します
プラグ形状2P
コンセント形状2P
コンセント個数3
1個
¥835
税込¥919
当日出荷
耐雷サージ機能付コンパクトなのにたっぷり差せる
用途屋内専用
仕様1500Wまで
使用温度範囲(℃)-10~40
定格AC125V 15A
コンセント個数6
機能耐雷サージ
アズワン品番64-4373-83
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
定格:125V 15A
定格電力:合計1500Wまで
口数:3個
カラー:ホワイト
コンセント個数3
コンセント形状2P
材質ボディ、キャップ:ABS樹脂
質量(g)40
スイッチ×
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30
定格電流(A)15
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状ストレート
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
こんなお得な商品も!

コーナータップ 3個口
モノタロウ
¥259
税込¥285
熱に強い設計。差込口が180°可動。
プラグ形状ストレート
コンセント形状2P
機能耐熱性
色ホワイト
材質本体:ABS樹脂ホルダー部:PBT樹脂
質量(g)44
スイッチ×
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×20
定格電流(A)15
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1個
¥313
税込¥344
当日出荷
OAタップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。