2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コンセント個数」から絞り込む
2(2)
スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口と3つのUSBポートが一体になったコンセント直差しタイプのモバイルUSBタップ。
プラグ2ピン・固定式プラグ 仕様ほこりシャッター、絶縁キャップ付きプラグ 材質本体:ABS樹脂、差込口:ユリア樹脂 質量(g)約85 規格電気用品安全法:PSE適合 定格USB側:5V/合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)、AC側:125V 15A 1500W コンセント個数(本体)2 コネクタ形状USB Aメス×3 定格入力電圧(V)AC100、50/60Hz 定格出力電流(A)合計最大2.4(1ポート最大2.4) 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×90×31 保証期間1年間 定格出力電圧(V)AC100/DC5 差込口形状(本体)2ピン
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口と2つのUSBポートが一体になったコンセント直差しタイプのモバイルUSBタップ。
プラグ2ピン・固定式プラグ 仕様ほこりシャッター、絶縁キャップ付きプラグ 材質本体:ABS樹脂、差込口:ユリア樹脂 質量(g)約80 規格電気用品安全法:PSE適合 定格USB側:5V/合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)、AC側:125V 15A 1500W コンセント個数(本体)2 コネクタ形状USB Aメス×2 定格入力電圧(V)AC100、50/60Hz 定格出力電流(A)合計最大2.4(1ポート最大2.4) 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×90×31 保証期間1年間 定格出力電圧(V)AC100/DC5 差込口形状(本体)2ピン
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『OAタップ』には他にこんなカテゴリがあります