「コンセント個数」から絞り込む
1(2)
2(11)
3(11)
4(6)
6(2)
雷サージ軽減素子内蔵で落雷のダメージを軽減します。
LED点灯式集中スイッチ付き
絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
色ホワイト
材質(本体)難燃性PBT
質量(g)約49
スイッチLED点灯式集中スイッチ付
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数2
定格電流(A)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×61×40
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
雷ガード○
耐トラッキング○
埃防止シャッター×
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
出力(W)合計1500まで
コンセント個数2個口
プラグ形状絶縁カバー付きプラグ
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
小型サイズで持ち運びに便利です。
絶縁カバー付きフリーキャップ式プラグです。
本体は熱に強いPBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を使用しています
色ホワイト
スイッチ×
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状スイング
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
ホコリシャッター付トリプルタップ
安心の難燃・耐熱ボディ
熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ
1つのコンセントを3分配
ホコリ防止安全シャッター
トラッキング火災防止プラグ
色ホワイト
定格15A 125V 合計1500ワットまで
コンセント個数3
コンセント形状2P
機能ほこり防止シャッター・難燃性・耐熱性・耐トラッキング
プラグ形状L型
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
雷に強いトリプルタップ。
安心の雷ガード。
熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ。
1つのコンセントを3分配。
雷サージ軽減素子内蔵。
●トラッキング火災防止対策。
色ホワイト
仕様15A125V合計1500Wまで
電圧(V)【バリスタ】390
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)15
最大サージ電圧(V)4000
制限電圧(V)650
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
強力雷サージ軽減素子内蔵
最大サージ電圧:10倍、60000V(メーカー従来製品比)
熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ
トラッキング火災防止プラグ
色ホワイト
スイッチ×
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
コンセント個数1
定格電流(A)15
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
最大サージ電圧(V)60000
制限電圧(V)650
雷ガード○
耐トラッキング○
埃防止シャッター×
1点
¥899
税込¥989
当日出荷
1個
¥189
税込¥208
欠品中
個別スイッチでこまめに待機電力カット
個別スイッチにはLEDランプを採用していますので、さらに節電できます
絶縁カバー付きでトラッキング現象による火災を抑止します
色ホワイト
スイッチ個別スイッチ (LEDランプ)
定格電力(W)1500以下
コンセント個数2
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
LED点灯式集中スイッチ付き
絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
色ホワイト
材質(本体)難燃性PBT
質量(g)49
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
コンセント個数2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×61×40
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ホコリシャッター付コーナータップ
安心の難燃・耐熱ボディ
熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ
1つのコンセントを3分配
絶縁カバー付きフリーキャップ式(180°回転)プラグ
ホコリ防止安全シャッター
トラッキング火災防止対策
色ホワイト
定格15A 125V 合計1500ワットまで
コンセント個数3
コンセント形状2P
機能ほこり防止シャッター・難燃性・耐熱性・絶縁キャップ付・耐トラッキング
プラグ形状スイングプラグ
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
過電流防止ブレーカー付き(集中スイッチ兼用)
雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減
各コンセントが個別に縦横90°回転し2方向から差込できるので、ACアダプターもすっきりと収まります。
ダミープラグ付き(取り外し可能)
トラッキング・感電防止プラグ採用
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
コンセント個数6
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×123×42
雷ガード×
耐トラッキング○
埃防止シャッター×
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
雷に強いコーナータップ
安心の雷ガード
熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ
1つのコンセントを3分配
雷サージ軽減素子内蔵
トラッキング火災防止対策
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)15
最大サージ電圧(V)4000
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用、難燃・耐熱ボディ。せまい場所でも使える、耐トラッキング絶縁カバー付きフリー回転プラグ。小型サイズ、便利な4個口
定格電圧(V)125
コンセント個数4
定格電流(A)15
定格容量(W)1500以下
1個
¥359
税込¥395
3日以内出荷
AVラック、PCラックまわりの壁コンセントに便利
独立回転コンセント
コンセントが90°回転し上/左/右を自由に選べる
ACアダプターも使えるゆったりスペース
色ホワイト
質量(g)約70
定格電力(W)1500以下
コンセント個数3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×121×53
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ
安心の急速充電
USB過電流保護機能付き
トラッキング火災防止プラグ
プラグ形状:90度回転プラグ
色ホワイト
出力(W)AC:1400以下
コンセント個数2
対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。
電力(V/A)DC出力:5/2.4
USBポート数2
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コンセントを増やせます。1500ワットまで
用途補修用
電源15A-125V
適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
雷に強いマイクロタップ
安心の雷ガード
熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ
収納式プラグで持ち運びに便利
雷サージ軽減素子内蔵
トラッキング火災防止対策
コンセント個数4
最大サージ電圧(V)4000
制限電圧(V)650
LED点灯式集中スイッチ付き
絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
電力(W)合計1500まで
コンセント個数2個口
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
絶縁カバー付き180°回転式プラグ
熱に強いPBT樹脂ボディ
色ホワイト
電力(W)合計1500まで
コンセント個数3個口
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
拡張コンセントシリーズ スクエアタップ 雷ガード
壁コンセントを包み込むような一体感のあるデザインで、既存の壁コンセントの個数を増設
本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用で難燃・耐熱ボディ
絶縁カバーがトラッキング火災を防止
雷サージ軽減素子内蔵
色ホワイト
コンセント個数4
コンセント形状2P
機能雷ガード・難燃性・耐熱性・耐トラッキング
最大消費電力(W)合計:1500以下
プラグ形状L型
最大サージ電圧(V)4000
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
雷に強いスイッチ付タップ
安心の雷ガード
熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ
雷サージ軽減素子内蔵
ホコリ防止安全シャッター
点灯式集中スイッチ付き
トラッキング火災防止プラグ
色ホワイト
定格15A 125V 合計1500ワットまで
コンセント個数2
コンセント形状2P
機能雷ガード・耐熱性・ほこり防止シャッター・スイッチ付・耐トラッキング・ランプ付
プラグ形状L型
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
特許技術で異常過熱を検知、通電を遮断。過電流防止ブレーカー(一括集中スイッチ兼用)搭載。雷ガード機能付き。ホコリシャッター付き
コンセント個数2
最大消費電力(W)合計1500
最大サージ電圧(V)2500
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
雷サージ軽減素子内蔵
LED点灯式集中スイッチ付き
絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
電力(W)合計1500まで
コンセント個数2個口
機能雷サージ軽減素子内蔵
最大サージ電圧(V)2500
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
雷に強いマイクロタップ
安心の雷ガード
熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ
小型サイズで持ち運びに便利
雷サージ軽減素子内蔵
トラッキング火災防止対策
プラグ形状:L型
プラグ形状L型
色ホワイト
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数4
定格電流(A)15
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
1つのコンセントを3分配。 絶縁カバー付きプラグ
色ホワイト
定格15A 125V 合計1500ワットまで
コンセント3個口
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
家具裏等のコンセントに。1500ワットまで
用途補修用
電源15A-125V
適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
1つのコンセントを3分配。ユリア樹脂使用。1500ワットまで
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)15
定格容量(W)1500まで
1つのコンセントを2分配。オレンジ色のネオンが点灯、暗くても場所がすぐわかる。ユリア樹脂使用。1500ワットまで
定格15A-125V
1個
¥339
税込¥373
3日以内出荷
通電遮断機能で安心の電気火災対策、発煙ガード接地アダプター
特許(第5853076号)技術採用で異常過熱を検知、約150℃で自動的に通電を遮断します
接地極付き3ピンプラグを2ピンに変換
ホコリ防止シャッター
トラッキング火災防止プラグ
通電表示LEDランプ
色ホワイト
定格15A 125V 合計1500ワットまで
コンセント形状3P(接地2P)
機能発煙ガード・異常加熱検知・通電遮断・アース付・ほこり防止シャッター・耐トラッキング・スイッチ付・通電LED付
差込口1個口
プラグ形状L型プラグ
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
個別スイッチでこまめに待機電力カット
個別スイッチにはLEDランプを採用していますので、さらに節電できます
絶縁カバー付きでトラッキング現象による火災を抑止します
過電流防止ブレイカー搭載
色ホワイト
スイッチ個別スイッチ (LEDランプ)
定格電力(W)1500以下
コンセント個数4
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
楽々抜取りレバーで力を使わずにコンセントから引き抜けます。
トラッキング火災を防止する絶縁カバー付
定格15A-125V 1500W
プラグ形状90°フリープラグ
安心の電気火災対策
特許技術採用(特許第5853076号)で異常過熱検知、通電遮断機能
通電表示LED
トラッキング火災防止プラグ
色ホワイト
定格15A 125V 合計1500ワットまで
コンセント個数6
コンセント形状2P
機能発煙ガード・異常加熱検知・通電遮断・耐トラッキング・通電LED付
プラグ形状L型
1個
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
OAタップ/電源タップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。