コーナータップ/トリプルタップ :「LED素子」の検索結果
関連キーワード
「コンセント個数」から絞り込む
2(2)
3(1)
雷サージ軽減素子内蔵で落雷のダメージを軽減します。
LED点灯式集中スイッチ付き
絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
色ホワイト
材質(本体)難燃性PBT
質量(g)約49
スイッチLED点灯式集中スイッチ付
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数2
定格電流(A)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×61×40
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
雷ガード○
耐トラッキング○
埃防止シャッター×
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
雷サージ軽減素子内蔵
LED点灯式集中スイッチ付き
絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
電力(W)合計1500まで
コンセント個数2個口
機能雷サージ軽減素子内蔵
最大サージ電圧(V)2500
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
安心の電気火災対策
特許技術採用(特許第5853076号)で異常過熱検知、通電遮断機能
雷サージ軽減素子内蔵
一括集中スイッチ、過電流防止ブレーカー付き
トラッキング火災防止プラグ
通電表示LEDランプ
色ホワイト
定格15A 125V 合計1500ワットまで
コンセント個数3
コンセント形状2P
機能発煙ガード・異常加熱検知・通電遮断・雷ガード・耐トラッキング・スイッチ付・通電LED付
プラグ形状L型プラグ
最大サージ電圧(V)2500
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
OAタップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。