コーナータップ/トリプルタップ :「タップ 3口」の検索結果
関連キーワード
「コンセント個数」から絞り込む
3(3)
コンセントからの電源を3分配できます。トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。
適合規格PSE
コンセント個数3個口
定格容量15A・125V
機能絶縁キャップ:あり、シャッター:なし、マグネット:なし、雷ガード:なし、アース端子:なし
使用地区日本国内のみ
プラグ形状平行型、2P
RoHS指令(10物質対応)対応
差込口形状2P/ノーマル
プラグ形状2P
コンセント形状2P
規格PSE準拠
コンセント個数3
定格容量15A・125V(合計1500Wまで)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×75
こんなお得な商品も!

コーナータップ 3個口
モノタロウ
¥259
税込¥285
コンセントからの電源を3分配できます。
プラグがスイングする差込口省スペースタイプです。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状スイングプラグ
コンセント形状2P
機能トラッキング火災予防絶縁キャップ付
コンセント個数3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.5×14×40.5
定格容量15A・125V(1500Wまで)
RoHS指令(10物質対応)対応
電源コンセントを3分配できます。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。熱に強いユリア樹脂を採用。安全性に優れています。
仕様■定格容量:15A・125V(1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差し込み口形状:2P■プラグ形状:2P■プラグ仕様:スイング式楽抜け構造あり■絶縁キャップ:あり■差込口タイプ:ノーマルタイプ■差込口数:3個口■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
OAタップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。