15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コンセント個数」から絞り込む
1(2)
2(3)
3(5)
4(1)
コンセントの配線がスッキリまとまります。電源タップにACアダプタを接続する際に、差込口を塞ぐことなく、スッキリ配線できます。
用途コードの向きが変えられて、スッキリ配線ができるよこ型スペースアダプタ。2P・1個口。 (本体)ホワイト、(差込口)ホワイト 規格PSE準拠 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) プラグ2P RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)24×43×18 差込口形状ノーマル
1セット(2個)
699 税込769
当日出荷

コンセントからの電源を3分配できます。 プラグがスイングする差込口省スペースタイプです。 トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状スイングプラグ コンセント形状2P 機能トラッキング火災予防絶縁キャップ付 コンセント個数3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.5×14×40.5 定格容量15A・125V(1500Wまで) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライマイクロタップ
エコ商品
電源コンセントを4分配できます。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。熱に強いユリア樹脂を採用。安全性に優れています。
仕様■定格容量:15A・125V(1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差し込み口形状:2P■プラグ形状:2P■プラグ仕様:スイング式楽抜け構造あり■絶縁キャップ:あり■差込口タイプ:ノーマルタイプ■差込口数:4個口■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

サンワサプライ電源タップ
持ち運びに便利な小型のモバイルタイプで、2個口のACコンセントとUSB Type-Cポート+USB-Aポート搭載のタップです。ACコンセントは、2個口合計1400Wまで対応します。USBポートは、2ポート合計が最大12W(DC5V 2.4A)になります。※USB PD(Power Delivery)には対応していません。USB Type-Cポートはコネクタの表、裏に関係なく両面で差すことができます。AC差込口は、正面と側面にあることで、どちらの向きでも適した差込口を使うことができます。差込プラグが折りたためる為、持ち運ぶ時でも回りのものにキズを付けたりしません。USB Type-Cポート、USB-Aポート共に自動識別ICが付いている為スマホなど、機器の出力に応じて最適な充電を致します。
定格容量14A・100V合計1400Wまで 適合規格PSE 定格出力DC5V・2.4AUSB-A 1ポート 5V 2.4A最大Type-C 1ポート 5V 2.4A最大(USBポート) 定格入力AC100V~125V(50/60Hz)(USBポート) 差込口形状2P プラグ形状2P(折りたたみ式) 機能絶縁キャップ:あり、シャッター:なし、雷ガード:なし、二重構造:なし、アース端子:なし タイプ差込口:ノーマルタイプ 口数2個口 マグネットなし ポート数2ポート(USB-A×1/Type-C×1) 保護機能過電流保護機能あり、自動識別IC機能あり、自動識別機能はUSB-AもType-Cも両方あり 仕様主な対応国:日本
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サンワサプライマイクロタップ
エコ商品
電源コンセントを2分配できます。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。熱に強いユリア樹脂を採用。安全性に優れています。
仕様■定格容量:15A・125V(1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差し込み口形状:2P■プラグ形状:2P■プラグ仕様:スイング式楽抜け構造あり■絶縁キャップ:あり■差込口タイプ:ノーマルタイプ■差込口数:2個口■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

サンワサプライマイクロタップ
エコ商品
電源コンセントを3分配できます。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。熱に強いユリア樹脂を採用。安全性に優れています。
仕様■定格容量:15A・125V(1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差し込み口形状:2P■プラグ形状:2P■プラグ仕様:スイング式楽抜け構造あり■絶縁キャップ:あり■差込口タイプ:ノーマルタイプ■差込口数:3個口■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
USB充電機能付き(最大出力2.4A)でタブレットも充電できます。持ち運びに便利な薄型コンパクトサイズで平型のモバイルタップです。トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのスイングプラグを採用しています。電源差込口が左右に1個づつ合計2個口あり、壁コンセントを塞がずに使用することが可能です。電源プラグは、スイング式になっており、コードを壁側に沿わせることで、配線がきれいに行えます。雷ガード機能付きで、作動中はランプが点灯します。
ホワイト 定格電圧(V)125 定格電流(A)14 機能雷ガード・二重構造 USBポート数1 定格容量(W)1400 コンセント個数2 バリスタ電圧(V)240 適合地域日本国内 プラグ形状2P・スイングプラグ 適合電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント仕様ノーマルタイプ 絶縁種別絶縁キャップ 仕様■USBポート定格出力:DC5V・2.4A■USBポート定格入力:AC100V■差し込み口形状:2P■制限電圧:395V■サージ耐量:2500A RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
落雷により電源線や電話回線に侵入する誘導雷サージから、パソコンや通信端末機器が破壊するのを防止する防護機器です。 コンセントにパソコン、通信端末機器の電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により誘導雷サージをアースへ逃がし接続機器をガードすることができます。電源(AC)雷ガード/内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵。電話機、ルーターを雷からガードできます。雷ガード作動確認ランプ/雷ガード機能が正常に作動時点灯します。アース線が接続できる端子付きです。スチール机に簡単に取り付けできるマグネット付きです。電話回線接続用モジュラーコード1本付属しています。(1.5m)。出力コンセントは2P×2個口です。壁のコンセントに直接取り付けできる形状です。
仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差し込み口形状:2P■プラグ形状:2P■プラグ仕様:平行型■差込口タイプ:ノーマルタイプ■差込口数:2個口■シャッター:なし■マグネット:なし■雷ガード:あり■二重構造:なし■アース端子:あり■制限電圧:電源部 470V/1mA電話回線部 230V/(100V/s)■サージ耐量:電源部 5,500A(2回)電話回線部 5,000A(2回)■バリスタ電圧:470V■電話回線雷ガード:あり■セット内容:モジュラーコード(1.5m)■サージ吸収素子:電源部/バリスタ電話回線部/アレスタ■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

サンワサプライスペースアダプタ
エコ商品
コンセントの配線がスッキリまとまります。壁のコンセントではスペースアダプタを使うとL型に接続されると、真下にケーブルが配線されるので邪魔になりません。
ホワイト 規格PSE準拠 スイッチ× コンセント個数1 コンセント形状2P 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) プラグ2P アース端子× マグネット× USBポート数× プラグ形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)24×43×18 差込口形状ノーマル 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1セット(2個)
699 税込769
当日出荷

持ち運びに便利なプラグ収納型小型4個口雷ガードタップです。 プラグ部は本体に収納することができ、カバンに入れて持ち運ぶ際、カバンの中の物を傷つけないので安心してお使いいただけます。 雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。 ※ランプが消えた場合は効果がなくなっていますので新しいものに交換してください。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグ採用しています。
適合電気用品安全法(PSE) 材質ABS樹脂 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)15 機能雷ガード 絶縁種別絶縁キャップ付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×80 適合地域日本国内 プラグ形状2P プラグタイプ収納式スイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。 制限電圧(V)775 差込口形状2P バリスタ電圧(V)470 最大サージ電流(A)1800 耐雷サージあり
1本
699 税込769
当日出荷

サンワサプライ雷ガード
エコ商品
雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 雷ガードが作動しているかどうかランプで確認ができます。 ※雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。 雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。 プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付き仕様です。 雷ガードについて雷が落ちるとき、高電圧が送電線を伝わり各家庭のブレーカーが働く前に電気器具に到達し、その器具の基板が壊れることがあります。 その基板を守る為のプロテクターです。 原理は、内蔵したバリスター素子の働きにより、一定以上の電圧が発生した時、その異常電圧を吸収し家電製品、パソコンなどへは、制限された低い電圧(制限電圧)のみを流します。
材質ユリア樹脂 ホワイト 質量(g)70 規格PSE適合 スイッチ× コンセント個数3 コンセント形状2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×22.5×70 定格容量15A・125V(1500Wまで) 機能雷ガード アース端子× 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。※本製品は屋内専用です。 マグネット× USBポート数× プラグ形状ストレート プラグタイプ平行型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。 制限電圧(V)775 差込口形状2P・ノーマルタイプ バリスタ電圧(V)470 最大サージ電流(A)1800 雷ガード 耐トラッキング 埃防止シャッター×
1個
799 税込879
当日出荷

サンワサプライトリプルタップ
エコ商品
コンセントからの電源を3分配できます。トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。
適合規格PSE コンセント個数3個口 定格容量15A・125V 機能絶縁キャップ:あり、シャッター:なし、マグネット:なし、雷ガード:なし、アース端子:なし 使用地区日本国内のみ プラグ形状平行型、2P RoHS指令(10物質対応)対応 差込口形状2P/ノーマル
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ雷ガード
エコ商品
雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 雷ガードが作動しているかどうかランプで確認ができます。 ※雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。 雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。 プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付き仕様です。 一括集中スイッチ付きなので、接続機器をまとめてON/OFFができます。 表示ランプ付きなので一目で使用状況が確認できます。 雷ガードについて雷が落ちるとき、高電圧が送電線を伝わり各家庭のブレーカーが働く前に電気器具に到達し、その器具の基板が壊れることがあります。 その基板を守る為のプロテクターです。 原理は、内蔵したバリスター素子の働きにより、一定以上の電圧が発生した時、その異常電圧を吸収し家電製品、パソコンなどへは、制限された低い電圧(制限電圧)のみを流します。
材質ユリア樹脂 質量(g)70 スイッチ集中スイッチ 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数2 コンセント形状2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×22.5×70 定格容量15A・125V(1500Wまで) 機能雷ガード 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。※本製品は屋内専用です。 プラグタイプ平行型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。 制限電圧(V)775 差込口形状2P・ノーマルタイプ バリスタ電圧(V)470 最大サージ電流(A)1800 耐雷サージあり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

サンワサプライ雷ガード
エコ商品
雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 雷ガードが作動しているかどうかランプで確認ができます。 ※雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。 雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。 プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付き仕様です。 雷ガードについて雷が落ちるとき、高電圧が送電線を伝わり各家庭のブレーカーが働く前に電気器具に到達し、その器具の基板が壊れることがあります。 その基板を守る為のプロテクターです。 原理は、内蔵したバリスター素子の働きにより、一定以上の電圧が発生した時、その異常電圧を吸収し家電製品、パソコンなどへは、制限された低い電圧(制限電圧)のみを流します。
材質ユリア樹脂 質量(g)60 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数3 コンセント形状2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.5×25×41 定格容量15A・125V(1500Wまで) 機能雷ガード 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。※本製品は屋内専用です。 プラグタイプ平行型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。 制限電圧(V)775 差込口形状2P・ノーマルタイプ バリスタ電圧(V)470 最大サージ電流(A)1800 耐雷サージあり
1個
799 税込879
当日出荷

サンワサプライ雷ガード
エコ商品
雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 雷ガードが作動しているかどうかランプで確認ができます。 ※雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。 雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。 プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグ仕様です。 雷ガードについて雷が落ちるとき、高電圧が送電線を伝わり各家庭のブレーカーが働く前に電気器具に到達し、その器具の基板が壊れることがあります。 その基板を守る為のプロテクターです。 原理は、内蔵したバリスター素子の働きにより、一定以上の電圧が発生した時、その異常電圧を吸収し家電製品、パソコンなどへは、制限された低い電圧(制限電圧)のみを流します。
材質ユリア樹脂 質量(g)62 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数3 コンセント形状2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76.8×14×54.5 定格容量15A・125V(1500Wまで) 機能雷ガード 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。※本製品は屋内専用です。 プラグタイプスイング式 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。 制限電圧(V)775 差込口形状2P・ノーマルタイプ バリスタ電圧(V)470 最大サージ電流(A)1800 耐雷サージあり
1個
899 税込989
4日以内出荷

『OAタップ』には他にこんなカテゴリがあります