絞り込み
コンセント(凹部)形状
プラグ(凸部)形状
L型プラグ・その他・スイングプラグ・ストレートプラグ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
252件中 241252
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント個数から絞り込む
USB給電2ポート+AC給電ポートUNITAP プリンストンUSB給電2ポート+AC給電ポートUNITAPプリンストン
1,998税込2,198
1台
7日以内出荷
USB給電ポート2ポート(最大2.4A)+電源タップ3口搭載した「PPS-UTAP3B」 電源タップを3個口、 USB給電ポートを2ポート搭載したOAタップです。 電源タップはパソコン、パソコン周辺機器やAV機器などでご使用いただけます。 また、USBポートはスマートフォンやタブレットなどの充電や電源供給にお使いいただけます。 持ち運び時にプラグを収納可能。また、コンセントプレートに直接差し込む設置だけでなく、色々な場所でも配線しやすいスイングプラグを採用しています。 2ポートのUSBポートは5V/合計最大2.4Aの給電を行い、「Smart Power Port」に対応しています。 各接続機器の必要電流量を自動検知し急速充電を行うことができます。
プラグ形状折り畳み式直刺タイプ仕様Smart_Power_Port質量(g)約85出力AC:合計最大1400W、USB:DC_5V(合計最大 2.4A)コンセント個数3(2P)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×48×28入力AC:100-240V機能トラッキング防止プラグUSBポート数2
コンパクトタップ 4個口  手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配 ライト付き 昼光色 ELPAコンパクトタップ 4個口 手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配 ライト付き 昼光色ELPA
844税込928
1個
翌々日出荷
1つのコンセントから2つに電源を分配することができます。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂押すと光るLEDライト付・90°スイングプラグ
消費電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15定格消費電力(W)0.4機能LEDライト付光源白色LED(LEDの交換はできません)プラグ形状スイングプラグ明るさ(Lm)2
コンパクトタップ 2個口  手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配 耐雷サージ付き ELPAコンパクトタップ 2個口 手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配 耐雷サージ付きELPA
531税込584
1個
当日出荷
1つのコンセントから2つに電源を分配することができます。電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。バリスタ性能:最大サージ電圧 3,000V耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂・90°スイングプラグ
消費電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15プラグ形状スイングプラグ耐雷サージ付き
雷ガード付コーナータップ2AC+1USB2.4A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付コーナータップ2AC+1USB2.4AYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
雷ガード機能付きのUSBタップです。USB充電しながらACも使用できるので、デスク周りなどでスマホを充電しながらPCやデスクスタンドも使用できます。 最大出力2.4Aなのでタブレットも充電できます。
コンセント個数2プラグ形状2Pコンセント形状2P材質PC質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×14×60機能絶縁カバー、雷ガード定格容量(W)1400USBポート数1個口RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4000定格出力(A)(最大)2.4
AC125V/15A 三口 タップ エスコAC125V/15A 三口 タップエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
プラグ形状2Pコンセント形状2Pエスコ品番EA940CD-8Cコンセント個数3
AC125V/15A 3口 タップ エスコAC125V/15A 3口 タップエスコ
360税込396
1個
翌日出荷
プラグ形状2Pコンセント形状2Pエスコ品番EA940CD-8コンセント個数3関連資料図面(0.14MB) 仕様(0.05MB)
AC125V/15A レバー付プラグ エスコAC125V/15A レバー付プラグエスコ
495税込545
1個
翌日出荷
プラグ形状2Pコンセント形状2Pエスコ品番EA940CD-29
AC125V/15A ムービータップ エスコAC125V/15A ムービータップエスコ
545税込600
1個
翌日出荷
プラグ形状2Pコンセント形状2Pエスコ品番EA940CD-10
ムービータップ(乳白) 明工社ムービータップ(乳白)明工社
419税込461
1個
当日出荷
プラグ形状2Pコンセント形状2Pトラスコ品番431-5197寸法(mm)68×42×14乳白質量(g)46定格電力(W)1500定格電圧(V)125定格電流(A)15
コーナータップ(黒) 明工社コーナータップ(黒)明工社
429税込472
1個
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナータップ(白) 明工社コーナータップ(白)明工社
429税込472
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
接地1コ口タップ 明工社接地1コ口タップ明工社
5,398税込5,938
1個
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

コーナータップ/トリプルタップ