絞り込み
コンセント個数
- 1(11)
- 2(16)
- 3(54)
- 4(14)
機能
- ほこり防止シャッター(7)
- サーキットブレーカー(4)
- スイッチ付(2)
- スイングプラグ(2)
- ランプ付(1)
- 絶縁キャップ付(22)
- 耐トラッキング(20)
- 耐熱性・難燃性(7)
- 雷ガード(28)
コンセント(凹部)形状
- 2P
- 2P抜止(1)
- 3P(接地2P)(1)
プラグ(凸部)形状
- L型プラグ(5)
- その他(65)
- スイングプラグ(10)
- ストレートプラグ(6)
色
グレー(1)
ブラウン(1)
ブラック(33)
ホワイト(63)
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(35)
- ELPA(15)
- サンワサプライ(9)
- オーム電機(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- エスコ(3)
- 明工社(2)
- 多摩電子(2)
- TOPLAND(2)
- エレコム(1)
- カシムラ(1)
- アイメディア(1)
- ACRIVO(1)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ELPA・サンワサプライ・オーム電機・Panasonic(パナソニック)・エスコ・明工社・多摩電子・TOPLAND・エレコム・カシムラ・アイメディア・ACRIVO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(42)
RoHS10物質対応
「コンセント個数」から絞り込む
1(11)
2(16)
3(54)
4(14)

トリプルタップ 3個口 コンセント 増設 トラッキング カバー付き
ELPA(25件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ホワイトコンセント個数3コンセント形状2P材質ボディ、キャップ:ABS樹脂質量(g)40スイッチ×定格電力(W)1500定格電圧(V)125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30定格電流(A)15アース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
トリプルタップ
Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷定格電圧(V)125定格電流(A)15定格容量(W)1500スイッチ×コンセント個数3コンセント形状2Pアース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
省エネタップ2個口
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(60件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 シンプルな省エネタップ。コンセント個数2プラグ形状2Pコンセント形状2P質量(g)37スイッチ集中寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×50×45RoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A/125V/合計1500Wまで
省エネタップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(33件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。プラグ形状2Pコンセント形状2P質量(g)37コンセント個数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×45×50定格入力(W)合計1500まで(125V15A)RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ有無あり
コーナータップ 3個口 薄型 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ 直挿し ホワイト
ELPA(13件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷熱に強い設計。差込口が180°可動。プラグ形状ストレートコンセント形状2P機能耐熱性色ホワイト材質本体:ABS樹脂ホルダー部:PBT樹脂質量(g)44スイッチ×定格電力(W)1500定格電圧(V)125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×20定格電流(A)15アース端子×マグネット×USBポート数×雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
L型プラグアダプター(横)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(14件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷コンセントが無駄なく使えます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。タイプ横質量(g)16コンセント個数1コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16機能トラッキング火災予防絶縁カバー付定格入力(W)合計1500まで(125V15A)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応
ローリングタップ
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷キャップを差し込むだけで左右90°ローリング。定格15A 125V 1500Wスイッチ×コンセント個数1コンセント形状2Pアース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状2P雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
雷サージ付省エネタップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(18件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。プラグ形状2Pコンセント形状2P機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター質量(g)42スイッチ一括集中スイッチ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×45×50アース端子×定格入力(W)合計1500まで(125V15A)マグネット×USBポート数×最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330雷ガード○耐トラッキング○埃防止シャッター○
ベターテーブルタップ
Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷定格15A 125V 1500W定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500
L型プラグアダプター(縦)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷コンセントが無駄なく使えます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。タイプ縦質量(g)16コンセント個数1コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16機能トラッキング火災予防絶縁カバー付定格入力(W)合計1500まで(125V15A)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応
雷ガード付 LEDスイッチタップ
オーム電機(8件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷雷サージ軽減素子内蔵で落雷のダメージを軽減します。 LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。プラグ形状2Pコンセント形状2P色ホワイト材質(本体)難燃性PBT質量(g)約49スイッチLED点灯式集中スイッチ付定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×61×40アース端子×マグネット×USBポート数×雷ガード○耐トラッキング○埃防止シャッター×
スイングプラグアダプター
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷コンセント個数1プラグ形状2Pコンセント形状2P付属品絶縁カバー質量(g)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×43×14RoHS指令(10物質対応)対応
ホコリ防止シャッター付トリプルタップ
オーム電機(1件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷ホコリシャッター付トリプルタップ 安心の難燃・耐熱ボディ 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 1つのコンセントを3分配 ホコリ防止安全シャッター トラッキング火災防止プラグ色ホワイト定格15A 125V 合計1500ワットまでコンセント個数3コンセント形状2P機能ほこり防止シャッター・難燃性・耐熱性・耐トラッキングプラグ形状L型
耐トラ付サイドタップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷左右横方向にスッキリ配線できます。 幅の狭い場所での使用に最適な側面3個口仕様です。 コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。プラグ形状2Pコンセント形状2P機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、コンセントキャップ付質量(g)36コンセント個数3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×70×44定格入力(W)合計1500まで(125V15A)RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラ付三角タップ2コ口
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥369税込¥4061個当日出荷プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。 2方向に電源を分配します。コンセント個数2プラグ形状2Pコンセント形状2P質量(g)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×45機能絶縁カバーRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A/合計1500Wまで
スペースアダプタ
サンワサプライ¥799税込¥8791セット(2個)当日出荷コンセントの配線がスッキリまとまります。壁のコンセントではスペースアダプタを使うとL型に接続されると、真下にケーブルが配線されるので邪魔になりません。色ホワイト規格PSE準拠スイッチ×コンセント個数1コンセント形状2P定格容量15A・125V(合計1500Wまで)プラグ2Pアース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)24×43×18差込口形状ノーマル雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
スイングミニタップ
サンワサプライ¥699税込¥7691本当日出荷プラグ形状スイングプラグコンセント形状2P規格PSE準拠コンセント個数4定格容量15A・125V(合計1500Wまで)機能絶縁キャップ付き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×89
3個口コンセントタップ&LEDライト
TOPLAND(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷停電が起きると自動点灯。 コンセントから外して携帯灯に。 2段階調光機能付き(弱/強)。 収納できるコンセントプラグ。 LED電球色。普段はコンセントタップとして停電時は非常用ライトとして使用できます。用途電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。プラグ形状スイングコンセント形状2P色ホワイト質量(g)112スイッチ×コンセント個数3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×99×37アース端子×マグネット×USBポート数×定格入力AC100V(50Hz/60Hz)/0.3A(最大)雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
雷ガード・ブレーカー機能付き省エネタップ2個口
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷合計使用量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。プラグ形状2Pコンセント形状2P質量(g)50スイッチ一括集中スイッチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×33×55機能シャッター、絶縁カバー、雷ガード、ブレーカーアース端子×マグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応雷ガード○耐トラッキング○埃防止シャッター○
雷ガード
サンワサプライ(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 雷ガードが作動しているかどうかランプで確認ができます。 ※雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。 雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。 プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付き仕様です。 雷ガードについて雷が落ちるとき、高電圧が送電線を伝わり各家庭のブレーカーが働く前に電気器具に到達し、その器具の基板が壊れることがあります。 その基板を守る為のプロテクターです。 原理は、内蔵したバリスター素子の働きにより、一定以上の電圧が発生した時、その異常電圧を吸収し家電製品、パソコンなどへは、制限された低い電圧(制限電圧)のみを流します。材質ユリア樹脂コンセント個数3コンセント形状2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)定格容量15A・125V(1500Wまで)機能雷ガード適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。※本製品は屋内専用です。プラグタイプ平行型RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。制限電圧(V)775差込口形状2P・ノーマルタイプバリスタ電圧(V)470最大サージ電流(A)1800
電源タップ 2個口 2P 雷ガード ノイズフィルター付 スイングプラグ トリプルタップ 分配タップ コンセント
エレコム¥789税込¥8681個当日出荷2口タイプの雷ガード付き電源タップです。ノイズフィルターも備えているため、PC、モデム、ルーター、AV機器など電源ノイズが気になる機器まわりに使いやすい設計。スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。落雷対策と配線の整理を両立したいときに選びやすい定番モデルです。コンセント形状2P仕様【ノイズカット】○付属品なし定格AC125V・15A・1500Wまで対応コンセント個数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×43×17(プラグ部分除く)主な用途落雷によるラインサージから機器を守る、サージ吸収素子内蔵。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。コンセント【ロック】×
L字型コンセントタップ 2個組
アイメディア¥599税込¥6591個当日出荷コンセントとケーブルの間に入れるだけでコンセント周りをスッキリ整理します。散らかるたこ足配線も差込口を一直線に整理できます。タンス・冷蔵庫などの家具や電化製品の狭い場所にあるコンセント周りの配線やケーブルも整理できます。隣のコンセントを塞いでしまう大きなアダプタも差込口を左右に変えることで、コンセントを無駄なく使えます材質ABS樹脂質量(g)(約)17(1個あたり)コンセント個数1口コンセント形状2P型番AY02SA01W寸法(cm)(約)2.9×4.1×3.2機能絶縁キャップ付プラグ形状L型プラグ定格入力125V 15A 合計1500Wまで
コーナータップ 3個口 薄型 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ ブラック
ELPA¥239税込¥2631個当日出荷定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ブラックプラグ形状2Pコンセント形状2Pコンセント個数3
耐トラ付サイドタップ4個口
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。コンセント個数4プラグ形状2Pコンセント形状2P付属品コンセントキャップ2個質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×80機能絶縁カバーRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A/合計1500Wまで
スイングミニタップ 2P・3個口
サンワサプライ(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷プラグ形状2Pコンセント形状2P規格PSE準拠コンセント個数3定格容量15A・125V(合計1500Wまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×75
コーナータップ雷ガード
オーム電機¥699税込¥7691個当日出荷雷に強いコーナータップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 1つのコンセントを3分配 雷サージ軽減素子内蔵 トラッキング火災防止対策定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390
スーパー雷サージ付トリプルタップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥899税込¥9891個当日出荷大きな雷でも安心の13000V対応雷サージフィルターで接続機器を保護します。 3方向に電源を分配します。 コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。プラグ形状2Pコンセント形状2P機能雷サージフィルター、トラッキング火災予防絶縁カバー付質量(g)38コンセント個数3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×42×44定格入力(W)合計1500まで(125V15A)RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)13000制限電圧(V)500
耐トラ付Lタップ3個口
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷プラグは、ホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 3方向に電源を分配できるので、コードが邪魔にならず、すっきり配線出来ます。コンセント個数3プラグ形状2Pコンセント形状2P質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×45機能絶縁カバーありRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A /1500W
耐トラ付フロントタップ3個口
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。 幅の狭い場所での使用に最適な前面2個口・下面1個口仕様です。コンセント個数3プラグ形状2Pコンセント形状2P付属品コンセントキャップ2個質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×20×55機能絶縁カバーRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A/合計1500Wまで
ホコリ防止シャッター付コーナータップ
オーム電機¥499税込¥5491個当日出荷ホコリシャッター付コーナータップ 安心の難燃・耐熱ボディ 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 1つのコンセントを3分配 絶縁カバー付きフリーキャップ式(180°回転)プラグ ホコリ防止安全シャッター トラッキング火災防止対策色ホワイト定格15A 125V 合計1500ワットまでコンセント個数3コンセント形状2P機能ほこり防止シャッター・難燃性・耐熱性・絶縁キャップ付・耐トラッキングプラグ形状スイングプラグ
フロントタップ ホワイト 直挿し 3個口 スイッチ無し 耐雷サージ ユリア樹脂
ELPA¥629税込¥6921個当日出荷1つのコンセントから3つに電源を分配することができます。 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 バリスタ性能 ・最大サージ電圧:3,000V 本体は熱に強いユリア樹脂採用。 耐電サージ機能が作動中に、LEDが点灯します。 トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。プラグ形状2Pコンセント形状2P色ホワイト付属品耐トラッキングカバー付質量(g)72定格125V15Aコンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×90×46機能耐雷サージ機能(表示LED付)
15Aテーブルタップ(3コロ)
明工社(5件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷RoHS指令適合製品です。定格125V 15Aスイッチ×コンセント個数3コンセント形状2Pアース端子×マグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
スイングミニタップ 2P・2個口
サンワサプライ¥519税込¥5711個当日出荷プラグ形状2Pコンセント形状2P規格PSE準拠コンセント個数2定格容量15A・125V(合計1500Wまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×18×61
雷サージ付トリプルタップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷3方向に電源を分配します。 コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。プラグ形状2Pコンセント形状2P機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター質量(g)37コンセント個数3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×44×43定格入力(W)合計1500まで(125V15A)RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330