3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅の広いACアダプタの接続に最適!隣のコンセント差込口をふさがずにACアダプタを接続できる電源延長コード(OAタップ・延長コード)。 差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。 プラグ部には抜き差ししやすいくぼみを設けています。 差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
定格15A・125V・1500Wまで コンセント形状2P ケーブル径(Φmm)4.2×7.6 プラグ形状2P・スイングプラグ 機能絶縁キャップ付き・二重被覆
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅の広いACアダプタの接続に最適!隣のコンセント差込口をふさがずにACアダプタを接続できる電源延長コード(OAタップ)。 差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。 すっきりと接続できる1個口タイプが、3本セットになっています。 プラグ部には抜き差ししやすいくぼみを設けています。 差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
ホワイト 定格15A・125V・1500Wまで コンセント個数1 コンセント形状2P 電源コード(m)0.1 機能絶縁キャップ付き・二重被覆 プラグ形状2P・スイングプラグ ケーブル径(Φmm)4.2×7.6
1セット(3個)
1,298 税込1,428
当日出荷

機器のコードがコンセントに届かない場合などに、電源を延長するためのコードです。差込口は1個口で、極性のある2ピン式プラグ(左右のピンの幅が異なるタイプ)・3ピン式プラグも接続できる構造になっています。3ピン式プラグ使用時、アースは機能しません。接続機器の漏電にご注意ください。電源プラグに極性はありません。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグの目印線側を合わせて差し込んでください。使用しない際に、差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。差込口の一部には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。直径10mmの吊り穴を配したシリコン製のタグが付属していて、フックなどに引っ掛けることができます。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様◇PSE(特定電気用品) 付属品吊り穴タグ 材質PVC樹脂、ユリア樹脂、ポリカーボネート樹脂 ブラック 規格◇PSE(特定電気用品) スイッチ× 定格125V、15A、1500Wまで コンセント個数1 コンセント形状2P 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×60×22(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能極性対応:△(差込口は対応、プラグは目印のみ)、スイッチ:×、雷ガード:×、ほこりシャッター:○、抜け止め機能:×、差込口キャップ:×、通電表示ランプ:×、二重構造:○、二重被ふく:○、絶縁キャッププラグ:○、スイングプラグ:○、マグネット:×、吊り穴:専用吊り穴タグを付属、ブレーカー:×、ノイズフィルター:×、モジュラージャック:×、連動機能:×、変換アダプタ:× プラグ2ピン 保証期間1年間 使用地区日本国内専用 差込口1個口 マグネット× USBポート数× プラグ形状2P・スイングプラグ 差込口形状2ピン(極性のある2ピン式プラグと3ピン式プラグも接続可能) ※3ピン式プラグ使用時、アースは機能しません。 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)