延長コード :「USB」の検索結果
特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「コード長さ(m)」から絞り込む
1(2)
1.5(1)
1.8(1)
2(2)
2.5(2)
3(2)
5(2)
デスク周辺の電源をひとまとめに!8つのAC差込口、2つのUSB-Aポート、1つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったUSBタップです。最大11台のデバイスを接続でき、コンセント周りをスッキリ整理できます。差込口をゆとりのある間隔で側面にも配置し、アダプター同士が干渉するのを防ぎながらも設置の邪魔にならないコンパクト設計です。
用途ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンとワイヤレスイヤホンなどを同時に充電できるUSB付きコードタップです。デスク周りのコンセントを一つにまとめてスッキリと整理できます。 。USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載。USB Type-Cポートを単独で使用する場合は最大20Wで給電でき、対応するスマートフォンやタブレットの高速充電が可能です。 。USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 。AC差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。筐体にはUL94 V-0グレードの高い難燃性を備えたPC樹脂、AC差込口の周りには熱硬化性のユリア樹脂を用いた二重構造で、万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。AC差込口の間隔はUSBポート側から見た時に左右間が44mm、前後間が43mmとなっており、大きなACアダプターなどを使用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計です。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグの接続も可能です。 。本製品の電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。本体底面に、卓上などに設置した際の横滑りを抑制するゴム脚と、縦横2つの角度で壁掛けできるL字型のだるま穴を備えています。 。※壁掛けで設置する際は、穴径に合ったネジなどを別途ご用意ください。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁キャップを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。コード長約2.5mで離れた場所にも届き、レイアウトの自由度が高まります。 。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。※USBを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様底面に滑り止めあり
その他THINK ECOLOGY対応製品
付属品取扱説明書
材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅
寸法(mm)差込口中心間:USBポート側から見て、左右間44、前後間43
質量(g)約405
備考【スイッチ】×、【ノイズフィルター】×、【ブレーカー】×、【マグネット】×、【モジュラージャック】×、【変換アダプター】×、【差込口キャップ】×、【抜け止め機能】×、【通電表示ランプ】×、【連動機能】×
規格USB Power Delivery対応
定格【AC側】14A 125V 1400Wまで
コード長さ(m)【ACコード】2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×118×31 ※コードや突起部を除く本体のみ
対応【スイングプラグ】○(180度展開)、【ホコリシャッター】○(AC差込口のみ)、【二重構造】○、【二重被ふく】○、【吊り穴】○(底面にL字型のだるま穴)、【極性対応】○(差込口は対応、プラグは目印のみ)、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【雷ガード】○
定格出力(1ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート:USB Power Delivery 20W(5V/3A、9V/2.22)、USB-Aポート:12W(5V/2.4A)、(2ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、USB-A 12W(5V/2.4A))、USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(各USB-A 12W(5V/2.4A))、(3ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート+USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、各USB-A 12W(5V/2.4A))
プラグAタイプ 2ピン
法規制◇PSE 特定電気用品
保証期間1年間
差込口8個口
対象地域日本国内専用
定格入力【USB側】AC100V-125V 50/60Hz 0.5A
USBUSB Type-C(TM)ポート×1、USB-Aポート×2
デスク周辺の電源をひとまとめに!8つのAC差込口、2つのUSB-Aポート、1つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったUSBタップです。最大11台のデバイスを接続でき、コンセント周りをスッキリ整理できます。差込口をゆとりのある間隔で側面にも配置し、アダプター同士が干渉するのを防ぎながらも設置の邪魔にならないコンパクト設計です。
用途ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンとワイヤレスイヤホンなどを同時に充電できるUSB付きコードタップです。デスク周りのコンセントを一つにまとめてスッキリと整理できます。 。USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載。USB Type-Cポートを単独で使用する場合は最大20Wで給電でき、対応するスマートフォンやタブレットの高速充電が可能です。 。USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 。AC差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。筐体にはUL94 V-0グレードの高い難燃性を備えたPC樹脂、AC差込口の周りには熱硬化性のユリア樹脂を用いた二重構造で、万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。AC差込口の間隔はUSBポート側から見た時に左右間が44mm、前後間が43mmとなっており、大きなACアダプターなどを使用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計です。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグの接続も可能です。 。本製品の電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。本体底面に、卓上などに設置した際の横滑りを抑制するゴム脚と、縦横2つの角度で壁掛けできるL字型のだるま穴を備えています。 。※壁掛けで設置する際は、穴径に合ったネジなどを別途ご用意ください。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁キャップを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。コード長約1.5mで使用範囲を広げるのに便利。取り回しやすい、程よい長さです。 。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。※USBを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様底面に滑り止めあり
その他THINK ECOLOGY対応製品
付属品取扱説明書
材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅
寸法(mm)差込口中心間:USBポート側から見て、左右間44、前後間43
質量(g)約343
備考【スイッチ】×、【ノイズフィルター】×、【ブレーカー】×、【マグネット】×、【モジュラージャック】×、【変換アダプター】×、【差込口キャップ】×、【抜け止め機能】×、【通電表示ランプ】×、【連動機能】×
規格USB Power Delivery対応
定格【AC側】14A 125V 1400Wまで
コード長さ(m)【ACコード】1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×118×31 ※コードや突起部を除く本体のみ
対応【スイングプラグ】○(180度展開)、【ホコリシャッター】○(AC差込口のみ)、【二重構造】○、【二重被ふく】○、【吊り穴】○(底面にL字型のだるま穴)、【極性対応】○(差込口は対応、プラグは目印のみ)、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【雷ガード】○
定格出力(1ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート:USB Power Delivery 20W(5V/3A、9V/2.22)、USB-Aポート:12W(5V/2.4A)、(2ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、USB-A 12W(5V/2.4A))、USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(各USB-A 12W(5V/2.4A))、(3ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート+USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、各USB-A 12W(5V/2.4A))
プラグAタイプ 2ピン
法規制◇PSE 特定電気用品
保証期間1年間
差込口8個口
対象地域日本国内専用
定格入力【USB側】AC100V-125V 50/60Hz 0.5A
USBUSB Type-C(TM)ポート×1、USB-Aポート×2
家庭用のコンセントからコンピュータや周辺機器に電源を。
仕様パッケージC
色黒
スイッチ×
定格AC125V・7A
コンセント個数1
コード長さ(m)1.8
電源コード(m)1.8
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状3PACソケットメスー2PACプラグオス
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
機器のコードがコンセントに届かない場合などに、電源を延長するためのコードです。極性のある2ピン式プラグ・3ピン式プラグでも使用できます。直径10mmの吊り穴を配したシリコン製のタグが付属しており、フックなどに引っ掛けることが可能。トラッキング防止プラグやホコリ防止シャッターで使用時の事故を防ぎ安全に使えます。 ※3ピン式プラグ使用時、アースは機能しません。
コンセント個数1
機能ほこりシャッター・二重被ふく・スイングプラグ・絶縁キャップ付プラグ
プラグ形状スイングプラグ
コンセント形状2P
色ホワイト
差込口形状2ピン(極性のある2ピン式プラグ対応、3ピン式プラグ対応 ※アース機能はありません)
口数1個口
プラグ2ピン
定格125V/15A/1500Wまで
固定方法吊り穴タグを利用した仮固定
材質PVC樹脂、ユリア樹脂、ポリカーボネート樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×60×22※コード部分及びプラグ部分を除く
使用地区日本国内専用
規格PSE適合
保証期間1年
付属品吊り穴タグ
スイッチ×
マグネット×
USBポート数×
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター○
機器のコードがコンセントに届かない場合などに、電源を延長するためのコードです。差込口は1個口で、極性のある2ピン式プラグ(左右のピンの幅が異なるタイプ)・3ピン式プラグも接続できる構造になっています。3ピン式プラグ使用時、アースは機能しません。接続機器の漏電にご注意ください。電源プラグに極性はありません。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグの目印線側を合わせて差し込んでください。使用しない際に、差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。差込口の一部には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。直径10mmの吊り穴を配したシリコン製のタグが付属していて、フックなどに引っ掛けることができます。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様◇PSE(特定電気用品)
付属品吊り穴タグ
材質PVC樹脂、ユリア樹脂、ポリカーボネート樹脂
色ブラック
規格◇PSE(特定電気用品)
スイッチ×
定格125V、15A、1500Wまで
コンセント個数1
コンセント形状2P
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×60×22(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能極性対応:△(差込口は対応、プラグは目印のみ)、スイッチ:×、雷ガード:×、ほこりシャッター:○、抜け止め機能:×、差込口キャップ:×、通電表示ランプ:×、二重構造:○、二重被ふく:○、絶縁キャッププラグ:○、スイングプラグ:○、マグネット:×、吊り穴:専用吊り穴タグを付属、ブレーカー:×、ノイズフィルター:×、モジュラージャック:×、連動機能:×、変換アダプタ:×
プラグ2ピン
保証期間1年間
使用地区日本国内専用
差込口1個口
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状2P・スイングプラグ
差込口形状2ピン(極性のある2ピン式プラグと3ピン式プラグも接続可能) ※3ピン式プラグ使用時、アースは機能しません。
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター○
テレビやディスプレイの裏にあるVESA規格の取り付け穴を活用して、電源タップの設置が可能。床にタップを置かずに済むので、見た目もすっきり。掃除がしやすくなることで、ホコリも溜まりにくくなります。 。付属の結束バンドアタッチメントで、映像ケーブルを綺麗にまとめることができます。 。※ACケーブルやUSBケーブルなどの電源系ケーブルは、火災の原因になる可能性があるため、絶対に束ねないでください。 。VESA規格75~400mmのネジ穴に対応。取り付け部分の位置調整もできるため、幅広いサイズのテレビへ設置できます。 。※M4またはM6のネジを取り付けられる必要があります。それ以外のネジ径に対応したVESA規格には取り付けできません。 。※VESAネジ穴間に張り出した構造があるテレビやディスプレイには、VESAを利用するためのアタッチメントがテレビやディスプレイに付属されていますが、紛失などで用意できない場合はM6×35のネジをお試しください。(M4には長いネジの設定はありません) 。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。差込口の中間距離間隔は54mmで、大きなACアダプターなどを挿しても、隣のAC差込口に干渉しにくくなっています。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。外側には高い難燃性を備えたABS樹脂、内側には熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。使用しない際に差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。狭い場所でも配線がしやすい、180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため、柔軟に取り回しがしやすくなっています。 。差込口内側の刃受け金具には、繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑え、安全に使用できます。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ほこりシャッター:◯●スイングプラグ:◯●ブレーカー:×●プラグ仕様:2ピン●モジュラージャック:×●二重構造:◯●二重被ふく:◯●使用可能地域:日本国内専用●吊り穴:×●変換アダプタ:×●差込口キャップ:×●差込口仕様:2ピン●差込口個数:8個口●差込口間隔:54mm(差込口中心間寸法)●抜け止め機能:×●極性対応:◯●法規:◇PSE(特定電気用品)●環境配慮事項:THINK ECOLOGY対応製品●絶縁キャッププラグ:◯●通電表示ランプ:×●連動機能:×
その他VESA取り付け機構搭載
付属品取扱説明書
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ブラック
外形寸法(mm)幅約448×奥行約32×高さ約46 ※本体のみ(突起部を除く)
スイッチ×
定格15A、125V、合計1500Wまで
保証期間1年間
ノイズフィルター×
マグネット×
雷ガード◯
OAタップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。