3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m)3 プラグ平行型 プラグ形状3P 【差込口】ブラック、【コード】ブラック 仕様【二重構造】あり 付属品本体スライドレール用金具×2個 タイプ抜け止め 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 許容電流(A)23 定格容量125V・15A(合計1500Wまで) ブレーカ搭載サーキットプロテクタ 周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ 導体サイズ(mm2)2 間隔(mm)【差込口】40 圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品) ケーブル種類VCTF2.0(3芯) 差込口形状3P
1本
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
仕様【二重構造】あり 付属品本体スライドレール用金具×2個 【差込口】ブラック、【コード】ブラック タイプ抜け止め 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 許容電流(A)28 定格容量125V・20A(合計2000Wまで) 電源コード(m)3 プラグ平行型 ブレーカ搭載サーキットプロテクタ 周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ プラグ形状引掛け式NEMAL5-20 導体サイズ(mm2)3.5 間隔(mm)【差込口】40 圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品) ケーブル種類VCTF2.0(3芯) 差込口形状3P
1本
23,980 税込26,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付き(15A×2個)です。
電源コード(m)3 プラグ平行型 【差込口】ブラック、【コード】ブラック 仕様【二重構造】あり 付属品本体スライドレール用金具×3個 タイプ抜け止め 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 許容電流(A)36 コンセント形状3P コード長さ(m)3 定格容量125V・30A(合計3000Wまで) ブレーカ搭載サーキットプロテクタ 周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ 導体サイズ(mm2)5.5 間隔(mm)【差込口】40 圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品) ケーブル種類VCTF3.5(3芯) 差込口形状3P 周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
33,980 税込37,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)