「コード長さ(m)」から絞り込む
0.2(1)
1(1)
2(1)
3(9)
5(1)
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全なプラグ収納型電源コードです。プラグが収納されているので、持ち運びにも便利です。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用できます。対応機器:ACインデット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ用です。
用途プラグ収納式スイングプラグ付きメガネ型コネクタ対応電源コード。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用可能。
プラグACインレット(メガネ型・ストレートコネクタ)、2Pオス(絶縁キャップ付きプラグ収納型スイングプラグ)
定格容量125V/12A(最大1200Wまで使用可能)
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コネクタ形状ACインレット(メガネ型ストレートコネクタ)
仕様絶縁キャップ:あり、コード導体サイズ:1.5mm2HVFF
外形寸法(mm)コード仕上り:4.2×7.6
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
色ブラック
機能トラッキング火災予防絶縁キャップ
コンセント形状2P
3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。
端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m)3
プラグ平行型
プラグ形状3P
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
仕様【二重構造】あり
付属品本体スライドレール用金具×2個
タイプ抜け止め
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
許容電流(A)23
定格容量125V・15A(合計1500Wまで)
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
導体サイズ(mm2)2
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類VCTF2.0(3芯)
差込口形状3P
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
クランプ型電流センサーの接続により、遠隔での電流監視測定が可能です。(電流センサーは付属していません)
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
タイプ抜け止め
許容電流(A)36
定格容量125V・30A(合計3000Wまで)
電源コード(m)3
プラグ平行型
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
プラグ形状引掛け式
間隔(mm)【差込口】40
ケーブル種類VCT(3芯)
差込口形状3P
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m)3
プラグ平行型
色ブラック
仕様【二重構造】あり
タイプ抜け止め
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント形状3P
コード長さ(m)3
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
USBポート数×
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類VCT(3芯)
差込口形状3P
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。
端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
仕様【二重構造】あり
付属品本体スライドレール用金具×2個
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
タイプ抜け止め
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
許容電流(A)28
定格容量125V・20A(合計2000Wまで)
電源コード(m)3
プラグ平行型
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
プラグ形状引掛け式NEMAL5-20
導体サイズ(mm2)3.5
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類VCTF2.0(3芯)
差込口形状3P
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
仕様【二重構造】あり
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
タイプ抜け止め
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
許容電流(A)23
定格容量125V・15A(合計1500Wまで)
電源コード(m)3
プラグ平行型
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
プラグ形状3P(接地付きプラグ)
導体サイズ(mm2)2
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類VCTF2.0(3芯)
差込口形状3P
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できる安全ブレーカー付きです。
仕様【二重構造】あり
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
タイプ抜け止め
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数12
許容電流(A)28
定格容量125V・20A(合計2000Wまで)
電源コード(m)3
プラグ平行型
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
プラグ形状引掛け式NEMAL5-20
導体サイズ(mm2)3.5
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類VCT(3芯)
差込口形状3P
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
¥19,980
税込¥21,978
18日以内出荷
機器の使用状況が分かる、電流表示機能付きです。
測定エリアはAブロックとBブロック、A+Bブロック(合計値)の3ブロックで、セレクトスイッチを押して瞬時電流値を確認することができます。
PEAKボタンを押すと、ピーク電流値を表示することができます。
サーキットプロテクタは20A×2個搭載しており、各系統の最大は20Aとなります。合計容量は30Aまでです。
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
仕様【二重構造】あり
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
タイプ抜け止め
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
許容電流(A)36
定格容量125V・30A(合計3000Wまで)
電源コード(m)3
プラグ平行型
ブレーカサーキットプロテクタ搭載20A×2個合計30Aまで
周囲温度(℃)0~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
プラグ形状引掛け式L5-30P(ロック式125V30A)
導体サイズ(mm2)5.5
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
差込口形状3P
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。
端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付き(15A×2個)です。
電源コード(m)3
プラグ平行型
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
仕様【二重構造】あり
付属品本体スライドレール用金具×3個
タイプ抜け止め
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
許容電流(A)36
コンセント形状3P
コード長さ(m)3
定格容量125V・30A(合計3000Wまで)
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
導体サイズ(mm2)5.5
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類VCTF3.5(3芯)
差込口形状3P
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
OAタップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。