延長コード :「延長コード 5m 1口」の検索結果
「コード長さ(m)」から絞り込む
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
材質ABS
色ホワイト
定格電圧(V)125
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格電流(A)15
パッケージサイズ(mm)W130×H230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×18×40
機能保護被ふくコード、トラッキング火災予防絶縁カバー付
定格容量(W)1500まで
入数(マスター)40、(インナー)10
プラグ形状ストレート
コンセント口数:1口
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×40×18
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。
一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様1コロスナップキャップ付
定格15A 125V 1500W
コンセント形状2P
機能安全設計扉・パッキン付
プラグ形状2P
電源タップや機器の電源延長に便利です。
2,3,5,7,10m5タイプを用意。用途に合わせて延長できます。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
プラグスイング式
プラグ形状2P・スイングプラグ
色ブラック
仕様【絶縁キャップ】あり
タイプノーマル
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格容量15A・125V(1500Wまで)
適合地域日本国内のみ
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
差込口形状2P
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上
ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付
カラーは白
色ホワイト
出力(W)AC:1500以下
スイッチなし
コンセント個数1
コンセント形状2P
機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付
マグネットなし
USBポート数なし
プラグ形状ストレートプラグ
雷ガードなし
耐トラッキングあり
埃防止シャッターなし
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
電源タップや機器の電源延長に便利です。
用途に合わせて延長できます。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
仕様二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付
色ホワイト
規格PSE準拠
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格電流(A)15
定格容量15A・125V(1500Wまで)
コード仕上り外形寸法 約4.2×7.6mm
プラグ形状2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2Pメス
RoHS指令(10物質対応)対応
機器のコードが壁のコンセントに届かない場合などに、電源を延長するためのコードです。本体底面にマグネットを配し、差込口を使用していない時はスチール製の家具などに貼り付けておけます。ホコリ防止シャッターを備えた差込口は1個口で、2ピン式極性プラグにも対応しており、3ピン式プラグも接続できる構造になっています。(アースは機能しません)
材質PVC樹脂、ユリア樹脂、ポリカーボネート樹脂
色ホワイト
質量(g)379
規格PSE適合
定格125V/15A/1500Wまで
コンセント個数1個口
コンセント形状2P
コード長さ(m)5
口数1個口
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×60×24※コード部分及びプラグ部分を除く
機能ほこりシャッター・二重被ふく・スイングプラグ・絶縁キャップ付プラグ
プラグ2ピン
固定方法マグネットによる仮固定
保証期間1年
使用地区日本国内専用
マグネット○
プラグ形状スイングプラグ
差込口形状2ピン(極性のある2ピン式プラグ対応、3ピン式プラグ対応 ※アース機能はありません)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プラグにシャッター付き差込口が1個あるので、壁のコンセントを無駄なく使えて便利です。タップなどの電源延長に便利です。。。。。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:2P●プラグ仕様:L型●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:ノーマルタイプ
コンセント個数1個口+プラグ側1個口
コンセント形状2P
定格容量15A・125V
機能ほこり防止シャッター、L型プラグ、絶縁キャップ、二重被覆
プラグ形状2P
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
電源タップや機器の電源延長に便利です。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
電源コード(m)1
プラグスイング式
プラグ形状2P・スイングプラグ
色ホワイト
仕様【絶縁キャップ】あり
タイプノーマル
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数1
コンセント形状2P
コード長さ(m)1
定格容量15A・125V(1500Wまで)
機能スイングプラグ
適合地域日本国内のみ
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
差込口形状2P
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1本
¥949
税込¥1,044
当日出荷
OAタップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。