絞り込み
ブランド
  • Manfrotto
  • エツミ(19)
  • SLIK(スリック)(17)
  • IFOOTAGE(11)
  • king(撮影・写真用品)(4)
  • Velbon(ベルボン)(4)
  • bitstrong(4)
  • 長尾製作所(3)
  • Kenko(ケンコートキナー)(2)
  • FOTOPRO(2)
  • JTT(2)
  • NBROS JAPAN(2)
  • ビクセン(1)
耐荷重(kg)
  • 4(4)
  • 5(5)
  • 6(1)
  • 7.5(1)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
質量(g)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(2)
  • 600~700未満(1)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~1500未満(2)
  • 1500~2000未満(1)
  • 2000~2500未満(2)
  • 3000~4000未満(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギア付きプロ雲台 Manfrottoギア付きプロ雲台Manfrotto
74,980税込82,478
1個
当日出荷
正確なフレーミング混成を提供するイクロメーターノブ。 三脚雲台のロックシステムで軸を高速で変更することができます。 正確なフレーミング組成物を与える水準器。 アルミニウムボディで長期信頼性を確保します。 人間工学に基づいた広いノブはシンプルなギアコントロールを提供します。
仕様ボールロック:不可質量(kg)1.6直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)7.5最大耐荷重(kg)7.5アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
センターボール雲台 Manfrottoセンターボール雲台Manfrotto
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
手持ち撮影の感覚で柔軟にカメラ位置を変え、素早くロック・ロック解除ができるため、直感的で素早い撮影が可能。機能・サイズの異なる様々なモデルからお選びいただけます。
用途雲台は三脚に設置してカメラの構図調整に使用します。
ギア付きジュニア雲台 Manfrottoギア付きジュニア雲台Manfrotto
34,980税込38,478
1個
欠品中
正確なフレ調整を提供するイクロメーターノブ。 スマートロックシステムで、撮影の間でもばやく移動することができます。 アルミニウム建設でキットの耐久性を信頼できます。 三脚雲台の安全な使用のための410クイックリリースプレート。 内蔵の水準器で、セットアップの精度を向上させます。
仕様ボールロック:不可質量(kg)1.22直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)5最大耐荷重(kg)5アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
3Dジュニア雲台 Manfrotto3Dジュニア雲台Manfrotto
7,098税込7,808
1個
9日以内出荷
個別軸コントロールで正確なフレーミングが可能 耐荷重5kg 3ウェイ雲台 アルミニウム製
用途カメラ用雲台材質アルミ質量(kg)0.55直径(Φmm)ベース側:60角度(°)フロントティルト:-30/ +180最大積載量(kg)5
小型フルードビデオ雲台 40mm フラットベース Manfrotto小型フルードビデオ雲台 40mm フラットベースManfrotto
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
パン・ティルトにフルード機構搭載で操作が滑らか、コンパクトなビデオ用フルード雲台です。フラットベース機構を採用し、40mm径のフラットベースで様々な機材に取付可能です。カメラを前後に調整する、スライディングプレート付属。
材質アルミニウム最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-30回転角度(°)360(パン)アタッチメントアタッチメント:1/4ネジ,3/8ネジ耐荷重(kg)最大4ブラック高さ(cm)9.7(可動)仕様ベースタイプ:フラットベース、ベース側直径:43、バブル水準器(個数):1、EasyLink:No、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定質量(kg)0.38
XPRO3ウェイ雲台 クイックプレート付き ManfrottoXPRO3ウェイ雲台 クイックプレート付きManfrotto
16,980税込18,678
1個
当日出荷
コンパクトで持ち運びやすいリトラクタブルレバー。 より正確なフレーミングや撮影のためのフリクションコントロール。 すべての軸で正確なフレーミングのための水準器。 1kgの重量で8kgまでの負担をサポートできます。 強力な、軽量、耐久性のあるアルミボディ。
仕様ボールロック:不可質量(kg)1直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)8最大耐荷重(kg)8アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
ギア付き雲台 Manfrottoギア付き雲台Manfrotto
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
精密な動作を可能にするマイクロメトリックノブ。 ロックシステムにより、各軸方向に素早い動作が可能。 軽量で信頼性の高いアルミニウムボディ。 スタジオコラムスタンドへの装着に最適。 正確なフレーミングを可能にするバブル水準器を搭載。
仕様ボールロック:不可質量(kg)3直径(Φmm)ベース側:74耐荷重(kg)10最大耐荷重(kg)10アタッチメント最上部:3/8ネジ
ジョイスティック雲台 Manfrottoジョイスティック雲台Manfrotto
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
グリップハンドルを握るとボールロックが解除されカメラ位置が動かせ、放すとロックされる直感的操作のカメラ雲台
用途雲台は三脚に設置してカメラの構図調整に使用します。
ナイトロテックフルードビデオ雲台 Manfrottoナイトロテックフルードビデオ雲台Manfrotto
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
ナイトロジェンピストン機構による無段階カウンターバランス搭載により、機材の重量や重心変更に細かく対応が可能。撮影の生産性を飛躍的に向上させます。
用途動画撮影で重要なパン・ティルトの「ゆっくり・均一な動き」をサポートするビデオ用雲台。業務用ビデオカメラ・望遠レンズ付き一眼レフカメラに、しっかりと対応します。
504X フルードビデオ雲台 Manfrotto504X フルードビデオ雲台Manfrotto
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
無段階可変フルード機構による滑らかな動きと、最大6.5kgの4段階切替式カウンターバランスで多様なカメラに対応します。
用途動画撮影で重要なパン・ティルトの「ゆっくり・均一な動き」をサポートするビデオ用雲台。十分な耐荷重設計により業務用ビデオカメラ・望遠レンズ付き一眼レフカメラに、しっかりと対応します。質量(kg)2耐荷重(kg)12機能カウンターバランス/可変4段階
XPROフルードビデオ雲台 ManfrottoXPROフルードビデオ雲台Manfrotto
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
長めのパンレバーと、フルード機構による粘りのある動きが動画撮影に最適です。
用途ミラーレスカメラでの動画撮影や、軽量スコープを使うバードウォッチャーのためのフルード雲台。質量(kg)0.76材質(本体)アルミニウム/テクノポリマー耐荷重(kg)5
センターボール雲台(コールドシュー付き) Manfrottoセンターボール雲台(コールドシュー付き)Manfrotto
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
MH492-BHセンターボール雲台の底部がスイベルマウント(コールドシュー)のバージョンです。
用途カメラ上部のアクセサリーシュー(ホットシュー)にモニター等を装着するために使用します。質量(kg)0.17直径(Φmm)雲台/35耐荷重(kg)4取付部【カメラ】1/4"ネジ止め式【三脚】コールドシュー
MVH500AHビデオ雲台+レベリング付きアルミ三脚 ManfrottoMVH500AHビデオ雲台+レベリング付きアルミ三脚Manfrotto
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷
雲台はベストセラーの小型雲台 MVH500AH が付属。 カウンターバランス2.4kg固定(重心高55mm時)、加えて フルードドラッグ機構で滑らかな操作が可能。 デジタル一眼レフカメラや小型ビデオカメラに最適な雲台です。 三脚は単体未発売のレベリング機構付き3段アルミ三脚。 様々なアクセサリーを取付可能な「イージーリンクコネクター」 を装備、またロック方式はスピィーディーにセットアップ可能な 「クイックパワーロック」を採用しています。
仕様カウンターバランス:2.4kg質量(kg)3.2直径(Φmm)ベース側:60高さ(cm)全伸:173.3最低高さ(cm)50.3
ビデオキット ツイン3段アルミ MSタイプ 500シリーズ Manfrottoビデオキット ツイン3段アルミ MSタイプ 500シリーズManfrotto
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
素早いセッティング、簡単な運搬で美しい映像を得る事が 出来ます。 このフルードビデオシステムは軽量でサイドロック式ビデオ プレートのため様々なプロのカメラマンの要求にお応えします。 困難な現場に向けて作られておりフリードビデオ雲台と優れた 三脚で皆様のご要望にお応えします。又運搬も非常に簡単です。 優れたサイドロック式はカメラを上から入れる事で後ろから差し 込むより簡単にセットできます。 これにより作業を迅速に進め、安全のための二重ロックは必要 有りません。 パン、ティルトともにフルードカートリッジのおかげで素晴ら しいスムーズさを得られブレも極力抑えられています。 さらに優れた三脚とフルード雲台のおかげで広いレンジのレンズ 交換式DSLR等のカメラをサポートします。 カウンターバランスは2.4kgの固定ですが耐荷重は5kgまで有ります。 これだけでなく素早く出し入れのできる三脚ケースも付属して いるので作業終了後の撤収も簡単です。 フルードビデオ雲台はモニター等アクセサリーが取り付けられる ように3/8インチのメスネジが有ります。 三脚のみの場合は非常に軽量でコンパクト。 組み立てた時は様々な場所に設置が可能。 脚を閉じた時に持ち運びやすいようにラバーバンドでまとめる 事が出来ます。
仕様カウンターバランス:2.4kg質量(kg)3.56耐荷重(kg)最大5高さ(cm)全伸:154最低高さ(cm)67.5
804ベーシック3ウェイ雲台クイックリリースプレート付き Manfrotto804ベーシック3ウェイ雲台クイックリリースプレート付きManfrotto
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
正確なフレーミングができる、3ウェイ雲台。 持ち運びに便利で、必要なときは、伸長できる格納式レバー。 耐久性が高く、軽量なテクノポリマー製。 人間工学に基づいたラバー付きのハンドル。 機能性も兼ね備えたプレミアムなイタリアンスタイル。
仕様ボールロック:不可材質テクノポリマー製質量(kg)0.75直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)4最大耐荷重(kg)4アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
雲台