2ページ目: 三脚/一脚付属品

153件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォンアダプターLL エツミスマートフォンアダプターLLエツミ(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
大画面スマホを三脚にガッチリホールドするスマートフォン用三脚アダプター。iPhone6Plusにも余裕で対応する最大96mmの固定幅を持ちます。市販の三脚やカメラアダプターを介してのセルフ撮り、動画撮影に適しています。セルフ撮りスティックとの併用もお勧めです。
耐荷重(g)約180質量(g)約35幅(mm)(固定)約65-98主要材質ABS樹脂、他穴径(inch)(三脚ねじ)樹脂製1/4
スライディングプレートEX エツミスライディングプレートEXエツミ
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
接写撮影時のスライド調節、ネジ位置の変換、ツインプレートの延長、望遠レンズ使用時のバランス調整などなど、工夫次第でいろいろな用途に。
用途スライディングプレートその他三脚取付ネジとカメラネジの位置は30mm~130mmまでの範囲で調整可能質量(g)70サイズ(mm)160×30
メタルクランプM king(撮影・写真用品)メタルクランプMking(撮影・写真用品)
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
2種類(1/4インチ, 3/8インチ)のネジ穴がついたアルミ製クランプです。別売りのマジックアームなどと組み合わせてモニターやライトといった各種アクセサリーを三脚の脚、ライティングポール、テーブルなどに固定することができます。挟み込む部分を可動式に、接触面をゴム製にすることで、挟む相手側の形状に合わせてしっかりと固定でき、傷が付きにくい仕立てです。
用途メタルクランプ材質アルミニウム質量(g)117耐荷重(kg)3取付ねじ径(inch)(対応)1/4(3ヶ所)、3/8(1ヶ所)製品サイズ(mm)64×76×20取付可能幅(mm)22~45
自由雲台&ポールクランプ モデル2 bitstrong自由雲台&ポールクランプ モデル2bitstrong
2,098税込2,308
1個
予約販売
・ポールクランプ取り付け済みの、1/4ねじ付き雲台です。・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・クランプで三脚やパイプなど様々な機材に取り付けできます。・挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付きです。・カメラでの動画・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け材質アルミニウム合金・プラスチック・ゴム幅(mm)46高さ(mm)108質量(g)236奥行(mm)77ねじ1/4ねじ
マイクスタンドトレイ bitstrongマイクスタンドトレイbitstrong
1,698税込1,868
1個
当日出荷
・サウンドカードの設置や、ヘッドフォン、マウス、スマートフォン、ドリンクやペンなどの小物を置くのに便利なマイクスタンドトレイです。・クランプを回して簡単に取り付けでき、高さを自由に調節できます。・金属製のため、頑丈で高い耐久性を誇ります。・持ち運びや保管が簡単で、部屋やステージなどに置くことができます。
用途サウンドカード・その他小物の設置材質金属製幅(mm)220、(内側)200高さ(mm)29質量(g)280奥行(mm)162、(内側)140耐荷重(kg)7クランプ径(Φmm)(内径)32
ブラケット サンワダイレクトブラケットサンワダイレクト
3,398税込3,738
1個
当日出荷
防犯カメラ、監視カメラの設置に最適な、スタンダードな天吊りフィクサーです。 屋内の天井面への取り付けに対応します。 アームは360°回転でき、雲台は90°角度調節が可能です。 どの向きにも自由に固定できます。 長さの調整も可能です。 アームに映像ケーブル、ネットワークケーブルを通せるケーブル口が開いており、天井面からの配線・取り回しがしやすく なっています。
仕様【必要工具】プラスドライバーセット内容ブラケット、アーム、アンカー×3、ネジ×3、取扱説明書材質鋼板、アルミ合金耐荷重(kg)1.2適合機器1/4インチサイズのネジ穴のある1.2kg以下のカメラ、機器など最大回転角度(°)前後90~-20、回転360
ブラケット サンワダイレクトブラケットサンワダイレクト
2,098税込2,308
1個
当日出荷
防犯カメラ、監視カメラの設置に最適な、スタンダードな天吊りフィクサーです。 屋内の天井面への取り付けに対応します。 アームは360°回転でき、雲台は90°角度調節が可能です。 どの向きにも自由に固定できます。 アームに映像ケーブル、ネットワークケーブルを通せるケーブル口が開いており、天井面からの配線・取り回しがしやすくなっています。
仕様【必要工具】プラスドライバーセット内容ブラケット、アーム、アンカー×3、ネジ×3、取扱説明書材質鋼板、アルミ合金耐荷重(kg)2適合機器1/4インチサイズのネジ穴のある2kg以下のカメラ、機器など最大回転角度(°)前後90~-20、回転360
ボールヘッド 3K PRO MII JOBYボールヘッド 3K PRO MIIJOBY
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
ゴリラポッド 3K スタンド との組み合わせに最適な、耐荷重3kgのボールヘッド
用途カメラ用雲台材質アルミ、 ゴム、 ステンレス鋼、 ABS Plastic、 TPE質量(kg)0.19耐荷重(kg)3寸法(cm)7.7×4.2×7.5
ネジ付シュー(メネジ有り) エツミネジ付シュー(メネジ有り)エツミ
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
三脚用の1/4インチ対応のアクセサリーを取り付け可能にする、ネジ付シュー(メネジ有り)。カメラのアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応のアクセサリーを取り付け可能にするアダプター。LEDライトやマイクに限らず、アイデア次第で用途はいろいろです。
高さ(mm)22質量(g)約21直径(mm)30
1/4オスx3/8オス ねじ変換アダプター エスコ1/4オスx3/8オス ねじ変換アダプターエスコ
570税込627
1個
当日出荷
三脚用1/4インチ、3/8インチオスの止ネジです。
仕様●ねじサイズ:雄:UNC1/4”、雄:UNC3/8”●直径:約16mm●重量(g):約10アズワン品番65-2179-39
俯瞰撮影ポール king(撮影・写真用品)俯瞰撮影ポールking(撮影・写真用品)
2,098税込2,308
1台
6日以内出荷
テーブルフォトに最適な撮影ポール!料理、工作、ゲーム、テレワーク、ライブ配信等様々な撮影に適します!
用途調整ネジで360°回転、上下前後の長さ調整が可能です。パイプ径(Φmm)15取付可能幅(mm)32以内
三脚用クランプヘッド SLIK(スリック)三脚用クランプヘッドSLIK(スリック)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×95寸法(mm)カメラ台:82×52
ホルダー 首掛け サンワダイレクトホルダー 首掛けサンワダイレクト
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ハンズフリーでスマホが使用できる、多機能スマホホルダーです。首や腰にかけてハンズフリーでスマホを固定できます。首に掛ける部分はシリコン素材を採用しており肌触りが良く快適に使用できます。ロングアームを搭載しており、顔の前でスマホを確認することができます。スマホの重量を胸の支点で支える構造のため、首や肩にかかる負担を軽減します。卓上のスタンドとしても使用できます。スマホ固定部は360度回転するので、お好みのポジションでご使用いただけます。幅約65mm~110mm のスマートフォンを固定することができます。
材質アルミ合金+ABS+PC+TPU+シリコン質量(g)約390保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×43.5×5(折りたたみ時)耐荷重(g)約400取扱説明書日本語取扱説明書あり
AFSVR70-200E FL 用 三脚座 Nikon(ニコン)AFSVR70-200E FL 用 三脚座Nikon(ニコン)
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
AFSVR70-200E FL 用 三脚座。
適合機種AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR、AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR
Z 100-400mm 三脚座 Nikon(ニコン)Z 100-400mm 三脚座Nikon(ニコン)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
Z 100-400mm 三脚座。
対象機種NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S
AF-S 300/2.8G ED VR2 用三脚座 Nikon(ニコン)AF-S 300/2.8G ED VR2 用三脚座Nikon(ニコン)
10,680税込11,748
1個
6日以内出荷
AF-S 300/2.8G ED VR2 用三脚座。
適合機種AF-S NIKKOR 300mm F2.8G ED VR II、AF-S VR Nikkor ED 300mm F2.8G (IF)
AF-S 200-500 VR 三脚座 Nikon(ニコン)AF-S 200-500 VR 三脚座Nikon(ニコン)
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷
AF-S 200-500 VR 三脚座。
適合機種AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR
カメラクーラー FOTOPROカメラクーラーFOTOPRO
7,898税込8,688
1台
6日以内出荷
カメラのオーバーヒート対策に有効なアクセサリーです。 発熱するカメラを効率的に冷やすことでイメージセンサーにかかる負担を軽減、炎天下での使用時や 長時間の動画撮影時に発生する強制シャットダウンやセンサーノイズによる画質の低下を回避します。半導体冷却デバイス(ペルチェ素子)・ヒートシンクを利用した冷却システムを採用し、カメラ本体との面接触による高効率な熱移動・排出を実現しました。高速回転により冷却に必要な風量を確保しながら、静音性を追求した高品質な冷却ファンを採用しました。
用途冷却質量(g)58消費電力(W)5本体寸法(mm)69×42.5×21入力DC 5V/2A電源供給USB Type-C作動温度(℃)-30~80
ポールクランプブラケット モデル2 bitstrongポールクランプブラケット モデル2bitstrong
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
・三脚やパイプ・ポールなどに取り付けできるクランプです。・挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付きです。・雲台やクリップなど、他の撮影機材と組み合わせてご利用ください。
用途撮影機材や部品等の取り付け材質金属・ABS樹脂・ゴム幅(mm)46高さ(mm)55質量(g)158奥行(mm)115穴数3取付穴(mm)5
カメラプレートブラケット&ポールクランプ モデル2 bitstrongカメラプレートブラケット&ポールクランプ モデル2bitstrong
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
・クランプで三脚や自撮り棒などに取り付けてご利用いただけます。・クランプには挟んだ際に傷がつきにくいクッションが付いております。・ストロボの多灯撮影や、一眼レフカメラとビデオカメラを並べての撮影、カメラ用のアクセサリーバーに使用したり、カメラとスマホの同時撮影も可能です(スマホ・タブレットクリップ等を別途ご用意ください)。・滑り止めゴムパッドがブラケットの両脇に付いております。
用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け材質アルミニウム合金・ゴム幅(mm)270高さ(mm)67質量(g)171奥行(mm)46ねじ1/4ねじ
変換止ネジ 小 エツミ変換止ネジ 小エツミ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
多用途に使える、変換止ネジ 小。3/8インチネジを1/4インチネジに変換する止ネジです。取り外し可能なゴムマットが付き、カメラを確実に固定します。スペーサーとして使用することで、装着しづらい機材同志を組み合わせることができます。また、サイドの切り込みによりアルカスイス互換クイックリリースプレートとしても使用できます。
仕様上部1/4インチオスネジ・底部3/8インチメネジ、アルカタイプコンパートメント付属品ゴムマット ※取り外し可能材質アルミ質量(g)約46ねじ長さ(mm)1/4インチオス:5ねじ径(Φmm)38.5
オスメス止ネジS エツミオスメス止ネジSエツミ
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
多用途に使える、オスメス止ネジ S。工夫次第で用途いろいろ。各種スペーサーや軸径変換用としてご使用いただけます。
仕様上部1/4インチオスネジ、下部1/4インチメスネジ材質アルミ寸法(mm)高さ約17.5×幅約20(オスネジ部含まず)質量(g)約13.8ねじ長さ(mm)1/4インチオス:5
デュアルブラケットプレート bitstrongデュアルブラケットプレートbitstrong
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
・三脚や自撮り棒などに取り付けてご利用いただけます。・ストレートタイプのブラケットです。・ストロボの多灯撮影や、一眼レフカメラとビデオカメラを並べての撮影、カメラ用のアクセサリーバーに使用したり、カメラとスマホの同時撮影も可能です(スマホ・タブレットクリップ等を別途ご用意ください)。・滑り止めパッドがブラケットの両側に付いております。
用途カメラやスマホでの同時撮影材質アルミニウム合金幅(mm)270、(ねじ頭)18高さ(mm)5質量(g)85奥行(mm)30ねじ1/4ねじねじ高さ(mm)17中央部穴径(Φmm)6.5
ツーウェイクリップ エツミツーウェイクリップエツミ
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
2WAYで使えるクリップ付のアクセサリーシュー、ツーウェイクリップ。シューとカメラネジ兼用タイプ。自由雲台式のネジとアクセサリーシューの2WAYで使えます。ストロボ固定装置以外にも、アクセサリーシューを外せば、小型のデジカメ、ビデオカメラ、監視カメラなど、様々な用途に使えます。クランプは大型かつ強力で、直径50mmまでの物が挟めます。
仕様カメラ・ストロボ兼用質量(g)約194
1/4オスx3/8メス ねじ変換アダプター エスコ1/4オスx3/8メス ねじ変換アダプターエスコ
1,660税込1,826
1個
当日出荷
ドイツネジ3/8インチのオスネジを、国際規格1/4インチに変換するカメラ変換ネジです。
仕様●ネジ:雄:UNC1/4”、雌:UNC3/8”●直径:約25mm●高さ:約15mm●重量(g):約14●色:ブラックアズワン品番65-2179-41
カメラスタンド(卓上型/スマホホルダー付) エスコカメラスタンド(卓上型/スマホホルダー付)エスコ
2,150税込2,365
1個
当日出荷
お好みの高さに調節できる卓上のWEBカメラ用スタンドです。 テレワークやWEB会議、動画撮影などの際に大変便利です。 スマートフォンを取り付けできるホルダー付きです。 ボールジョイントを採用し、お好みの角度に調整できます。 重さのある台座で安定感抜群のスタンドです。倒れる心配なくご使用いただけます。 高さ調整可能な卓上用カメラスタンド
仕様●段数:無段階●伸長(mm):315●縮長(mm):210●重量(g):410●耐荷重:660g●材質:スチール●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●サイズ(W×D×H)mm:115×115×220アズワン品番65-2179-02
カメラ用伸縮棒 エスコカメラ用伸縮棒エスコ
17,400税込19,140
1本
当日出荷
コンパクトデジタルカメラ用伸縮棒 手持ちでは撮影しにくい角度や高所での撮影に最適です。
仕様●段数:5段●伸長:6000mm●縮長:1720mm●重量:1550g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”アズワン品番65-2179-21
レベリングユニット2 SLIK(スリック)レベリングユニット2SLIK(スリック)
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷
雲台と三脚の間に取り付け、水平出しを簡単に行うことができます。水平を保ったまま雲台を回転させたい時に役立つ、動画撮影の必需品。 ロックの位置を選ばない回転式のロックを採用。調整角度は15°(±7.5°) 。シルバーのロックリングを回すと固定。最大7.5°の傾斜を調整可能。ダブルネジアダプターを外すと 大ネジ(U3/8)にも対応。
直径(Φmm)65(雲台取付面)高さ(mm)34質量(g)200最大積載量(kg)10三脚取付ねじU1/4インチ ※アダプターを取り外せばU3/8にも対応底径(Φmm)65
アクセサリーアーム ManfrottoアクセサリーアームManfrotto
9,098税込10,008
1本
5日以内出荷
2つの雲台を90°垂直アングルにセット可。 3/8''ネジでどんなポールにも取り付け可。 3/8''メスネジ穴アタッチメント。
材質アルミ質量(kg)1.2長さ(cm)アクセサリーサイズ:60
マルチポッド3×4R SLIK(スリック)マルチポッド3×4RSLIK(スリック)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
4つの使い方:ミニ三脚/スタンドポッド/手持ち三脚(グリップ)/セルフィーポッド(自撮り棒)3つの機材に対応:カメラ、スマートフォン、アクションカメラ・BlueToothリモコンで、スマホの自撮りに対応スマホホルダー上端のアクセサリーシューに小型LEDライトの取り付けも可能。
質量(g)ミニ三脚(285)、スタンドポッド(365)、セルフィポッド(205)段数延長棒部分:6段全高(mm)ミニ三脚(215)、スタンドポッド(930)、セルフィポッド(780)最大パイプ径(mm)延長棒:20縮長(mm)ミニ三脚(195)、スタンドポッド(360)、セルフィポッド(215)アズワン品番64-9507-02最大積載荷重(g)ミニ三脚(1000)、スタンドポッド(500)、セルフィポッド(500)
一脚ケース SLIK(スリック)一脚ケースSLIK(スリック)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
パッド入りのケース。
縮長(mm)対応機材:650以下
三脚ケース SLIK(スリック)三脚ケースSLIK(スリック)
7,698税込8,468
1個
予約販売
ボックス形状のパッド入りケース。ファスナーは信頼性の高いYKK製、バッグルはニフコ製を採用。キャリングハンドル、ショルダーベルト付き。内側に外したパンハンドルを収納できるポケットを装備。
質量(g)750外寸(mm)110×670×170内寸(mm)100×660×160縮長(mm)対応機材:660以下ポケット内寸法(mm)50×360×130
三脚用エレベーターフック2 SLIK(スリック)三脚用エレベーターフック2SLIK(スリック)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
三脚のエレベーター下部ネジに取り付けて使用します。取り付けたフックにウエイトを吊るせば安定性アップ。
質量(g)42寸法(縦×横)(mm)76×47
フリーアングル 見る撮るR SLIK(スリック)フリーアングル 見る撮るRSLIK(スリック)
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
スマホを直接取り付けできる、小型三脚。収納時はコンパクトな1本の棒状にたためます。スマホホルダー部分は、向きを変えること(首振り)が可能。横位置・縦位置にも両対応。さらに36°ティルトします。センターポールが90mm伸縮し、自撮りにも対応。スマホホルダーは取り外し可能です。 Bluetoothリモコン付。
搭載可能質量(kg)0.3質量(g)120付属品Bluetoothリモコン全高(mm)223縮長(mm)160アズワン品番64-9507-03
ステップアップリング オリンパスステップアップリングオリンパス
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
マクロコンバーターレンズ「MCON-P02」を、フィルター径Φ37mmのレンズにつけるためのステップアップリング
ドットサイト DF-M1 Nikon(ニコン)ドットサイト DF-M1Nikon(ニコン)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
超望遠撮影時に役立つ照準器です。肉眼と同じ倍率の広い視野で確認でき、撮影する際のフレーミングをより快適にします。防塵・防滴に配慮した設計で悪天候下でも安心。コンパクトに持ち運べる折りたたみタイプです。照準マークはパターンを3種類から選べ、位置調整、明るさ(5段階)とカラー(赤または緑)の選択も可能です。
対応機種Nikon_D5、Df、D850、D810、D810A、D750、D610、D500、D7500、D5600、D5300、D3500、D3400、Nikon_Z_7、Z_6、COOLPIX_P1000
ホットシューアダプター エツミホットシューアダプターエツミ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。 カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ)のみ
質量(g)約15
スマホホルダー SH-3 エツミスマホホルダー SH-3エツミ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
取付部は溝付きラバーでしっかり挟み込みますので、安定感も十分。三脚ネジ穴が二箇所付となり、より柔軟な取付と使用が可能になりました。スマホの取付幅は58~88mmで、取付可能な厚みは最大10mmを確保。薄手のラバーを装着したiPhone6Plusにも使用可能。多彩な用途に対応します。
耐荷重(g)約200以下質量(g)約30幅(mm)(スマホ固定)58-88
スマートフォンアダプター エツミスマートフォンアダプターエツミ
549税込604
1個
予約販売
三脚やコンバージョンレンズを併用しての撮影や、ムービー撮影に適しています。
耐荷重(g)150以下質量(g)約30.2幅(mm)(固定)約48~68サイズL主要材質ABS樹脂穴径(inch)(三脚ねじ)樹脂製1/4
フレキシブルアーム M2 Goocong(グーコン)フレキシブルアーム M2Goocong(グーコン)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
プロフェッショナルな撮影をサポートする、1/4インチネジを搭載したフレキシブルアームです。コールドシューマウントを装備しており、LEDライトやマイクなど、様々なアクセサリーを簡単に装着可能。ライブ配信時の映像、音声品質を大幅に向上させます。アーム内には7本アルミニウムワイヤーを内蔵し、強靭な耐久性を確保。表面には特殊なパターン加工を施し、優れたグリップ力を実現。しっかりと固定し、機材を支えます。フレキシブルな構造により、自由自在な角度調整が可能であらゆる撮影シーンに対応します。
寸法(mm)(約)40×24×240質量(g)(約)75耐荷重(g)150

一脚/三脚』には他にこんなカテゴリがあります

三脚/一脚付属品