置き時計 :「長形2号」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LF-S671 紙折機 LION (ライオン事務器) 動画あり
LION (ライオン事務器)紙折機
エコ商品
折り形を選ぶだけで、折り位置を自動設定。コート紙も折れる、フルスペックモデル。 専用の整列ガイドを使用することで、最大500枚(上質紙55kg/A4内3つ折り)まで順番に連続で排紙できます。また、長形3号封筒の内3つ折りが可能です。返信用封筒などにご利用いただけます。3.5インチカラー液晶タッチパネル搭載で、直感的に操作ができます。2枚送りを検知して、自動停止します。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。 その他【用紙積載量】(排紙テーブル・給紙テーブル)500枚 質量(kg)31 種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り、2回通しによるクロス折り、封筒折り(長形3号封筒・内3つ折り※厚さの形状によっては折れないものもございます。) 方式折り方式:ストッパー方式、排紙方式:ベルト搬送整列排紙 消費電力(W)(50/60Hz)50 紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙、特定のアート/コート紙 検知方式紙詰まり検知:自動停止、用紙サイズ自動検知:A3、B4、A4、B5、A5、B6 カウンタ5桁表示/加算・減算(オートリピート機能付) 用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可) 折り位置設定自動 RoHS指令(10物質対応)対応 処理速度32~240枚/分 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)659×545×506 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×545×506
1台
569,800 税込626,780
8日以内出荷

『時計』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング