「表示形式」から絞り込む
デジタル(5)
デジタル電子目覚まし電波時計 前面押しボタン
機能電子音アラーム、止めてもまた鳴るスヌーズ、アラームオートストップ、アラームモニター機能、文字板照明ライト(残照機能:5秒)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95%)、六曜表示機能、電波時計(受信回数 1日8回 受信しない場合最多8回/1日まで受信) 電波サーチ機能 電波受信OFF機能
付属品保証書、取扱説明書
質量(g)170
本体寸法(mm)77×120×54
表示方式デジタル
使用電池単3マンガン乾電池×2個
湿度計○
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
温度計○
六曜表示○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
デジタル電子目覚まし電波時計 20種類アラーム音選択式
機能機能 Wアラーム(2つの時刻を設定可能)/アラーム音20種類選択式、 音量(大小)切換式/残照機能ライト/電波受信OFF機能、電波サーチ機能/スヌーズ/アラームオートトップ、12時間(AM・PM)表示・24時間表示切換式/カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)/温度表示(-9.9~50℃)電源 単3アルカリ乾電池×2(お試し用マンガン乾電池同梱)特記事項 Wアラーム/20種類のアラーム音
付属品お試し電池×2個、保証書、取扱説明書
色02 黒
質量(g)180
本体寸法(mm)65×175×40
表示方式デジタル
使用電池単3マンガン乾電池×2個または単3アルカリ乾電池×2個
湿度計○
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
12/24表示切替○
デジタル電子目覚まし電波時計
機能電波めざまし時計 受信回数:1日8回 電波受信OFF機能 電波サーチ機能付、電子音アラーム(4段階)、スヌーズ、アラームオートストップ、文字板照明ライト付(残照機能付:2~3秒間)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)
付属品電池×2個、保証書、取扱説明書
質量(g)200
本体寸法(mm)99×139×50
使用電池単3マンガン乾電池×2個
カレンダー付き
デジタル電子音目覚まし電波時計
標準電波を受信して日時を自動修正。
熱中症の危険性を4段階で表示します。
2つのアラーム時刻を設定できます。
機能温湿度計付(LCD表示)電波めざまし時計、電子音アラーム付、Wアラーム機能付(2つの時刻にアラーム時刻を設定できます)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、温度表示付(-9.9~+50℃)、湿度表示付(20~95%)、環境目安表示機能付 熱中症とインフルエンザが発生しやすい温度・湿度であること「警告音やLEDの点滅」・「注意項目」でお知らせします。、注意報モニター付 ※「警告音」と「光」は”注意”レベルの段階では作動しない設定となっています。 ※「注意項目」のお知らせは公的機関が発表する警報・注意報とは異なります。あくまでも快適な環境づくりの参考としてご利用ください。、音&光/光/OFFの3点切換式
付属品電池×2個、保証書、取扱説明書
色白
質量(g)290
本体寸法(mm)117×173×57
表示方式デジタル
使用電池単3マンガン乾電池×2個
湿度計○
アラーム○
温度計○
12/24表示切替○
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
シースルー液晶デジタル
機能電子音アラーム(4段階に変化)、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示付(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95℃)、シースルー液晶
色シルバーメタリック
質量(g)250
本体寸法(mm)101×160×55
表示方式デジタル
使用電池単3アルカリ乾電池×3個
湿度計○
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
温度計○
1台
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
時計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。