置き時計 :「熱中症アラーム」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機能」から絞り込む
12/24表示切替(1)
アラーム(1)
温度計(1)
湿度計(1)
デジタル電子音目覚まし電波時計 標準電波を受信して日時を自動修正。 熱中症の危険性を4段階で表示します。 2つのアラーム時刻を設定できます。
機能温湿度計付(LCD表示)電波めざまし時計、電子音アラーム付、Wアラーム機能付(2つの時刻にアラーム時刻を設定できます)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、温度表示付(-9.9~+50℃)、湿度表示付(20~95%)、環境目安表示機能付 熱中症とインフルエンザが発生しやすい温度・湿度であること「警告音やLEDの点滅」・「注意項目」でお知らせします。、注意報モニター付 ※「警告音」と「光」は”注意”レベルの段階では作動しない設定となっています。 ※「注意項目」のお知らせは公的機関が発表する警報・注意報とは異なります。あくまでも快適な環境づくりの参考としてご利用ください。、音&光/光/OFFの3点切換式 付属品電池×2個、保証書、取扱説明書 質量(g)290 本体寸法(mm)117×173×57 表示方式デジタル 使用電池単3マンガン乾電池×2個 湿度計 アラーム 温度計 12/24表示切替
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

『時計』には他にこんなカテゴリがあります