置き時計 :「24時間表示時計」の検索結果
「機能」から絞り込む
12/24表示切替(3)
アラーム(3)
スヌーズ(1)
ライト機能(2)
六曜表示(1)
日付表示(2)
温度計(3)
湿度計(2)
連続秒針(1)
電波時計(1)
デジタル電子目覚まし電波時計 前面押しボタン
機能電子音アラーム、止めてもまた鳴るスヌーズ、アラームオートストップ、アラームモニター機能、文字板照明ライト(残照機能:5秒)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95%)、六曜表示機能、電波時計(受信回数 1日8回 受信しない場合最多8回/1日まで受信) 電波サーチ機能 電波受信OFF機能
付属品保証書、取扱説明書
質量(g)170
本体寸法(mm)77×120×54
表示方式デジタル
使用電池単3マンガン乾電池×2個
湿度計○
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
温度計○
六曜表示○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
デジタル電子音目覚まし電波時計
標準電波を受信して日時を自動修正。
熱中症の危険性を4段階で表示します。
2つのアラーム時刻を設定できます。
機能温湿度計付(LCD表示)電波めざまし時計、電子音アラーム付、Wアラーム機能付(2つの時刻にアラーム時刻を設定できます)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、温度表示付(-9.9~+50℃)、湿度表示付(20~95%)、環境目安表示機能付 熱中症とインフルエンザが発生しやすい温度・湿度であること「警告音やLEDの点滅」・「注意項目」でお知らせします。、注意報モニター付 ※「警告音」と「光」は”注意”レベルの段階では作動しない設定となっています。 ※「注意項目」のお知らせは公的機関が発表する警報・注意報とは異なります。あくまでも快適な環境づくりの参考としてご利用ください。、音&光/光/OFFの3点切換式
付属品電池×2個、保証書、取扱説明書
色白
質量(g)290
本体寸法(mm)117×173×57
表示方式デジタル
使用電池単3マンガン乾電池×2個
湿度計○
アラーム○
温度計○
12/24表示切替○
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
大音量電波デジタル時計。音量(大・小)切替式。ライト付。アラーム音20種類選択式。カレンダー表示。温度表示付
機能40kHz/60kHz自動切換式電波時計、電波OFF機能、電子音アラーム、Wアラーム、スヌーズ+アラーム自動停止、アラームモニター、音量調節(段階式)、12(AM・PM)24時間表示切替、残照機能ライト、温度、カレンダー
寸法(mm)183×69×64
付属品お試しマンガン電池
材質プラスチック枠:ABS
表示方式デジタル
使用電池単3アルカリ乾電池×2
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
連続秒針○
ライト機能○
12/24表示切替○
時計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。