置き時計 :「液晶」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機能」から絞り込む
12/24表示切替(1)
アラーム(2)
スヌーズ(2)
ライト機能(2)
日付表示(2)
温度計(2)
湿度計(2)
電波時計(1)
電波受信機能。電波受信ON/OFF機能。メイン表示を3種切り替えできるので必要な情報を見やすくアレンジできます。液晶画面の表示を時刻/カレンダー/温湿度と切替してご使用出来る商品です。操作ボタンも本体前面に配置、液晶を見ながら簡単に操作できることが特徴です。スヌーズも3種から選べてお好みに合わせた目ざめをチョイス。
材質枠:プラスチック (白パール塗装) 前面:プラスチック 寸法(mm)132 (W)×46 (D)×84 (H) 質量(g)220 電源マンガン単三電池×2本 (付属) 周波数(kHz)40/60自動選局 機能電波修正機能 (受信OFF機能つき)、カレンダー、電子音アラーム、スヌーズ、アラームオートストップ (約5分間)、選べるスヌーズ機能 (約5分、ステップダウン、無し)、音量切替つき2チャンネルアラーム、3モード表示切替機能 (時刻モード/カレンダーモード/温度・湿度モード)、温度/湿度表示、12時間制/24時間制切替式、六曜表示、ライト
1個(1個)
4,300 税込4,730
9日以内出荷

電波受信機能。電波受信ON/OFF機能。電波時計、液晶表示切替可能(時刻/カレンダー/温湿度計)アラーム2チャンネル設定できます。メイン表示を3種切り替えできるので必要な情報を見やすくアレンジできます。スヌーズも3種から選べてお好みに合わせた目ざめをチョイス。デジタル文字高(最大)31.5mm。
材質風防:プラスチック 質量(g)220 電源マンガン単三電池×2本(付属) 周波数(kHz)40/60自動選局 機能電波修正機能、フルオートカレンダー、電子音アラーム、スヌーズ、アラームオートストップ(約5分間)、選べるスヌーズ機能(約5分、ステップダウン、無し)、音量切替つき2チャンネルアラーム、3モード表示切替機能(時刻モード/カレンダーモード/温度・湿度モード)、温度湿度表示、12時間制/24時間制切替式、六曜表示、ライト 材質(フレーム)プラスチック 電池寿命約1年 サイズ(mm)132(W)×46(D)×84(H)
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

電波受信機能。電波受信ON/OFF機能。電波時計、液晶表示切替可能(時刻/カレンダー/温湿度)。アラームを2チャンネル設定できます。メイン表示を3種切り替えできるので必要な情報を見やすくアレンジできます。スヌーズも3種から選べてお好みに合わせた目ざめをチョイス(スヌーズ5分間/ステップダウンスヌーズ/一発鳴り止め)。デジタル文字高(最大)31.5mm。
材質風防:プラスチック 質量(g)210 電源マンガン単三電池×2本(付属) 周波数(kHz)40/60自動選局 機能電波修正機能、フルオートカレンダー、電子音アラーム、スヌーズ、アラームオートストップ(約5分間)、選べるスヌーズ機能(約5分、ステップダウン、無し)、音量切替つき2チャンネルアラーム、3モード表示切替機能(時刻モード/カレンダーモード/温度・湿度モード)、温度湿度表示、12時間制/24時間制切替式、六曜表示、ライト 材質(フレーム)プラスチック 電池寿命約1年 サイズ(mm)132(W)×46(D)×84(H)
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、LEDバックライト付、スヌーズ、高コントラスト液晶、アラームオートストップ機能(約5分間)、電子音アラーム、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式、温湿度表示、電池切れ予告機能(液晶) エスコ品番EA798CS-52B 材質プラスチック枠、前面プラスチック 寸法(mm)107×190×41 質量(kg)0.30(電池含まず) 測定範囲温度:0℃~40℃(精度:±2℃)、湿度:25%RH~80%RH(精度:±8%(25℃)) 電源単3電池×2本(付属) 表示方式アナログ 周波数40/60kHz自動選局 湿度計 電池寿命約1年 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ ライト機能
1個
8,000 税込8,800
翌日出荷

数字のサイズが大きく見やすい表示。
機能アラーム、スヌーズ、12/24時間表示切換、カレンダー、時刻・カレンダー表示切換、温湿度表示、残照ライトスヌーズ機能、電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー付(2099年12月31日まで表示可能)、時刻・カレンダー表示切換機能付、アラームモニター付、温度表示付(-9.9~50℃)、湿度表示付(20~95%RH)、シースルー液晶 エスコ品番EA798CG-72 材質枠:PS樹脂 寸法(mm)160×55×101 質量(g)250 電源単3電池×3本 表示方式デジタル 文字高(mm)最大37 周波数40/60kHz自動選局 湿度計 電池寿命5年(アルカリ電池使用) カレンダー付き アラーム 日付表示 温度計 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

『時計』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング