4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きい時刻表示が見やすい時刻合わせ不要の電波目覚まし時計。液晶表示画面には時刻、カレンダー、温度計、湿度計が表示されていて、お部屋の環境を確認することができます。操作もしやすい、前面ボタンも特徴です。
材質ABS(ケース)・ガラス ホワイト 質量(g)約142 電源単4乾電池×2(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)111×105×45 表示デジタル 機能電波時計・カレンダー・電子音アラーム・スヌーズ・温湿度表示・ライト(ホワイト) 電池寿命アルカリ電池使用時約2年
1台
1,498 税込1,648
6日以内出荷

本体サイズは小型でコンパクトなのに、大きな時刻表示とクリアな液晶画面で視認性の高いデジタルクロックです。標準電波を受信し誤差を自動修正する電波時計です。カレンダー・温度・湿度も同時表示。
材質ABS(ケース)・ガラス シルバー 質量(g)約101 電源単4乾電池×2(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×84×36 表示デジタル 機能電波時計・温湿度表示(温度範囲:-9.9℃--+59.9℃、湿度範囲:20-95%RH)・カレンダー・アラーム (電子音)・スヌーズ (5分間)・12/24時間制・バックライト 電池寿命アルカリ電池使用時約2年
1台
1,298 税込1,428
6日以内出荷

大きい時刻表示が見やすい時刻合わせ不要の電波目覚まし時計。液晶表示画面には時刻、カレンダー、温度計、湿度計が表示されていて、お部屋の環境を確認することができます。操作もしやすい、前面ボタンも特徴です。暗くなるとセンサーが感知して自動点灯する目覚まし時計です。夜中に目が覚めてしまっても部屋を明るくしたり、スマートフォンを出さなくても時間が確認できます。
材質プラスチック・ガラス ホワイト 質量(g)約233 電源単3乾電池×3(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×180×51 表示デジタル 機能電波・光センサー(ON/OFF)・温湿度計・カレンダー・電子音アラーム・スヌーズ・時間と温湿度切替表示 電池寿命約1年(アルカリ電池推奨) 電池寿命はライトの使用時間によって異なります。
1台
2,798 税込3,078
6日以内出荷

液晶画面に時刻を大きく、そしてカレンダーや温度・湿度など便利な情報も見やすく表示します。時刻の修正が不要の電波時計。前面にボタンがあり操作しやすいです。
材質ABS・ガラス ホワイト 質量(g)約133 電源単3乾電池×2(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×120×53 表示デジタル 機能電波付・光センサー付・環境目安表示・電子音アラーム・スヌーズ・温湿度計・12/24時間制・バックライト 電池寿命アルカリ電池使用時約1年
1台
1,898 税込2,088
6日以内出荷

『時計』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング