「機能」から絞り込む
環境表示機能付き電波時計保土ヶ谷電子販売6日以内出荷
LCD画面が大きく、LEDバックライト付きで見やすいです。<br />室内の温度湿度の変化により、環境注意の喚起が可能です。<br />時刻合わせ不要の電波時計です。<br />Wアラーム付きで、二度寝を防止します。
材質プラスチック・ガラス色ホワイト質量(g)約170(電池を含まず)電源単3乾電池×2(電池別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×170×50表示デジタル機能電波時計・時刻表示 (12/24時間制)・カレンダー表示・電子音アラーム(2つの時刻にアラーム時刻設定可能)・スヌーズ・ LEDバックライト付き・温湿度計・環境注意喚起機能電池寿命約1年(アルカリ電池推奨)
置時計エスコ税込¥4,730¥4,300