置き時計 :「目覚まし時計 電波」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「表示形式」から絞り込む
デジタル
デジタル(1)
温度/ 湿度・日付表示付きの目覚まし電波時計DQLシリーズのニューカラーです。 お部屋の状態をアイコンでお知らせする生活環境お知らせ機能を搭載。止めてもまた鳴るスヌーズ機能やライト機能など、日常使いに便利な機能を搭載しています。 【生活環境お知らせ機能】 ・ 生活環境を5つのアイコンでお知らせ
仕様月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、LEDライト(残照機能付き) 材質樹脂 表示方式デジタル 温度測定範囲(℃)0~40 機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信マーク表示(電波受信状況をマークの点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、電波受信OFF機能、温度計測機能、湿度計測機能、生活環境お知らせ機能(お知らせアイコン)、電子音アラーム(5段階で変化)、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おき最大7回繰り返す) 湿度測定範囲(%)10~90 使用電池マンガン乾電池単3形×2 電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz 温度測定精度±2℃(0~40℃) 湿度計 電池寿命約1年 湿度測定精度±10%(5~40℃、10~90%) カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『時計』には他にこんなカテゴリがあります