15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。 フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。 流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。 ガラス製風防付き
種類掛時計 表示方式アナログ 使用電池単3形アルカリ乾電池×1 材質(フレーム)プラ塗装仕上げ シルバー 直径(Φmm)350 質量(g)890 精度平均月差±20秒 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×44 電池寿命約1年 連続秒針○(スムーズ秒針)
1台
2,998 税込3,298
欠品中

日本気象協会共同企画の環境お知らせ機能付き壁掛けタイプの電波時計です。 温度と湿度の関係からお部屋の環境状態を4つのアイコンでお知らせ。また二つの大型液晶で温度/ 湿度とカレンダーが別々に表示され視認性に優れています。 ・ 健康管理に役立つ温度計/ 湿度計 ・ 日本気象協会共同企画の環境お知らせ機能
材質(ケース)樹脂、(風防)ガラス 直径(Φmm)350 質量(g)1500 種類掛時計 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×350×54 表示方式アナログ 機能電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、温度計測機能(計測範囲=0~40℃、計測精度=±2℃(0~40℃))、湿度計測機能(計測範囲=10~90%、計測精度=±10%(5~40℃))、生活環境お知らせ機能:お知らせアイコン、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー 使用電池アルカリ乾電池単3形×2 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz) 電池寿命約1年 カレンダー付き
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カレンダー・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
材質プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg)1.4 シルバー 直径(Φmm)350 種類掛け時計 表示方式アナログ+デジタル 機能・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用 使用電池アルカリ単二電池2本使用(別売) 電池寿命約2年 カレンダー付き 電波時計
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認性の高いデザインに カレンダー、温度・湿度表示つき電波掛時計 電池寿命5年でグリーン購入法適合
表示方式アナログ 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 直径(Φmm)350 付属品石膏ボード用掛金具 質量(kg)1.4 種類掛時計 測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±10%(25℃) 寸法(Φ×mm)350×48 電池単3(アルカリ)×6 電池寿命約5年 温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:20%RH~90%RH カレンダー付き グリーン購入法適合
1個
9,998 税込10,998
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大32チャンネルをチャイム設定出来る電波時計です。判読性を追求したクロック専用UDフォントを使用しています。
仕様電波:○ 付属品単2乾電池×2本、単3乾電池×3本 トラスコ品番238-9828 厚さ(mm)68 銀色 電源単3アルカリ乾電池×3本、単2アルカリ乾電池×2本(付属) 表示方式アナログ 直径(mm)350 電波時計電波時計、日付表示、夜間秒針停止
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

種類掛時計 表示方式アナログ(時計)/デジタル(温湿度、日付) 機能電波受信、温湿度表示、カレンダー表示 温度測定範囲(℃)0~40 湿度測定範囲(%)20~85 トラスコ品番492-2212 材質枠/プラスチック枠、前面/ガラス 質量(kg)1.3 直径(Φmm)350 寸法(Φ×mm)350×52 電池単3(アルカリ)×6 電池寿命約1年 カレンダー付き
1個
11,980 税込13,178
欠品中

日本気象協会共同企画の環境お知らせ機能付き壁掛けタイプの電波時計です。 温度と湿度の関係からお部屋の環境状態を4つのアイコンでお知らせ。 また二つの大型液晶で温度/ 湿度とカレンダーが別々に表示され視認性に優れています。 夜間の暗闇でも時刻などが確認できる夜見えライト機能付きです。 二つの大型液晶もグリーンLEDで鮮やかにライトアップされます。
表示方式アナログ 機能電波自動/手動受信機能、自動選局機能、電波受信OFF 機能、秒針停止機能、温度・湿度計測機能、生活環境お知らせ機能、フルオートカレンダー 直径(Φmm)350 材質樹脂、ガラス 質量(g)1700 種類掛時計 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×350×54 表示電波受信マーク(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、温度・湿度・日付・曜日表示 電池寿命(通常使用で約)1年 使用電池(時計用)アルカリ乾電池単3形×2、(夜見えライト用)アルカリ乾電池単2形×3 カレンダー付き
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

事務所や教室など場所を選ばず使えるシンプルデザイン。 スイープ秒針でコチコチ音が気になりません。 電池寿命はゆとりの約5年です。
種類掛時計 表示方式アナログ 機能スイープセコンド(毎秒スタート) トラスコ品番000-6769 材質金属枠(ステンレス、ヘアライン仕上げ)、ガラス(前面) 質量(kg)0.95 直径(Φmm)350 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×34 使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1 電池寿命約5年 グリーン購入法適合
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

オフィスでも家庭でも大活躍するカレンダー、温度・湿度表示つき電波掛時計
表示方式アナログ(時計)/デジタル(温湿度、日付) 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) 2099年までのフルオートカレンダー機能 電池切れ予告機能(秒針停止/液晶) ステップセコンド おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 直径(Φmm)350 質量(kg)1.2 温度測定範囲(℃)0~40 湿度測定範囲(%)20~90 電池寿命約1年 材質枠/プラスチック枠、前面/ガラス 電池単3(アルカリ)×2 種類掛時計 寸法(Φ×mm)350×52 カレンダー付き
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気になるお部屋の温度・湿度を表示します
材質プラスチック タイプ風防:ガラス 種類掛け時計 表示方式アナログ 機能コチコチ音の気にならない連続秒針 使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売) 電池寿命約1年 電波時計
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オフィスタイプの電波掛け時計です。
表示方式アナログ 直径(Φmm)350 仕様暗所秒針停止:明暗センサーに連動して12時位置に停止/電池交換時期:秒針が常時12時位置に停止/サーチ機能:受信局、電波強弱受信を表示/受信回数:1日に最少1回、最多6回/ボタン操作で受信ON・OFF切り替え/自動受信開始時刻(受信状態により、受信回数は変化します):2時16分20秒、3時16分20秒、4時16分20秒、12時16分20秒、13時16分20秒、14時16分20秒 付属品木ねじ1個、取扱説明書、保証書 材質プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg)1.3 シルバー 種類掛け時計 使用温度範囲(℃)-10~50 寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×50 機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替 寸法(Φ×mm)350×50 使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売) 電波受信機能電波の受信に成功すると時刻を修正 電池寿命約2年 受信局福島局/九州局(自動選択) 時間精度(標準電波受信成功直後の表示精度)秒針:±1秒、時分針:目盛りに対して±3度(標準電波を受信しない場合)平均月差±20秒(常温中のクオーツ精度) 電波時計
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

シンプルで使いやすい温度・湿度計付きの掛け時計(ホワイト)!場所を選ばないシンプルデザインで、自宅はもちろん会議室やオフィスでもお気兼ねなくお使い頂けます。電波時計で面倒な時間合わせが不要!
用途時計 シンプル おしゃれ オシャレ ホワイト 白 壁掛け 電波 気温 湿度 カレンダー 一人暮らし 子ども リビング オフィス 会議室 便利 インテリア 静か 材質プラスチック枠/ガラス 質量(kg)1.6 ホワイト 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×52
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示方式アナログ 機能電波受信機能(自動受信・手動受信)、電波受信インジケーター、温度・湿度計測機能、秒針停止機能(常時点灯ライトON時)、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、LEDライト(常時点灯ライト機能付き 明るさは強・弱の2段階) 直径(Φmm)350 エスコ品番EA798CD-7B 材質フレーム:プラスチック、風防:ガラス 質量(g)1700 種類掛時計 電源本体:単3電池×2本(付属)、(常時点灯ライト)単3電池×3本(付属) 周波数40/60kHz自動選局 湿度測定範囲(%)10~90 寸法(Φ×mm)350×54 電波受信機能長波標準電池JJY 電池寿命約1年 測定温度範囲(℃)0~40 カレンダー付き
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

表示方式アナログ 機能電波OFF機能/電波サーチ機能、電池交換お知らせ機能、電波受信機能、プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り電子音(毎正時)の切替式カレンダー付、ステップ秒針(夜眠る秒針)、ユニバーサルデザインフォント使用、石膏ボード対応金具付 直径(Φmm)350 エスコ品番EA798CB-73B 材質プラスチック枠、風防ガラス 質量(kg)1.4 種類掛時計 電源単2アルカリ乾電池×2本(付属) 周波数40/60kHz自動選局 寸法(Φ×mm)350×56×60 電池寿命約2年 カレンダー付き
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

『時計』には他にこんなカテゴリがあります